カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • 東芝
  • onsemi(16)
  • nexperia(7)
  • Texas Instruments(5)
  • イスカル(4)
  • 日本ナインスター(4)
  • Eliwell(3)
  • MICROCHIP(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • EPSON(1)
  • ケナメタル(1)
  • ホンダ(1)
  • エコリカ(1)
  • JIT(1)
  • タカス電子製作所(1)
  • NXP(1)
  • SIEMENS(1)
  • MikroElektronika(1)
  • SPARKFUN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ic74」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Toshiba カウンタ IC 74VHCシリーズ 東芝Toshiba カウンタ IC 74VHCシリーズ東芝
699税込769
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
長さ(mm)5.02幅(mm)4.4寸法(mm)5.02×4.4×1カウンタバイナリーパッケージTSSOP実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)2~5.5ロジックファミリー74VHCロジック機能カウンターエレメント数1
Toshiba 74 ACシリーズ フリップフロップIC 2~5.5 V, 20-Pin TSSOP 東芝Toshiba 74 ACシリーズ フリップフロップIC 2~5.5 V, 20-Pin TSSOP東芝
689税込758
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = ACロジック機能 = D タイプ入力タイプ = シングルエンド出力信号タイプ = シングルエンドトリガータイプ = 正エッジ極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 20セット/リセット = マスターリセット1チップ当たりのエレメント数 = 8最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 15.8 ns @ 3.3 V寸法 = 6.5 x 4.4 x 1mm動作温度 Min = -40 ℃TC74ACシリーズ2、東芝. プロセス: CMOS 主電源電圧: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 HCシリーズ フリップフロップIC 2~6 V, 8-Pin SSOP 東芝Toshiba 74 HCシリーズ フリップフロップIC 2~6 V, 8-Pin SSOP東芝
279税込307
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = D タイプ入力タイプ = シングルエンド出力信号タイプ = 差動トリガータイプ = 正エッジ極性 = 反転, 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 8セット/リセット = Yes1チップ当たりのエレメント数 = 1最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 150 ns @ 2 V寸法 = 2.9 x 2.8 x 1.1mm動作温度 Min = -40 ℃TC7Wシリーズ. プロセス: CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 CMOSシリーズ フリップフロップIC 2~6 V, 8-Pin SSOP 東芝Toshiba 74 CMOSシリーズ フリップフロップIC 2~6 V, 8-Pin SSOP東芝
599税込659
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = CMOSロジック機能 = D タイプ入力タイプ = LS-TTL出力タイプ = C2MOS実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 81チップ当たりのエレメント数 = 1最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 190 ns @ 50 pF寸法 = 2.9 x 2.8 x 1.1mm動作温度 Max = +85 ℃L-MOS高速シリーズ、東芝. 東芝L-MOS高速シリーズは、低消費電力CMOSデバイスの利点を維持しながら、LSTTLデバイスと同様の動作速度を実現しています。. 高速動作: 標準伝播遅延時間 - 7 ns @ 5 V 低消費電力 優れたノイズ耐性 出力ドライブ機能: 5 LSTTL負荷 対称型出力ドライブ容量 広い動作電圧範囲: 2 → 6 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 74 HCシリーズ フリップフロップIC 2~6 V, 14-Pin SOP 東芝Toshiba 74 HCシリーズ フリップフロップIC 2~6 V, 14-Pin SOP東芝
379税込417
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = D タイプ入力タイプ = シングルエンド出力信号タイプ = 差動トリガータイプ = 正エッジ極性 = 反転, 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 14セット/リセット = Yes1チップ当たりのエレメント数 = 2最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 150 ns @ 2 V寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm動作供給電圧 Min = 2 VTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
4回路 2入力NANDゲート CMOS DIP14 東芝4回路 2入力NANDゲート CMOS DIP14東芝
63税込69
1個
5日以内出荷
NANDゲート4回路入りの標準ロジックICです。推奨動作電圧3~18Vと高電圧で使用可能です。 同じくNANDゲートIC、74HC00とはピン配置が異なります。
機能Quad 2-Input NAND GateRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP14動作電圧(V)3~18
Toshiba カウンタ IC HCシリーズ 14ステージ カウンター 単方向, 16-Pin PDIP 1 74 東芝Toshiba カウンタ IC HCシリーズ 14ステージ カウンター 単方向, 16-Pin PDIP 1 74東芝
799税込879
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法19.75 x 6.4 x 3.5mmカードバイナリーピン数(ピン)16トリガー負エッジ動作モードアップカウンター論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)【最小】2【最大】6ロジック機能カウンターエレメント数1ステージ数14
Toshiba カウンタ IC HCシリーズ 12ステージ カウンター 単方向, 16-Pin SOP 1 74 東芝Toshiba カウンタ IC HCシリーズ 12ステージ カウンター 単方向, 16-Pin SOP 1 74東芝
999税込1,099
1袋(5個)
翌々日出荷
カードバイナリーピン数(ピン)16トリガー負エッジ動作モードアップカウンター論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)【最小】2【最大】6ロジック機能カウンターエレメント数1ステージ数12
Toshiba カウンタ IC HCシリーズ 12ステージ カウンター 単方向, 16-Pin PDIP 1 74 東芝Toshiba カウンタ IC HCシリーズ 12ステージ カウンター 単方向, 16-Pin PDIP 1 74東芝
879税込967
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法19.25 x 6.4 x 3.5mmカードバイナリーピン数(ピン)16トリガー負エッジ動作モードアップカウンター論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)【最小】2【最大】6ロジック機能カウンターエレメント数1ステージ数12
Toshiba カウンタ IC HCシリーズ 14ステージ カウンター 単方向, 16-Pin PDIP 1 74 東芝Toshiba カウンタ IC HCシリーズ 14ステージ カウンター 単方向, 16-Pin PDIP 1 74東芝
539税込593
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法19.25 x 6.4 x 3.5mmカードバイナリーピン数(ピン)16トリガー負エッジ動作モードアップカウンター論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)【最小】2【最大】6ロジック機能カウンターエレメント数1ステージ数14
2回路 Dフリップフロップ CMOS DIP14 東芝2回路 Dフリップフロップ CMOS DIP14東芝
119税込131
1個
5日以内出荷
標準ロジック4000シリーズの2回路入りD-フリップフロップです。 74シリーズの74HC74等とはSET、RESET端子の論理が逆の他、ピン配置も異なり電源電圧を合わせても差し替えできません。 4000シリーズの特徴として他の標準ロジックICより速度は遅いですが高耐圧です。
機能Dual_D_Flip-Flop with Set/Reset CapabilityRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP14動作電圧(V)3~18