カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(11)
- KSフィルター(5)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- SMC(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
「lc045n」の検索結果

調光・ワイド調色タイプ 枠付き 大部屋用LEDシーリングライト~18畳
東芝¥37,980税込¥41,7781台6日以内出荷どのような空間にもあうシンプルな枠付きデザインのLEDシーリングライトです。 セード面がムラなく均一でキレイに光る「光学レンズ設計」採用。セード中央部までムラなくきれいに光ります。 ろうそくを灯したような光色も再現できるワイド調色機能なら、電球色から昼光色まで生活のシーンにあわせた光色の演出が可能です。また明るさを自在に調節できる調光機能も備えています。 帯電防止剤入、ムシールドパッキンでお手入れも簡単。 長くご使用いただけるよう安心の5年保証です(セード、グローブ、リモコン送信機は1年、電池などの消耗品は対象外)仕様●寸法:幅Φ664mm×高さ105mm●質量:3.0kg●セード材質:アクリル(乳白●畳数:~18畳●色温度:昼光色(6500K)-電球色(2000K)●全光束:8600lm●消費電力:68.8W●機能:キレイに光る・ムシールド・調光・ワイド調色●光源寿命:40000時間●平均演色評価数:Ra85●リモコン:NLER008LC(調光調色・おやすみタイマー・調光調色メモリー・ONOFFタイマー・お目覚めタイマー・お休みアシスト等)●その他:スペーサー(SPACER-N※別売り)使用で傾斜天井45度まで対応可能・竿縁天井アダプター(NLEX90000※別売り)使用時竿縁天井取付対応可能アズワン品番67-8768-41エコロジー商品省エネ
調光調色 湧く付きタイプ 高効率LEDシーリングライト NLEHシリーズ
東芝¥25,980~税込¥28,578~1台6日以内出荷から10日以内出荷どのような空間にもあうシンプルな枠付きデザインのLEDシーリングライトです。セード面がムラなく均一でキレイに光る「光学レンズ設計」採用。セード中央部までムラなくきれいに光ります。21段階の光色を実現する調色機能、明るさを自在に調節できる調光機能も備えています。お手入れの簡単な帯電防止剤入りセードを採用、セードと本体の間に防虫パッキンを入れ防虫性能をアップしています。エコロジー商品省エネ
調光・ワイド調光タイプ 枠付き 大部屋用LEDシーリングライト
東芝¥42,980税込¥47,2781台10日以内出荷どのような空間にもあうシンプルな枠付きデザインのLEDシーリングライトです。 セード面がムラなく均一でキレイに光る「光学レンズ設計」採用。セード中央部までムラなくきれいに光ります。 ろうそくを灯したような光色も再現できるワイド調色機能なら、電球色から昼光色まで生活のシーンにあわせた光色の演出が可能です。また明るさを自在に調節できる調光機能も備えています。仕様●寸法:幅664mm×高さ120mm●質量:2.6kg●セード材質:アクリル(乳白)・クリーンエース●畳数:~20畳●色温度:昼光色(66500K)~電球色(2000K)●全光束:11500lm●消費電力:76.6W●機能:キレイに光る・ムシールド・ワイド調光・調色●光源寿命:40000時間●平均演色評価数:Ra85●リモコン:NLER008-LC(調光・調色・おやすみタイマー・調光調色メモリー・お目覚めタイマー・ONOFFタイマー・お休みアシスト・勉強モード等)●その他:スペーサー(SPACER-N※別売り)使用で傾斜天井45度まで対応可能・竿縁天井アダプター(NLEX90000※別売り)使用時竿縁天井取付対応可能アズワン品番67-8968-98エコロジー商品省エネ
調光・ワイド調色タイプ サイド導光板 NLEHシリーズ
東芝¥40,980~税込¥45,078~1台10日以内出荷くつろぎの時間を演出する魅せる間接光。本体セードからの下向きのメイン光と、本体サイドの導光板さらに調色機能を組み合わせることで、多彩な光の空間演出が可能です。セード面がムラなく均一でキレイに光る「光学レンズ設計」採用。セード中央部までムラなくきれいに光ります。ろうそくを灯したような光色も再現できるワイド調色機能なら、電球色から昼光色まで生活のシーンにあわせた光色の演出が可能です。また明るさを自在に調節できる調光機能も備えています。帯電防止剤入、ムシールドパッキンでお手入れも簡単。長くご使用いただけるよう安心の5年保証です(セード、グローブ、リモコン送信機は1年、電池などの消耗品は対象外)
調光・ワイド調色タイプ リングタイプデザイン NLEHシリーズ
東芝¥17,980~税込¥19,778~1台10日以内出荷個性的なリング型デザインのLEDシーリングライトで、インテリアとしてもお楽しみいただけます。ろうそくを灯したような光色も再現できるワイド調色機能なら、電球色から昼光色まで生活のシーンにあわせた光色の演出が可能です。また明るさを自在に調節できる調光機能も備えています。帯電防止剤入、ムシールドパッキンでお手入れも簡単。長くご使用いただけるよう安心の5年保証です(セード、グローブ、リモコン送信機は1年、電池などの消耗品は対象外)エコロジー商品省エネ