カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 作業工具(2)
絞り込み
「lq4080」の検索結果

トルクレンチ ラチェットヘッド
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から翌々日出荷トルクレンチ本体に接続する部品になります。用途トルクレンチ本体にセットして使用します。材質Cr-V
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBLQ~)
SMC¥22,980税込¥25,2781個30日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)ポートねじの種類(-) Rc
角形チューブ形エアシリンダ MDBLQ
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
LCVソケットセット トルクレンチ付
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥57,980税込¥63,7781セット当日出荷から翌々日出荷トルクレンチ本体とヘッドのセット品になります。用途トルクレンチ本体にヘッドセットして使用します。材質Cr-V種類ヘッド交換形精度(%)±3ヘッド形状ヘッド交換形主な用途締め付け用負荷方向右