カテゴリ

  • 照明(3)
    • 一般電球タイプLED電球(3)
絞り込み
ブランド
  • 東芝
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • アイリスオーヤマ(7)
  • Verbatim(バーベイタム)(1)
  • オーム電機(11)
  • コイズミ(小泉成器)(1)
  • 東芝ライテック(5)
  • IRIS(1)
  • 山田照明(2)
明るさ(Lm)
  • 700~800未満(2)
消費電力(W)
  • 5~10未満(2)
電球形状
電球形状
一般球(2)
口金
  • E17(2)
光色
  • 光色電球色(2)
電球色
電圧(V)
  • 100(2)
100
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
LED
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lda6l-e17」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED電球 広配光60W相当(2P) 東芝LED電球 広配光60W相当(2P)東芝
3,098税込3,408
1箱
当日出荷から6日以内出荷
E17口金サイズ(口金直径17mm)の小型電球。 ダウンライト等に使用されます。 一般電球60W相当、LED電球に特有のまぶしさを軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 密閉器具対応、調光非対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合) 2個入り。
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ電球の種類LED口金E17全光束(Lm)760電球形状一般球定格入力電圧(V)100外径(Φmm)40全長(mm)81質量(g)34配光角度(°)180定格寿命(時間)40000
LED電球 広配光60W相当 東芝LED電球 広配光60W相当東芝
1,598税込1,758
1個
当日出荷
E17口金サイズ(口金直径17mm)の小型電球。 ダウンライト等に使用されます。 一般電球60W相当、LED電球に特有のまぶしさを軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 密閉器具対応、調光非対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ電球の種類LED口金E17全光束(Lm)760電球形状一般球定格入力電圧(V)100外径(Φmm)40全長(mm)81質量(g)34配光角度(°)180定格寿命(時間)40000
LED電球 一般電球形 A形E17 広配光180度 60W形相当 電球色 東芝LED電球 一般電球形 A形E17 広配光180度 60W形相当 電球色東芝
1,298税込1,428
1台
8日以内出荷
全光束(lm):760入力電力(W):6.2エネルギー消費効率(lm/W):122.5入力電流(A):0.108定格寿命(h):40000平均演色評価数Ra:80配光角ビーム角(°):180外径(mm):40全長(mm):81質量(g):34