カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 東芝
  • モノタロウ(4)
  • POLARG(1)
  • カシムラ(3)
  • ニッサン(1)
  • カーメイト(3)
  • IPF(2)
  • レイブリック(スタンレー)(1)
  • ELPA(1)
  • BRAITH(ブレイス)(1)
  • CONCEPT-1(1)
  • モートーン(185)
  • ブロードウォッチ(64)
  • メディアカバーマーケット(36)
  • RS PRO(28)
  • omron(オムロン)(19)
  • brembo(13)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • ハネウェル(8)
  • コイズミ(小泉成器)(8)
  • SHIMANO(シマノ)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led t16」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP292-4(E(T AC入力, トランジスタ出力, 16-Pin 東芝フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP292-4(E(T AC入力, トランジスタ出力, 16-Pin東芝
1,498税込1,648
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 16パッケージタイプ = SO16入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = ±50 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TLP 292-4フォトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、東芝. 東芝のフォトカプラ製品です。デュアル反転並列接続LEDを搭載し、バイポーラ入力電流に適しています。これらのAC入力フォトカプラはトランジスタ出力を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP292-4(GB,E(T AC入力, トランジスタ出力, 16-Pin 東芝フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP292-4(GB,E(T AC入力, トランジスタ出力, 16-Pin東芝
1,998税込2,198
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 16パッケージタイプ = SO16入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = ±50 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TLP 292-4フォトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、東芝. 東芝のフォトカプラ製品です。デュアル反転並列接続LEDを搭載し、バイポーラ入力電流に適しています。これらのAC入力フォトカプラはトランジスタ出力を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応