カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- 岩崎製作所(7)
- WURTH ELEKTRONIK(6)
- SMC(5)
- 大阪魂(5)
- 京セラ(3)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(3)
- オーサカゴム(3)
- PEPPERL+FUCHS(3)
- CKD(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- サニーホースカンパニー(2)
- SCHMALZ(シュマルツ)(2)
- エスコ(1)
- ホンダ(1)
- 多摩電子(1)
- エバオン(1)
- CF POSH(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「m5x65」の検索結果

Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 650 V, 11.1 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS TK シリーズ
東芝¥2,998税込¥3,2981袋(5個)翌々日出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 11.1 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 650 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 390 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 3.5V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホールトランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 35 W標準ターンオフ遅延時間 = 85 nsMOSFET Nチャンネル、TK1xシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba Nチャンネル MOSFET, 650 V, 17 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS DTMOSIV シリーズ
東芝¥2,898税込¥3,1881袋(5個)翌々日出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 17 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 650 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 200 MΩ最大ゲートしきい値電圧 = 3.5V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 45 W1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET Nチャンネル、TK1xシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET MOSFET, 650 V, 9.3 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS DTMOSIV シリーズ
東芝¥1,998税込¥2,1981袋(5個)翌々日出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 9.3 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 650 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 500 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 3.5V最低ゲートしきい値電圧 = 2.5V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = TO-220SIS実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = スイッチング レギュレータ最大パワー消費 = 30 W1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET Nチャンネル、TK8 / TK9シリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応