カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- 日本度器(17)
- SMC(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- NAKATAKI(3)
- ParkerTAIYO(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- ダイケン(1)
- 河村電器産業(1)
- 丸一ゴム工業(1)
- NSP(1)
- 東日興産(TN)(1)
- KSフィルター(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「n20-sk」の検索結果

Toshiba Nチャンネル 小信号 MOSFET, 20 V, 50 mA, 3 ピン パッケージUSM 2SK シリーズ
東芝¥299税込¥3291枚(10個)翌々日出荷仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 50 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 40Ω最大ゲートしきい値電圧 = 1.5V最大ゲート-ソース間電圧 = -10 V, +10 Vパッケージタイプ = USM実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = 小信号最大パワー消費 = 100 mW標準ターンオフ遅延時間 = 140 nsMOSFET Nチャンネル、2SKシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応