カテゴリ
- 建築金物(27)
- メカニカル部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「n20-hr」の検索結果

ドアハンガー ニュートン20ハンガーレール
ダイケン(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481本当日出荷高強度な表面処理鋼板を採用し、強度と軽量化を実現しました。新型レール形状により軽く開閉できます。用途ハンガー車の吊り下げ運搬に。トラスコ品番381-4581材質スチール(SGH)全長(mm)3000質量(kg)7.3寸法A(mm)57耐荷重(kg)100寸法D(mm)46.8寸法E(mm)7.1寸法B(mm)50寸法C(mm)16板厚(mm)1.7取付ピッチ(mm)450~500
カーブレール
ダイケン¥44,980税込¥49,4781本当日出荷高強度な表面処理鋼板を採用し、強度と軽量化を実現しました。 新型レール形状により軽く開閉できます。用途ハンガー車の吊り下げ運搬に。トラスコ品番381-4599材質スチール(SGH)全長(mm)981質量(kg)2.3耐荷重(kg)100板厚(mm)1.6取付ピッチ(mm)450~500
ドアハンガー ニュートン20 ハンガーレール2000
ダイケン¥6,698税込¥7,3681本4日以内出荷高強度な表面処理鋼板を採用し、強度と軽量化を実現しました。 新型レール形状により軽く開閉できます。用途ハンガー車の吊り下げ運搬に。トラスコ品番381-4572材質スチール(SGH)全長(mm)2000質量(kg)4.9耐荷重(kg)100板厚(mm)1.6取付ピッチ(mm)450~500
中実軸ベルト式変速ユニット AXPモデル
三木プーリ¥219,800~税込¥241,780~1台22日以内出荷から23日以内出荷種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥3,890~税込¥4,279~1セット(4枚)当日出荷から3日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ドアハンガー用戸当りゴム
ダイケン¥339税込¥3731個当日出荷竪枠などに取り付ける戸当り。用途※別途取付ビス(M5)が必要です。トラスコ品番381-4530材質ゴム(黒)質量(kg)0.1適合レールN20HR
ドアハンガー用複車
ダイケン¥7,998税込¥8,7981個欠品中フレキシブルに動くボルトで常に各車輪に均等に荷重がかかり、カーブレールでも走行可能です。 車の外周に樹脂使い、静かに軽く開閉できます。用途扉を吊る車として。トラスコ品番381-4491材質スチール(SPHC)質量(kg)0.6耐荷重(kg)102/個適合レールN20HR吊車複車
ドアハンガー用プレート
ダイケン¥1,198税込¥1,3181個当日出荷鉄製の扉と車をつなぐ金具として。トラスコ品番381-4688材質スチール(FCD450)質量(kg)0.2穴径(Φmm)11適合レールN20HR
ドアハンガー用固定金具
ダイケン¥639税込¥7031個当日出荷レールとブラケット(天井受、横受)を固定し、レールのずれ防止に。用途※車を止める場合、戸当りをご使用ください。トラスコ品番381-4521材質スチール(SPHC)寸法(mm)W44×H55質量(kg)0.2適合レールN20HRボルト寸法(組付ボルト)M10
ドアハンガー用横継受一連
ダイケン¥3,998税込¥4,3981個当日出荷付属品連結プレートトラスコ品番381-4726材質スチール(SPHC)質量(kg)0.7穴径(Φmm)9.5取付ピッチ(mm)450~500適合レールN20HR
ニュートン20シリーズ用オプション
ダイケン¥1,598税込¥1,7581個当日出荷車の脱落止めや扉の位置決めに使います。 大きな衝撃力が予想される場合には、扉を竪枠に当てて止めてください。トラスコ品番423-8456材質スチール(SPHC)、ゴム(黒)適合レールN20-HR
ドアハンガー用横継受二連
ダイケン¥7,598税込¥8,3581個翌々日出荷付属品連結プレートトラスコ品番381-4734材質スチール(SPHC)質量(kg)2.1穴径(Φmm)11取付ピッチ(mm)450~500適合レールN20HRボルト寸法(組付)M8
ドアハンガー天井継受二連
ダイケン¥6,698税込¥7,3681個翌々日出荷付属品連結プレートトラスコ品番381-4670材質スチール(SPHC)質量(kg)1.9取付ピッチ(mm)450~500適合レールN20HR穴径(mm)11×16長穴ボルト寸法(組付)M8
リップガイドレール
ダイケン¥2,298~税込¥2,528~1本4日以内出荷から5日以内出荷両端に下向きのリップが付いているので、アンカー代わりになります。用途ガイドローラ用の軌道として材質スチール(SGCC)耐荷重(kg)100適合レールN10-HR、N20-HR、N40-HR
ドアハンガー ニュートン20単車2型
ダイケン¥5,998税込¥6,5981個10日以内出荷ベアリングを内臓し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。胴体の軸受にはベアリングを使用しています。用途主にカーブレールに使用する吊り車です。トラスコ品番855-8691材質スチール(SPHC)質量(kg)0.41品名単車2型耐荷重(kg)50適合レールN20-HR2018年トラスコ掲載ページ2 1096
ドアハンガー用エプロン
ダイケン¥1,698税込¥1,8681個10日以内出荷木製の扉と車をつなぐ金具として。用途※二連以上で使う場合は扉の彫り込みやボルトの切断が必要です。トラスコ品番381-4505材質スチール(SPHC)質量(kg)0.7適合レールN20HR
ドアハンガー用レール取付戸当り
ダイケン¥3,398税込¥3,7381個10日以内出荷レールに取り付け、扉に当てて止める戸当りとして。トラスコ品番381-4696材質スチール(SPHC)質量(kg)0.4適合レールN20HR
ドアハンガー用ダンパー付戸当り
ダイケン¥29,980税込¥32,9781個10日以内出荷用途上部の戸当りしか取り付けができないときに。トラスコ品番381-4548材質スチール(FCD450/SPHC)質量(kg)0.5適合レールN20HR
ドアハンガー用キャッチ付戸当り
ダイケン¥8,798税込¥9,6781個10日以内出荷用途両引き分け納まりに。トラスコ品番381-4602材質スチール(FCD450)、ステンレス(SUS304)、ゴム質量(kg)0.61適合レールN20HR、N20NGR
ドアハンガー用横受一連
ダイケン¥1,498税込¥1,6481個10日以内出荷用途ハンガーレールを構築物の壁面に取り付ける受金具として。トラスコ品番381-4700材質スチール(SPHC)質量(kg)0.4穴径(Φmm)9.5取付ピッチ(mm)450~500適合レールN20HR
ドアハンガー用トロリー単車
ダイケン¥4,798税込¥5,2781個10日以内出荷バランサーが取り付けられるようになっていますので、エアツールや電動ツールを用いるのに適しています。用途治工具や半製品などを吊る車として。トラスコ品番381-4483材質スチール(SPHC)質量(kg)0.3耐荷重(kg)51/個適合レールN20HR吊車単車
ドアハンガー用天井受下
ダイケン¥699税込¥7691個10日以内出荷天井受のハネの部分が不要の時に使う部材です。用途ハンガーレールの天井受金具。 レールとレールの接続金具として。トラスコ品番381-4513材質スチール(SPHC)質量(kg)0.3穴径(Φmm)9取付ピッチ(mm)ブラケット(受金具・継受金具)/450~500適合レールN20HR
ドアハンガー用横受二連
ダイケン¥2,998税込¥3,2981個10日以内出荷N20ハンガーレールを2本並べて壁などに取り付けるブラケットです。用途ハンガーレールの壁面用受金具として。トラスコ品番381-4718材質スチール(SPHC)質量(kg)0.9穴径(Φmm)11取付ピッチ(mm)450~500適合レールN20HRボルト寸法(組付)M8
ドアハンガー用天井継受下
ダイケン¥1,498税込¥1,6481個10日以内出荷天井継受のハネの部分が不要の時に使う部材です。用途ハンガーレールの天井受金具。 レールとレールの接続金具として。トラスコ品番381-4751材質スチール(SPHC)質量(kg)0.6穴径(Φmm)9取付ピッチ(mm)ブラケット(受金具・継受金具)/450~500適合レールN20HR
ドアハンガー用天井受二連
ダイケン¥2,498税込¥2,7481個10日以内出荷用途ハンガーレールの天井受金具として。トラスコ品番381-4653材質スチール(SPHC)質量(kg)1取付ピッチ(mm)450~500適合レールN20HR穴径(mm)11×16長穴ボルト寸法(組付)M8
ドアハンガー用天井受一連
ダイケン¥1,198税込¥1,3181個10日以内出荷用途ハンガーレールを構築物の天井に取り付ける受金具として。トラスコ品番381-4645材質スチール(SPHC)質量(kg)0.5取付ピッチ(mm)450~500適合レールN20HR穴径(mm)9.5×14長穴ボルト寸法(組付)M8
ドアハンガー天井継受一連
ダイケン¥3,598税込¥3,9581個10日以内出荷付属品連結プレートトラスコ品番381-4661材質スチール(SPHC)質量(kg)1.2取付ピッチ(mm)450~500適合レールN20HR穴径(mm)9.5×14長穴ボルト寸法(組付)M8
ドアハンガー ニュートン40キャッチ付戸当り
ダイケン¥9,998税込¥10,9981個10日以内出荷用途両引き分け納まりに。トラスコ品番855-8694材質スチール(FCD450)、ステンレス(SUS304)、ゴム質量(kg)0.65品名ドアハンガー用キャッチ付戸当り適合レールN40-HR、N20-NGR2018年トラスコ掲載ページ2 1098
ホルモール窒素測定 小型自動滴定器(ワイン・果汁分析用)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥339,800税込¥373,7801個16日以内出荷高精度のピストン式ドージングシステム。 pH/mV の測定も可能。、スターラーの回転速度を自動調整。 データメモリー機能。、GLP 機能によりポンプ校正の確認が可能。、リアルタイムでデータのグラフ表示が可能。用途ワイン、果汁分析用付属品PH電極(HI1131B)、温度センサー(HI7662-T)、チューブセット、テスト用試薬/標準液セット、過酸化水素溶液、電極内部液、電極洗浄液、100mlビーカー2個、シリンジ、ピペット、撹拌子、ACアダプター、日本語取扱説明書等種別滴定器材質pH電極:HI 1131B(ガラスボディ)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス)質量(kg)1.9測定範囲滴定(LR):2.14~28.57meq/L;0.21~2.85meq%;30.0~400.0mg/L(N換算)、滴定(HR):21.7~71.4meq/L;2.14~7.14meq%;300~1000mg/L(N換算)、pH:-2.0~16.0;-2.00~16.00pH pH-mV:-2000.0~2000.0mV、温度:-20.0~120.0℃電源12VDCアダプター測定項目pH/mV精度滴定:±0.1mg/Lまたは測定値の3%のどちらか大きい方、pH:±0.01pH pH-mV:±1.0mV 温度:±0.4℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×200×150測定方法酸塩基滴定温度補償PH:自動または手動データ出力USBフラッシュドライブ、またはUSBケーブルを使用しPCへの出力が可能校正PH:自動で3点まで可能(pH4.01、7.01、8.20、10.01標準液より選択)測定原理終点滴定(pH8.0~8.5で調整可能)データメモリ400データまで(滴定:200データ、PH/MV:200データ)使用環境0~50℃、相対湿度95%未満(結露のないこと)検出単位滴定(LR):0.01meq/L;0.01meq%;30.0~0.1mg/L、滴定(HR):0.1meq/L;0.01meq%;1mg/L、pH:0.1pH;0.01pH pH-mV:0.1mV、温度:0.1℃電極pHガラス電極/HI 1131B(1mケーブル)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス製、1mケーブル)撹拌能力600rpm送液量(mL/min)10RoHS指令(10物質対応)対応サンプル量(mL)LR:10; HR:5ポンプスピード(min-1)10mL/minロギング400データ(滴定で200データまで、pH-mVで200データまで)
ブリネル硬度計TIME620
TIME¥2,198,000税込¥2,417,8001台17日以内出荷TIME6203 デジタルブリネル硬度計は、精密機械構造と閉ループ制御システムを組み合わせたマイコン制御ブリネル硬度計です。この機器は、重量のない自動化された試験力アプリケーションを採用しており、0.5‰の精度圧縮センサをフィードバックに使用し、CPU制御システムは試験中に失われた試験力を自動的に補償します。圧痕インデントはデジタルマイクロ接眼レンズで直接測定することができ、試験力、圧痕インデント長さ、滞留時間、測定回数、変換スケール、日付と時間を大画面で直感的に表示可能。圧痕インデント長さを測定した後、接眼レンズボタンを押すと、自動的に硬度値を取得し画面に表示することが可能。テスト結果は、内蔵プリンタで測定値をチェックしたりプリントアウトしたり、RS232 インターフェイスでコンピュータに接続し保存することが可能。本器には、ユーザーのご要望による、ビデオスクリーン測定装置とCCD 画像イメージ自動測定システムを装備することが可能。仕様試験力:kgf:62.5kgf・100kgf・125kgf・187.5kgf・250kgf・500kgf・750kgf・1000kgf・1500kgf・3000kgf 、N:612.9N・980.7N・1226N・1839N・2452N・4903N・7355N・9807N・14710N・29420N、硬度試験測定範囲:3.18-653HBW、硬さの読み方:LCDディスプレイ、変換スケール:HV・HK・HRA・HRB・HRC・HRD・HRE・HRF・HRG・HRK・HR15N・HR30N・HR45N・HR15T・HR30T・HR45T・HS、顕微鏡:20x目盛り顕微鏡、ドラムホイールの最小値:1.25um、滞留時間:0-60s、サンプルの最大高さ:220mm、圧子中心から機械壁までの距離:135mm、実行標準:ISO6506・ASTME10-12・JISZ2243・GB/T231.2電源AC100-220V・50Hzデータ出力内蔵プリンタ・RS232インターフェイス
クラッチ・ブレーキユニット CBWモデル (クラッチ・ブレーキ+減速機)
三木プーリ¥189,800~税込¥208,780~1台30日以内出荷から31日以内出荷電圧(V)DC24耐熱クラスB最高回転速度(min-1)1800