カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- cotta(60)
- VC工業(23)
- RS PRO(20)
- 日本オイルポンプ(15)
- 鳥繁産業(6)
- SIEMENS(6)
- 浦谷商事(5)
- タニタ(5)
- パイロット(5)
- HEIKO(5)
- 日東工業(4)
- NB(日本ベアリング)(4)
- CONDOR(山崎産業)(4)
- 不二ラテックス(4)
- ASK(エイエスケイ) (ベアリング)(4)
- VISHAY(4)
- オイレス工業(3)
- スリーライン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「op20」の検索結果
特価

8回路 3ステートバスバッファ CMOS 入力トレラント 非反転 SOP20
東芝¥299税込¥3291個3日以内出荷機能Octal 3-State BufferRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP20動作電圧(V)2~5.5
8回路 3ステートバッファ(反転)CMOS SOP20
東芝¥299税込¥3291個3日以内出荷機能Octal 3-State Buffer(Inverted)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP20動作電圧(V)2~3.6
8bit Dフリップフロップ(クリア)CMOS SOP20
東芝¥269税込¥2961個3日以内出荷機能Octal D-FFsRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP20動作電圧(V)2~5.5
8回路 双方向性バスバッファ CMOS SOP20
東芝¥399税込¥4391個13日以内出荷仕様●機能1:Buffer/Transceiver●機能2:Transceiver●入力付加機能:TTL Input●出力付加機能:3-State-Output●回路数:8パッケージ●パッケージ名:SOP20●ピン数:20●実装区分:表面実装●パッケージ寸法●幅×長さ×高さ(mm):13.3×7.8×1.5電気的特性出力電流(Min), VCC=4.5VIO24mA遅延時間(Typ.), VCC=5Vtpd_tpz4.7nsec電源電圧(Max)VCC5.5V電源電圧(Min)VCC4.5Vアズワン品番67-0441-77
8回路 双方向3ステートバッファ CMOS SOP20
東芝¥149税込¥1641個13日以内出荷仕様●機能1:Buffer/Transceiver●機能2:Transceiver●入力付加機能:TTL Input / Input-Tolerant●出力付加機能:3-State-Output / Power-down-Protection●回路数:8パッケージ●パッケージ名:SOP20●ピン数:20●実装区分:表面実装●パッケージ寸法●幅×長さ×高さ(mm):13.3×7.8×1.5電気的特性出力電流(Min), VCC=4.5VIO8mA遅延時間(Typ.), VCC=5Vtpd_tpz4.9nsec電源電圧(Max)VCC5.5V電源電圧(Min)VCC4.5Vアズワン品番67-0441-96
8回路 Dラッチ 3ステートバッファ CMOS TSSOP20
東芝¥139税込¥1531個13日以内出荷仕様●機能1:Flip-Flop/Latch/Register●機能2:D-Type Latch●入力付加機能:Input-Tolerant●出力付加機能:3-State-Output●回路数:8パッケージ●パッケージ名:TSSOP20B●ピン数:20●実装区分:表面実装●パッケージ寸法●幅×長さ×高さ(mm):6.5×6.4×1.0電気的特性出力電流(Min), VCC=4.5VIO8mA遅延時間(Typ.), VCC=3.3Vtpd_tpz4.5nsec電源電圧(Max)VCC5.5V電源電圧(Min)VCC2Vアズワン品番67-0441-91
8回路 3ステートバッファ 非反転タイプ CMOS TSSOP20
東芝¥199税込¥2191個13日以内出荷仕様●機能:非反転バスバッファ(3ステート)8bit●回路数:1回路●機能型番:74244●シリーズ名:LVX●パッケージ:TSSOP20アズワン品番67-0441-86
8回路 3ステートバッファ 非反転タイプ CMOS TSSOP20
東芝¥119税込¥1311個13日以内出荷仕様●機能1:Buffer/Transceiver●機能2:Buffer●入力付加機能:Input-Tolerant / TTL Input●出力付加機能:Power-down-Protection / 3-State-Output●回路数:8アズワン品番67-0441-95
8bit Dフリップフロップ 3ステート CMOS TSSOP20
東芝¥129税込¥1421個13日以内出荷仕様●機能1:Flip-Flop/Latch/Register●機能2:D-Type Flip-Flop●入力付加機能:Input-Tolerant●出力付加機能:3-State-Output●回路数:8パッケージ●パッケージ名:TSSOP20●ピン数:20●実装区分:表面実装●パッケージ寸法●幅×長さ×高さ(mm):6.5×6.4×1.0電気的特性出力電流(Min), VCC=4.5VIO8mA遅延時間(Typ.), VCC=5Vtpd_tpz5.6nsec電源電圧(Max)VCC5.5V電源電圧(Min)VCC2Vアズワン品番67-0441-92