カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • 東芝
  • cotta(60)
  • VC工業(23)
  • RS PRO(20)
  • 日本オイルポンプ(15)
  • 鳥繁産業(6)
  • SIEMENS(6)
  • 浦谷商事(5)
  • タニタ(5)
  • パイロット(5)
  • HEIKO(5)
  • 日東工業(4)
  • NB(日本ベアリング)(4)
  • CONDOR(山崎産業)(4)
  • 不二ラテックス(4)
  • ASK(エイエスケイ) (ベアリング)(4)
  • VISHAY(4)
  • オイレス工業(3)
  • スリーライン(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「op20」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 8回路 3ステートバスバッファ CMOS 入力トレラント 非反転 SOP20 東芝

    8回路 3ステートバスバッファ CMOS 入力トレラント 非反転 SOP20

    東芝
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    機能Octal 3-State BufferRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP20動作電圧(V)2~5.5
  • 8回路 3ステートバッファ(反転)CMOS SOP20 東芝

    8回路 3ステートバッファ(反転)CMOS SOP20

    東芝
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    機能Octal 3-State Buffer(Inverted)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP20動作電圧(V)2~3.6
  • 8bit Dフリップフロップ(クリア)CMOS SOP20 東芝

    8bit Dフリップフロップ(クリア)CMOS SOP20

    東芝
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
    機能Octal D-FFsRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP20動作電圧(V)2~5.5
  • 8回路 3ステートバッファ(非反転タイプ)CMOS SOP20 東芝

    8回路 3ステートバッファ(非反転タイプ)CMOS SOP20

    東芝
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP20
  • 8回路 双方向性バスバッファ CMOS SOP20 東芝

    8回路 双方向性バスバッファ CMOS SOP20

    東芝
    399税込439
    1個
    13日以内出荷
    仕様●機能1:Buffer/Transceiver●機能2:Transceiver●入力付加機能:TTL Input●出力付加機能:3-State-Output●回路数:8パッケージ●パッケージ名:SOP20●ピン数:20●実装区分:表面実装●パッケージ寸法●幅×長さ×高さ(mm):13.3×7.8×1.5電気的特性出力電流(Min), VCC=4.5VIO24mA遅延時間(Typ.), VCC=5Vtpd_tpz4.7nsec電源電圧(Max)VCC5.5V電源電圧(Min)VCC4.5Vアズワン品番67-0441-77
  • 8回路 双方向3ステートバッファ CMOS SOP20 東芝

    8回路 双方向3ステートバッファ CMOS SOP20

    東芝
    149税込164
    1個
    13日以内出荷
    仕様●機能1:Buffer/Transceiver●機能2:Transceiver●入力付加機能:TTL Input / Input-Tolerant●出力付加機能:3-State-Output / Power-down-Protection●回路数:8パッケージ●パッケージ名:SOP20●ピン数:20●実装区分:表面実装●パッケージ寸法●幅×長さ×高さ(mm):13.3×7.8×1.5電気的特性出力電流(Min), VCC=4.5VIO8mA遅延時間(Typ.), VCC=5Vtpd_tpz4.9nsec電源電圧(Max)VCC5.5V電源電圧(Min)VCC4.5Vアズワン品番67-0441-96
  • 8回路 Dラッチ 3ステートバッファ CMOS TSSOP20 東芝

    8回路 Dラッチ 3ステートバッファ CMOS TSSOP20

    東芝
    139税込153
    1個
    13日以内出荷
    仕様●機能1:Flip-Flop/Latch/Register●機能2:D-Type Latch●入力付加機能:Input-Tolerant●出力付加機能:3-State-Output●回路数:8パッケージ●パッケージ名:TSSOP20B●ピン数:20●実装区分:表面実装●パッケージ寸法●幅×長さ×高さ(mm):6.5×6.4×1.0電気的特性出力電流(Min), VCC=4.5VIO8mA遅延時間(Typ.), VCC=3.3Vtpd_tpz4.5nsec電源電圧(Max)VCC5.5V電源電圧(Min)VCC2Vアズワン品番67-0441-91
  • 8回路 3ステートバッファ 非反転タイプ CMOS TSSOP20 東芝

    8回路 3ステートバッファ 非反転タイプ CMOS TSSOP20

    東芝
    199税込219
    1個
    13日以内出荷
    仕様●機能:非反転バスバッファ(3ステート)8bit●回路数:1回路●機能型番:74244●シリーズ名:LVX●パッケージ:TSSOP20アズワン品番67-0441-86
  • 8回路 3ステートバッファ 非反転タイプ CMOS TSSOP20 東芝

    8回路 3ステートバッファ 非反転タイプ CMOS TSSOP20

    東芝
    119税込131
    1個
    13日以内出荷
    仕様●機能1:Buffer/Transceiver●機能2:Buffer●入力付加機能:Input-Tolerant / TTL Input●出力付加機能:Power-down-Protection / 3-State-Output●回路数:8アズワン品番67-0441-95
  • 8bit Dフリップフロップ 3ステート CMOS TSSOP20 東芝

    8bit Dフリップフロップ 3ステート CMOS TSSOP20

    東芝
    129税込142
    1個
    13日以内出荷
    仕様●機能1:Flip-Flop/Latch/Register●機能2:D-Type Flip-Flop●入力付加機能:Input-Tolerant●出力付加機能:3-State-Output●回路数:8パッケージ●パッケージ名:TSSOP20●ピン数:20●実装区分:表面実装●パッケージ寸法●幅×長さ×高さ(mm):6.5×6.4×1.0電気的特性出力電流(Min), VCC=4.5VIO8mA遅延時間(Typ.), VCC=5Vtpd_tpz5.6nsec電源電圧(Max)VCC5.5V電源電圧(Min)VCC2Vアズワン品番67-0441-92