カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • 東芝
  • BOURNS(20)
  • DiodesZetex(18)
  • onsemi(16)
  • 日東工業(10)
  • VISHAY(9)
  • エスコ(8)
  • Texas Instruments(8)
  • MURATA(村田製作所)(7)
  • カナレ電気(6)
  • KEMET(6)
  • YAGEO(6)
  • KYOCERA AVX(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • ON SEMICONDUCTOR(5)
  • CCS(シーシーエス)(5)
  • 冨士電線(東京)(5)
  • シルファー(5)
  • TDK(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf-150」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Toshiba バッファ,ラインドライバスルーホール, 20-Pin, 回路数:8, TC74HC540AP(F) 東芝

    Toshiba バッファ,ラインドライバスルーホール, 20-Pin, 回路数:8, TC74HC540AP(F)

    東芝
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法24.6 x 6.4 x 3.5mm入力シングルエンドピン数(ピン)20極性反転回路数8使用条件【伝播遅延テスト】150pF論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)【最小】2低レベル出力電流(mA)【最大】7.8高レベル出力電流(mA)【最大】-7.8最大伝播遅延時間@最大CL130 ns @ 2 Vロジック機能バッファ, ラインドライバ出力タイプ3ステート
  • Toshiba 74HCシリーズ オクタルバスバッファ 東芝

    Toshiba 74HCシリーズ オクタルバスバッファ

    東芝
    979税込1,077
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)13.1寸法(mm)13.1×7.5×2.25高さ(mm)2.25ピン数(ピン)20パッケージSOIC実装タイプ表面実装低レベル出力電流(mA)7.8高レベル出力電流(mA)-7.8最大伝播遅延時間@最大CL165ns@150pFロジックファミリー74HCエレメント数(入力)1
  • Toshiba バッファ,ラインドライバ表面実装, 14-Pin, 回路数:4, TC74HC126AF(F) 東芝

    Toshiba バッファ,ラインドライバ表面実装, 14-Pin, 回路数:4, TC74HC126AF(F)

    東芝
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法10.3 x 5.3 x 1.5mm入力シングルエンドピン数(ピン)14極性非反転回路数4使用条件【伝播遅延テスト】150pF論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)【最小】2低レベル出力電流(mA)【最大】7.8高レベル出力電流(mA)【最大】-7.8最大伝播遅延時間@最大CL130 ns @ 2 Vロジック機能バッファ, ラインドライバ出力タイプ3ステート
  • Toshiba バッファ,ラインドライバ表面実装, 14-Pin, 回路数:4, TC74HC125AF(F) 東芝

    Toshiba バッファ,ラインドライバ表面実装, 14-Pin, 回路数:4, TC74HC125AF(F)

    東芝
    999税込1,099
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法10.3 x 5.3 x 1.5mm入力シングルエンドピン数(ピン)14極性非反転回路数4使用条件【伝播遅延テスト】150pF論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)【最小】2低レベル出力電流(mA)【最大】7.8高レベル出力電流(mA)【最大】-7.8最大伝播遅延時間@最大CL130 ns @ 2 Vロジック機能バッファ, ラインドライバ出力タイプ3ステート
  • Toshiba バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, TC74HCT244AF(F) 東芝

    Toshiba バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, TC74HCT244AF(F)

    東芝
    3,798税込4,178
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    寸法12.8 x 5.3 x 1.5mm入力シングルエンドピン数(ピン)20極性非反転回路数8使用条件【伝播遅延テスト】150pF論理HCTRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)【最小】4.5低レベル出力電流(mA)【最大】6高レベル出力電流(mA)【最大】-6最大伝播遅延時間@最大CL33 ns @ 4.5 Vロジック機能バッファ, ラインドライバ出力タイプ3ステート
  • Toshiba Nチャンネル 小信号 MOSFET, 30 V, 100 mA, 3 ピン パッケージSOT-323 (SC-70) 東芝

    Toshiba Nチャンネル 小信号 MOSFET, 30 V, 100 mA, 3 ピン パッケージSOT-323 (SC-70)

    東芝
    619税込681
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 100 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 4Ω最大ゲートしきい値電圧 = 1.5V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = 小信号最大パワー消費 = 150 mW標準入力キャパシタンス @ Vds = 7.8 pF @ 3 VMOSFET Nチャンネル、SSM3Kシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 74HCシリーズ クワッドバスバッファ 東芝

    Toshiba 74HCシリーズ クワッドバスバッファ

    東芝
    1,898税込2,088
    1袋(50個)ほか
    7日以内出荷
    長さ(mm)8.95寸法(mm)8.95×3.9×1.38高さ(mm)1.38ピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOIC実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数4低レベル出力電流(mA)7.8高レベル出力電流(mA)-7.8最大伝播遅延時間@最大CL195ns@150pFロジックファミリー74HCエレメント数(入力)1
  • ヘキサバッファ 74HCシリーズ 非反転, 16-Pin SOIC 東芝

    ヘキサバッファ 74HCシリーズ 非反転, 16-Pin SOIC

    東芝
    1,398税込1,538
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
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
"pf-150" 東芝 【通販モノタロウ】