カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- IKA(15)
- 三木プーリ(9)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(7)
- FUJI STAR(三共理化学)(5)
- 3M(スリーエム)(5)
- ニッサン(4)
- Nikon(ニコン)(3)
- SRIC(スリック)(3)
- OSRAM(オスラム)(3)
- Maritime Progress(3)
- オーハウス(2)
- サンライズ(2)
- RIDEZ(ライズ)(2)
- Alpinestars(アルパインスターズ)(2)
- BELL(2)
- SHINING 3D(2)
- Kyser(2)
- IFOOTAGE(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「s-tar」の検索結果

Toshiba LDOレギュレータ 200mA, 3 V 固定出力, 3.2~15 V入力, 5-Pin UFV
東芝¥759税込¥8351袋(10個)翌々日出荷仕様出力電圧 = 3 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = UFV出力電流 Max = 200mA実装タイプ = 表面実装入力電圧 Min = 3.2 V入力電圧 Max = 15 Vピン数 = 5出力数 = 1静止電流 = 0.17mA動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃パワーレーティング = 0.45Wイネーブル = ありLDO(低ドロップアウト)レギュレータ、AR5Sシリーズ、東芝. セラミックコンデンサに適合 シャットダウン機能実装RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba LDOレギュレータ 200mA, 4 V 固定出力, 4.2~15 V入力, 5-Pin UFV
東芝¥1,198税込¥1,3181袋(10個)翌々日出荷仕様出力電圧 = 4 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = UFV出力電流 Max = 200mA実装タイプ = 表面実装入力電圧 Min = 4.2 V入力電圧 Max = 15 Vピン数 = 5極性 = 正静止電流 = 0.17mA動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃パワーレーティング = 0.45W長さ = 2mmLDO(低ドロップアウト)レギュレータ、AR5Sシリーズ、東芝. セラミックコンデンサに適合 シャットダウン機能実装RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba LDOレギュレータ 200mA, 1.8 V 固定出力, 2.4~15 V入力, 5-Pin UFV
東芝¥449税込¥4941袋(10個)翌々日出荷仕様出力電圧 = 1.8 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = UFV出力電流 Max = 200mA実装タイプ = 表面実装入力電圧 Min = 2.4 V入力電圧 Max = 15 Vピン数 = 5出力数 = 1静止電流 = 0.17mA動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃パワーレーティング = 0.45Wロードレギュレーション = 75 mVLDO(低ドロップアウト)レギュレータ、AR5Sシリーズ、東芝. セラミックコンデンサに適合 シャットダウン機能実装RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装LDOレギュレータ(1.5V)
東芝¥56税込¥621個3日以内出荷TAR5SxxUシリーズは、オン/オフ制御ピン付きの汎用バイポーラLDOレギュレータで構成されており、過熱保護回路と過電流保護回路を内蔵しています。 スタンバイ電流が低い 過熱および過電流保護回路を内蔵 動作電圧範囲が広い 最大出力電流が大きい 入出力電圧差が小さい 小型パッケージ(SOT-353と同様のUFVパッケージ) 入力/出力コンデンサにセラミックコンデンサを使用できます。出力電圧(V)1.56(max)出力電流(mA)(Iout)200(x)保存温度範囲(℃)-55~+150消費電力(mW)45RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85供給電圧(V)15(max)