カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 東芝
  • IKA(15)
  • 三木プーリ(9)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(7)
  • FUJI STAR(三共理化学)(5)
  • 3M(スリーエム)(5)
  • ニッサン(4)
  • Nikon(ニコン)(3)
  • SRIC(スリック)(3)
  • OSRAM(オスラム)(3)
  • Maritime Progress(3)
  • オーハウス(2)
  • サンライズ(2)
  • RIDEZ(ライズ)(2)
  • Alpinestars(アルパインスターズ)(2)
  • BELL(2)
  • SHINING 3D(2)
  • Kyser(2)
  • IFOOTAGE(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-tar」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Toshiba LDOレギュレータ 200mA, 3 V 固定出力, 3.2~15 V入力, 5-Pin UFV 東芝

    Toshiba LDOレギュレータ 200mA, 3 V 固定出力, 3.2~15 V入力, 5-Pin UFV

    東芝
    ¥759税込¥835
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様出力電圧 = 3 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = UFV出力電流 Max = 200mA実装タイプ = 表面実装入力電圧 Min = 3.2 V入力電圧 Max = 15 Vピン数 = 5出力数 = 1静止電流 = 0.17mA動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃パワーレーティング = 0.45Wイネーブル = ありLDO(低ドロップアウト)レギュレータ、AR5Sシリーズ、東芝. セラミックコンデンサに適合 シャットダウン機能実装RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba LDOレギュレータ 200mA, 4 V 固定出力, 4.2~15 V入力, 5-Pin UFV 東芝

    Toshiba LDOレギュレータ 200mA, 4 V 固定出力, 4.2~15 V入力, 5-Pin UFV

    東芝
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様出力電圧 = 4 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = UFV出力電流 Max = 200mA実装タイプ = 表面実装入力電圧 Min = 4.2 V入力電圧 Max = 15 Vピン数 = 5極性 = 正静止電流 = 0.17mA動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃パワーレーティング = 0.45W長さ = 2mmLDO(低ドロップアウト)レギュレータ、AR5Sシリーズ、東芝. セラミックコンデンサに適合 シャットダウン機能実装RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba LDOレギュレータ 200mA, 1.8 V 固定出力, 2.4~15 V入力, 5-Pin UFV 東芝

    Toshiba LDOレギュレータ 200mA, 1.8 V 固定出力, 2.4~15 V入力, 5-Pin UFV

    東芝
    ¥449税込¥494
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様出力電圧 = 1.8 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = UFV出力電流 Max = 200mA実装タイプ = 表面実装入力電圧 Min = 2.4 V入力電圧 Max = 15 Vピン数 = 5出力数 = 1静止電流 = 0.17mA動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃パワーレーティング = 0.45Wロードレギュレーション = 75 mVLDO(低ドロップアウト)レギュレータ、AR5Sシリーズ、東芝. セラミックコンデンサに適合 シャットダウン機能実装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装LDOレギュレータ(1.5V) 東芝

    表面実装LDOレギュレータ(1.5V)

    東芝
    ¥56税込¥62
    1個
    3日以内出荷
    TAR5SxxUシリーズは、オン/オフ制御ピン付きの汎用バイポーラLDOレギュレータで構成されており、過熱保護回路と過電流保護回路を内蔵しています。 スタンバイ電流が低い 過熱および過電流保護回路を内蔵 動作電圧範囲が広い 最大出力電流が大きい 入出力電圧差が小さい 小型パッケージ(SOT-353と同様のUFVパッケージ) 入力/出力コンデンサにセラミックコンデンサを使用できます。
    出力電圧(V)1.56(max)出力電流(mA)(Iout)200(x)保存温度範囲(℃)-55~+150消費電力(mW)45RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+85供給電圧(V)15(max)