カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- SMC(3)
- 日東工業(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- KTC(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- NTツール(1)
- MAC8(マックエイト)(1)
「s2-1014」の検索結果
特価

フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP385 D4-GR E T 1袋 25個入
東芝¥1,998税込¥2,1981袋(25個)7日以内出荷東芝 フォトカプラランジスタ出力仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO-6L●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:5000 Vrms●最大電流変換率:300%●標準降下時間:3μs●シリーズ:TLP 385●コード番号:885-1014アズワン品番65-7256-73