カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- Panasonic(パナソニック)(25)
- TRUSCO(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- NOK(4)
- ハリケーン(3)
- Vesrah(3)
- U-CP(3)
- バンドー化学(2)
- 大洋製器工業(2)
- 大阪電具(ODK)(2)
- IKO(日本トムソン)(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- トーホー(2)
- ケルヒャー(1)
- CKD(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 十川産業(1)
- ノーブランド(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「sb85」の検索結果
特価

Toshiba LDOレギュレータ 200mA, 3.3 V 固定出力, 3.5~15 V入力, 5-Pin SSOP
東芝¥439税込¥4831袋(10個)翌々日出荷仕様出力電圧 = 3.3 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = SSOP出力電流 Max = 200mA実装タイプ = 表面実装入力電圧 Min = 3.5 V入力電圧 Max = 15 Vピン数 = 5出力数 = 1静止電流 = 0.17mA動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃パワーレーティング = 0.38Wイネーブル = ありポイントレギュレータ(低ドロップアウトレギュレータ)、シングル出力、バイポーラタイプ、東芝. 低ドロップアウト電圧 制御端子付き(オン / オフ制御) 入力安定性3 mV (通常)、15 mV (最大) 負荷安定性25 mV (通常)、75 mV (最大)RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba LDOレギュレータ 200mA, 3 V 固定出力, 3.2~15 V入力, 5-Pin SSOP
東芝¥439税込¥4831袋(10個)翌々日出荷仕様出力電圧 = 3 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = SSOP出力電流 Max = 200mA実装タイプ = 表面実装入力電圧 Min = 3.2 V入力電圧 Max = 15 Vピン数 = 5極性 = 正静止電流 = 0.17mA動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃パワーレーティング = 0.38W幅 = 1.6mmポイントレギュレータ(低ドロップアウトレギュレータ)、シングル出力、バイポーラタイプ、東芝. 低ドロップアウト電圧 制御端子付き(オン / オフ制御) 入力安定性3 mV (通常)、15 mV (最大) 負荷安定性25 mV (通常)、75 mV (最大)RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba LDOレギュレータ 200mA, 2.5 V 固定出力, 2.7~15 V入力, 5-Pin SSOP
東芝¥1,198税込¥1,3181袋(10個)翌々日出荷仕様出力電圧 = 2.5 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = SSOP出力電流 Max = 200mA実装タイプ = 表面実装入力電圧 Min = 2.7 V入力電圧 Max = 15 Vピン数 = 5極性 = 正静止電流 = 0.17mA動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃パワーレーティング = 0.38W幅 = 1.6mmポイントレギュレータ(低ドロップアウトレギュレータ)、シングル出力、バイポーラタイプ、東芝. 低ドロップアウト電圧 制御端子付き(オン / オフ制御) 入力安定性3 mV (通常)、15 mV (最大) 負荷安定性25 mV (通常)、75 mV (最大)RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba LDOレギュレータ 200mA, 3.6 V 固定出力, 3.8~15 V入力, 5-Pin SSOP
東芝¥589税込¥6481袋(10個)7日以内出荷仕様出力電圧 = 3.6 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = SSOP出力電流 Max = 200mA実装タイプ = 表面実装入力電圧 Min = 3.8 V入力電圧 Max = 15 Vピン数 = 5出力数 = 1静止電流 = 0.17mA動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃パワーレーティング = 0.38Wイネーブル = ありポイントレギュレータ(低ドロップアウトレギュレータ)、シングル出力、バイポーラタイプ、東芝. 低ドロップアウト電圧 制御端子付き(オン / オフ制御) 入力安定性3 mV (通常)、15 mV (最大) 負荷安定性25 mV (通常)、75 mV (最大)RoHS指令(10物質対応)対応