カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(26)
  • バイク部品(12)
  • 機構部品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 自動車純正部品(7)
  • 切削工具(7)
  • 制御機器(6)
  • 清掃用品(6)
  • 電動工具(4)
  • 物流用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 農業機械(3)
  • 縫製用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 厨房用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb-85」の検索結果

115件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SB形

    バンドー化学(281件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • 農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SB形

    バンドー化学(103件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS製スタッドビス ホシモト

    SUS製スタッドビス

    ホシモト(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートオイルレスブッシュ ノーブランド

    ストレートオイルレスブッシュ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
  • V BELT,BLADE(SB85 ホンダ

    V BELT,BLADE(SB85

    ホンダ
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 消火栓・防火水そう・消防水利プレート標識 山陽商会(AMENITY COX)

    消火栓・防火水そう・消防水利プレート標識

    山陽商会(AMENITY COX)
    ¥6,798税込¥7,478
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    メラミン樹脂に比べ粉体塗装の方が錆びに強く耐久性に優れています。印刷インクも耐候インクを使用しコストパフォーマンスに優れた仕様です
    材質スチール形状かまぼこ型塗装白粉体塗装
  • 給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし) IKO(日本トムソン)

    給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし)

    IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適します。
    用途産業機械、建設機械など。型式SB-A型材質/仕上(外輪・内輪)高炭素クロム軸受鋼/MoS2被膜タイプSB-A
  • バラビーズ 丸小 トーホー

    バラビーズ 丸小

    トーホー(4件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ガラス質量(g)約7外径(Φmm)約2.0~2.2
  • JISシャックル M級 黒 SB 大洋製器工業

    JISシャックル M級 黒 SB

    大洋製器工業
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
    用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
  • MEGAサンブレーホース 十川産業

    MEGAサンブレーホース

    十川産業
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    高弾性樹脂の使用によりラバーライクな感触、クリア色で流体物の確認が容易です。
    用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)色クリア使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、空気、粉体、油
  • ステンレスベベルブラシ ヤナセ(柳瀬)

    ステンレスベベルブラシ

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    耐酸性・耐アルカリ性に優れています。耐熱性に優れています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。
    線径(Φmm)SUS Φ0.3ねじ径(mm)M10×P1.5毛丈(mm)13外径(Φmm)85金具径(mm)63適合材ステンレス最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
  • アスベスト回収袋 サンキョウプラテック

    アスベスト回収袋

    サンキョウプラテック
    ¥18,980税込¥20,878
    1ケース(50枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    アスベスト回収工事用に最適な袋です。作業領域で発生する石綿廃棄物は 0.15mm 厚の黄色のポリエチレン袋に入れ密封。 薬剤による安定化等の措置を講じた後、0.15mm厚の透明の袋に入れ、2重に梱包する必要があります。 今回はそのための黄色と透明袋のラインナップです。
    材質LDPE(低密度ポリエチレン)厚さ(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付) 大喜多

    内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付)

    大喜多(1件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
    用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチスペシャルコア JEFCOM(ジェフコム)

    ワンタッチスペシャルコア

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-0000AEシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) 廣杉計器

    スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSB-0000AEシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)

    廣杉計器
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質黄銅ねじ径M2.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • TOHO 糸通しビーズ 特小 トーホー

    TOHO 糸通しビーズ 特小

    トーホー
    ¥259税込¥285
    1袋
    3日以内出荷から4日以内出荷
    全体的に丸みを帯びたビーズです。針やワイヤーを通しやすくするため、穴はやや大き目になっています。
    外径(Φmm)約1.5
  • 給油式球面滑り軸受SB(シールなし) IKO(日本トムソン)

    給油式球面滑り軸受SB(シールなし)

    IKO(日本トムソン)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    型式SB型タイプSB
  • 圧縮端子(円圧/接触面メッキ) 大阪電具(ODK)

    圧縮端子(円圧/接触面メッキ)

    大阪電具(ODK)
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    主に発変電設備主回路における変圧制御機器と銅電線との末端接続に使用します。地中線の立ち上がり三叉菅の終端接続部における低圧引込線との端子接続や大型一般設備内変圧器の一次側、二次側の端子台との接続に使用します
    材質JISH3250銅及び銅合金棒表面処理接触面スズメッキ
  • LSボディーカバー(RV車ミニバンタイプ) アラデン

    LSボディーカバー(RV車ミニバンタイプ)

    アラデン(4件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    軽量&強い!破れにくい生地で愛車を包む。 大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ・盗難によるボディーのいたみ・汚れを防ぎます。 着脱時に便利な着脱アシストゴム付。左右のドアミラーに引掛けます。 取扱い簡単!風に飛びにくい、オリジナル強風対策用ロープ付。(前後2本付)
    材質ポリエステル100%・厚織り生地使用加工カラー撥水コーティング
  • ジグ用規格ブシュ NTツール

    ジグ用規格ブシュ

    NTツール
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途精級ドリル用材質SK-5 または同等以上硬度HRC60~64
  • オイルシール SB SB8511013 NOK

    オイルシール SB SB8511013

    NOK
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)110部品番号AB3842-H0軸径d(Φmm)85幅b(mm)13
  • 六角ボルト 日本発条(NHK)

    六角ボルト

    日本発条(NHK)
    ¥199税込¥219
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • グリーンピンシャックル(ストレートタイプ・U字形)ボルトタイプ 大洋製器工業

    グリーンピンシャックル(ストレートタイプ・U字形)ボルトタイプ

    大洋製器工業(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。
    用途荷役作業、多目的連結金具として。材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • HSSカッティングソーR SK11

    HSSカッティングソーR

    SK11
    ¥1,298税込¥1,428
    1枚
    当日出荷
    充電マルチツール専用HSS鋼製カッィングソー刃です。際切断もできる半円形状で、永切れするHSS(ハイス)鋼製です。金属・木工切断刃で、石工ボードの切断も簡単です。
    用途非鉄金属・木材の切断・際切断。適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用
  • ”グリーンピンシャックル”(ストレート形) ボルト・ナットタイプ 大洋製器工業

    ”グリーンピンシャックル”(ストレート形) ボルト・ナットタイプ

    大洋製器工業
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷
    溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。
    用途荷役作業・多目的連結金具として材質特殊合金鋼タイプボルトナットタイプ
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-8~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-8~)

    CKD
    ¥16,456~税込¥18,102~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形
  • 鋼製棚受BTK型専用 石膏ボード用ねじセット LAMP(スガツネ工業)

    鋼製棚受BTK型専用 石膏ボード用ねじセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥99税込¥109
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。
    付属品十字穴付丸皿木ねじ棚受け金具棚受アクセサリー
  • 圧縮端子(円圧/全面メッキ) 大阪電具(ODK)

    圧縮端子(円圧/全面メッキ)

    大阪電具(ODK)
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    4日以内出荷
    主に発変電設備主回路における変圧制御機器と銅電線との末端接続に使用します。地中線の立ち上がり三叉菅の終端接続部における低圧引込線との端子接続や大型一般設備内変圧器の一次側、二次側の端子台との接続に使用します
    材質JISH3250銅及び銅合金棒表面処理全面スズメッキ
  • オイルシール SB SB8512015 NOK

    オイルシール SB SB8512015

    NOK
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)120部品番号AB3855-E0軸径d(Φmm)85幅b(mm)15
  • 小型冷蔵ショーケース ホシザキ

    小型冷蔵ショーケース

    ホシザキ
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    6日以内出荷
    食材の陳列
    用途おいしく冷やしておいしく魅せる、ホシザキのショーケース。電源(V)単相100冷却能力(℃)2~12
  • オイルシール SB SB8510515 NOK

    オイルシール SB SB8510515

    NOK
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)105部品番号AB3837-E0軸径d(Φmm)85幅b(mm)15
  • オイルシール SB SB8511013-F NOK

    オイルシール SB SB8511013-F

    NOK
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
    材質ふっ素(FKM)型式SB外径D(Φmm)110部品番号AB3842-A3軸径d(Φmm)85幅b(mm)13
  • スリムハイドロチャック NTツール

    スリムハイドロチャック

    NTツール
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • スリムハイドロチャック NTツール

    スリムハイドロチャック

    NTツール
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1本
    3日以内出荷
    壁際加工の干渉よけに最適な細身設計!。干渉のあるドリル加工・リーマ加工だけでなく、5軸仕上げエンドミル加工にも最適なホルダです。旧PHC・SAと比較し、さらに細身になりました。
  • スリムハイドロチャック ブラスター NTツール

    スリムハイドロチャック ブラスター

    NTツール
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1本
    3日以内出荷
  • スリムハイドロチャックブラスター NTツール

    スリムハイドロチャックブラスター

    NTツール
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1本
    3日以内出荷
    効能率加工と刃具寿命を追求した「ブラスター」シリーズ誕生!。旧PHC・SAと比較し、さらに細身になりました。
  • SB100形30K拡散Ra85 Panasonic(パナソニック)

    SB100形30K拡散Ra85

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)9.9色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)97.9光束(Lm)970LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
  • SB200形30K拡散Ra85 Panasonic(パナソニック)

    SB200形30K拡散Ra85

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)17.2色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)102.3光束(Lm)1760LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
  • SB150形50K広角Ra85 Panasonic(パナソニック)

    SB150形50K広角Ra85

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)13.8色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)105光束(Lm)1450LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角