カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 東芝
  • 富士電機(28)
  • オーエッチ工業(1)
  • MARUTO(大久保製作所)(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
  • KANON(中村製作所)(8)
  • タカノ(6)
  • EPSON(5)
  • ニッタ(5)
  • ウエスト(5)
  • SMC(3)
  • 重松製作所(3)
  • KSフィルター(3)
  • 富士電機機器制御(3)
  • A&D(2)
  • TRUSCO(2)
  • 内外電機(2)
  • 日東工業(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc-n2」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Toshiba Nチャンネル MOSFET, 900 V, 3 A, 3 ピン パッケージSC-67 2SK シリーズ 東芝Toshiba Nチャンネル MOSFET, 900 V, 3 A, 3 ピン パッケージSC-67 2SK シリーズ東芝
1,298税込1,428
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 3 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 900 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 4.3Ω最大ゲートしきい値電圧 = 4V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = SC-67実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 40 W1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET Nチャンネル、2SKシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba Nチャンネル 小信号 MOSFET, 30 V, 200 mA, 3 ピン パッケージSOT-346 (SC-59) 2SK シリーズ 東芝Toshiba Nチャンネル 小信号 MOSFET, 30 V, 200 mA, 3 ピン パッケージSOT-346 (SC-59) 2SK シリーズ東芝
649税込714
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 200 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 2Ω最大ゲートしきい値電圧 = 1.5V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = SOT-346 (SC-59)実装タイプ = 表面実装トランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = 小信号最大パワー消費 = 200 mW標準入力キャパシタンス @ Vds = 70 pF @ 3 VMOSFET Nチャンネル、2SKシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba NPN パワートランジスタ, 230 V, 15 A, 3-Pin TO-3P 東芝Toshiba NPN パワートランジスタ, 230 V, 15 A, 3-Pin TO-3P東芝
2,798税込3,078
1袋(5個)
当日出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 15 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 230 Vパッケージタイプ = TO-3P実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 150 W最小DC電流ゲイン = 35トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 230 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 4.5mmNPNパワートランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba NPN パワートランジスタ, 230 V, 15 A, 3-Pin TO-3PN 東芝Toshiba NPN パワートランジスタ, 230 V, 15 A, 3-Pin TO-3PN東芝
519税込571
1個
翌々日出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 15 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 230 Vパッケージタイプ = TO-3PN実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 150 W最小DC電流ゲイン = 35トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 230 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 30 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1長さ = 15.5mmNPNパワートランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
sc-n25特集