Toshiba NPN トランジスタ, 50 V, 150mA, 3-Pin SOT-346 (SC-59)東芝(2件のレビュー)
Toshiba NPN トランジスタ, 50 V, 150mA, 3-Pin SOT-346 (SC-59)東芝
Toshiba PNP トランジスタ, 50 V, 150mA, 3-Pin SOT-346 (SC-59)東芝
Toshiba NPN トランジスタ, 120 V, 100mA, 3-Pin SOT-346 (SC-59)東芝
Toshiba PNP トランジスタ, 50 V, 150mA, 3-Pin SOT-346 (SC-59)東芝(1件のレビュー)
東芝, 整流ダイオード, 100mA, 85V, 3-Pin SOT-346 (SC-59)東芝
Toshiba NPN トランジスタ, 120 V, 100mA, 3-Pin SOT-346 (SC-59)東芝
Toshiba NPN トランジスタ, 20 V, 300 mA, 3-Pin SOT-346 (SC-59)東芝
Toshiba PNP トランジスタ, 30 V, 500mA, 3-Pin SOT-346 (SC-59)東芝
東芝, 整流ダイオード, コモンカソード, 300mA, 85V, 3-Pin SOT-346 (SC-59)東芝
東芝, 整流ダイオード, シリーズ, 300mA, 85V, 3-Pin SOT-346 (SC-59)東芝
東芝, 整流ダイオード, コモンアノード, 300mA, 85V, 3-Pin SOT-346 (SC-59)東芝
東芝, 整流ダイオード, シリーズ, 100mA, 85V, 3-Pin SOT-346 (SC-59)東芝
東芝, ショットキーバリアダイオード, シリーズ, 100mA, 45V, 3-Pin SOT-346 (SC-59)東芝
東芝, ショットキーバリアダイオード, コモンカソード, 100mA, 45V, 3-Pin SOT-346 (SC-59)東芝
Toshiba NPN パワートランジスタ, 200 V, 15 A, 3-Pin TO-3PL東芝
東芝, ショットキーバリアダイオード, コモンカソード, 50mA, 12V, 3-Pin SOT-346 (SC-59)東芝
Toshiba Nチャンネル 小信号 MOSFET, 30 V, 100 mA, 3 ピン パッケージSOT-346 (SC-59) SSM3 シリーズ東芝
Toshiba NPN バイポーラトランジスタ, 30 V, 3 A, 3-Pin TSM東芝
Toshiba Nチャンネル 小信号 MOSFET, 30 V, 200 mA, 3 ピン パッケージSOT-346 (SC-59) 2SK シリーズ東芝
Toshiba PNP トランジスタ東芝