カテゴリ
- 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- ULVAC(アルバック)(1)
- データシステム(1)
- 阪上製作所(1)
- ケーエム精密(1)
- TEAMWENDY(1)
- 東芝ライフスタイル(1)
- 大阪魂(1)
「sck-70」の検索結果

クリーンウォッシュ 瞬間式温水洗浄便座 省エネ・節水タイプ
東芝¥35,980税込¥39,5781台8日以内出荷使う分だけ水を瞬時に温める。省エネ・節水タイプ。2012年度省エネ基準達成率:160%。年間消費電力量:84kWh/年。【洗浄】。ノズル位置調節(7段階):お好みの位置でピッタリ洗える。ムーブ洗浄:ノズルを動かしながらキレイ洗浄。集中洗浄:水の飛び散りを抑えて集中洗浄。【清潔】。ステンレスノズル:汚れがつきにくくお手入れ簡単。オートノズルクリーニング:使用前後にノズルを自動洗浄。らくらくノズル掃除モード:ノズルがのびてお手入れ簡単。ノズル洗浄:連続流水によるノズルの洗浄。手かけ付きの便座ふた:便器近傍に手を触れないから清潔。抗菌加工:便座を清潔加工。【快適】。オート脱臭:座るとすぐに自動で脱臭。ワンタッチスライド着脱:本体がサッと外せる(ふたも着脱可能)。【省エネ】。セラミックヒーターユニット:洗浄に使う水量だけ使う時に温める。タイマー節電:時間を選んで上手に節電。便座断熱材:便座からの放熱を抑え消費電力を低減。【便利】メモリー機能:お好みのノズル位置や水勢を記憶付属品【本体取付用】取付ボルトセット1セット、本体固定プレート1枚、タンク給水ホース1本(約0.5m)、本体給水ホース(約1m)、分岐金具1個、スパナ1個、脱臭フィルター(本体装着済)、クッション1個仕様●暖房便座装置:温度調節:3段階調節「低」約31℃/「中」約34℃/「高」約 37℃(「高」で着座していない状態約35℃)、「切」室温●温水洗浄装置:洗浄水流量(水圧0.20MPaの時):おしり約0.31~0.46L/分・ビデ約0.30~0.42L/分、水勢調節:おしり・ビデ各5段階調節、温度調節:3段階調節(約34℃~40℃)及びヒーター 「切」、安全装置:温度過昇防止器・温度ヒューズ●着座検知:着座スイッチ●脱臭装置:脱臭フィルター:触媒脱臭その他漏電検知機能寸法(mm)幅466×奥行530×高さ128質量(kg)4.5色パステルアイボリータイプ瞬間式電源(V)AC100 50/60Hz共用定格消費電力(W)1250(電気瞬間湯沸器:1200 電気便座:50)電源コード(m)1タイマー節電:モード1、モード2(9、8、7、6、5時間タイマー節電)使用可能給水圧力(MPa)0.05~0.75