カテゴリ
- 制御機器(25)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- 黒田精工(984)
- StarTech.com(41)
- PISCO(ピスコ)(32)
- エレコム(31)
- トリニティ(30)
- OWLTECH(オウルテック)(27)
- NACHI(不二越)(25)
- DAYTONA(デイトナ)(18)
- マースジャパンリミテッド(18)
- ニッタ(15)
- サンワサプライ(14)
- brembo(14)
- DHA Corporation(14)
- Simplism(12)
- Goodyear(11)
- シライ(10)
- プロトブレンボ(10)
- フエニックス・コンタクト(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
「se-4」の検索結果

フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP291(V4GBTP,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin
東芝¥3,198税込¥3,5181袋(50個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO4入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 4μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 400%標準降下時間 = 7μsシリーズ = TLP 291フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP291 / TLP293シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP291(Y,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin
東芝¥1,798税込¥1,9781袋(25個)当日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 4μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms最大電流変換率 = 400%標準降下時間 = 7μsフォトカプラ、トランジスタ出力、TLP291 / TLP293シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP291(BLL-TP,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin
東芝¥1,998税込¥2,1981袋(50個)当日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO4入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA (順電流)絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 400%最小電流伝送率 = 200%シリーズ = TLP291フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP291 / TLP293シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP185(GB,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin
東芝¥1,898税込¥2,0881袋(50個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO6入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 5μs最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 400%標準降下時間 = 9μsシリーズ = TLP 185フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP183 / TLP185シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP183 / TLP185シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP185(GR,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin
東芝¥3,798税込¥4,1781袋(50個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO6入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 5μs最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 300%標準降下時間 = 9μsシリーズ = TLP 185フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP183 / TLP185シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP183 / TLP185シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP291(BL,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin
東芝¥3,798税込¥4,1781袋(50個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO4入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 4μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 400%標準降下時間 = 7μsシリーズ = TLP 291フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP291 / TLP293シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP185(BL,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin
東芝¥1,798税込¥1,9781袋(25個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO6入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 5μs最大入力電流 = 1 A絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 400%標準降下時間 = 9μsフォトカプラ、トランジスタ出力、TLP183 / TLP185シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP183 / TLP185シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP185(Y,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin
東芝¥5,598税込¥6,1581袋(50個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO6入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 5μs最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 150%標準降下時間 = 9μsシリーズ = TLP 185フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP183 / TLP185シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP183 / TLP185シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP185(BLL,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin
東芝¥3,500税込¥3,8501袋(50個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO6入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 5μs最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 400%標準降下時間 = 9μsシリーズ = TLP 185フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP183 / TLP185シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP183 / TLP185シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP291(GR,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin
東芝¥3,298税込¥3,6281袋(50個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO4入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 4μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 300%標準降下時間 = 7μsシリーズ = TLP 291フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP291 / TLP293シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP291(Y,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin
東芝¥1,798税込¥1,9781袋(25個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO4入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 4μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 400%標準降下時間 = 7μsフォトカプラ、トランジスタ出力、TLP291 / TLP293シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP291(TP,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin
東芝¥3,500税込¥3,8501袋(50個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO4入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA (順電流)絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 600%最小電流伝送率 = 50%シリーズ = TLP291フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP291 / TLP293シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP291(GB,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin
東芝¥3,798税込¥4,1781袋(50個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO4入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 4μs最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 400%標準降下時間 = 7μsシリーズ = TLP 291フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP291 / TLP293シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP185(BL-TPL,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin
東芝¥1,498税込¥1,6481袋(50個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO6入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA (順電流)絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TL185フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP183 / TLP185シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP183 / TLP185シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP185(BLL-TL,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin
東芝¥2,298税込¥2,5281袋(50個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO6入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA (順電流)絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 400%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TL185フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP183 / TLP185シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP183 / TLP185シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP185(GB-TPR,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin
東芝¥1,798税込¥1,9781袋(50個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO6入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA (順電流)絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TL185フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP183 / TLP185シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP183 / TLP185シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP291(GB-TP,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin
東芝¥2,398税込¥2,6381袋(50個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO4入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA (順電流)絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 600%最小電流伝送率 = 100%シリーズ = TLP291フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP291 / TLP293シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP185(GR-TPR,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin
東芝¥3,198税込¥3,5181袋(50個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO6入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA (順電流)絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 300%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TL185フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP183 / TLP185シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP183 / TLP185シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP291(Y-TP,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin
東芝¥1,498税込¥1,6481袋(50個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO4入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA (順電流)絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 150%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TLP291フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP291 / TLP293シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP291(GR-TP,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin
東芝¥1,798税込¥1,9781袋(50個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO4入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA (順電流)絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 300%最小電流伝送率 = 100%シリーズ = TLP291フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP291 / TLP293シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP291(BL-TP,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin
東芝¥3,500税込¥3,8501袋(50個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO4入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA (順電流)絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 600%最小電流伝送率 = 200%シリーズ = TLP291フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP291 / TLP293シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP184(GB,SE(T AC入力, トランジスタ出力, 4-Pin
東芝¥2,298税込¥2,5281袋(25個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO6入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 5μs最大入力電流 = ±1 A絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 400%標準降下時間 = 9μsフォトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、東芝. 東芝のフォトカプラ製品です。デュアル反転並列接続LEDを搭載し、バイポーラ入力電流に適しています。これらのAC入力フォトカプラはトランジスタ出力を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP184(GB-TPR,SE(T AC入力, トランジスタ出力, 4-Pin
東芝¥1,898税込¥2,0881袋(25個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO6入力電流タイプ = AC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = ±50 mA (実行値順電流)絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TLP184フォトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、東芝. 東芝のフォトカプラ製品です。デュアル反転並列接続LEDを搭載し、バイポーラ入力電流に適しています。これらのAC入力フォトカプラはトランジスタ出力を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP290(SE(T AC, DC入力, トランジスタ出力, 4-Pin
東芝¥1,398税込¥1,5381袋(25個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO4入力電流タイプ = AC, DC標準上昇時間 = 4 μ最大入力電流 = ±50 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 400%標準降下時間 = 7μsシリーズ = TLP 290フォトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP290(GB,SE(T AC, DC入力, トランジスタ出力, 4-Pin
東芝¥1,998税込¥2,1981袋(25個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO4入力電流タイプ = AC, DC標準上昇時間 = 4 μ最大入力電流 = ±50 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 400%標準降下時間 = 7μsシリーズ = TLP 290フォトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応