カテゴリ
- 作業工具(60)
- 自動車純正部品(59)
- 切削工具(48)
- 制御機器(47)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
- 自動車補修部品(35)
- フォークリフト・産機・建機用品(19)
- トラック純正部品(18)
- 科学研究・開発用品(17)
- ねじ・ボルト・釘(15)
- バイク純正部品(12)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 農業機械(11)
- バイク部品(10)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 測定用品(8)
- エンジン工具(7)
- メカニカル部品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 日用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 電気材料(4)
- タイヤ・足回り(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 機構部品(3)
- 救急・衛生(3)
- 研磨材(3)
- 家電(3)
- 事務用品(3)
- 電動工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- 溶接用品(2)
- 防犯用品(2)
- 住設機器(2)
- 医療(2)
- 学童・教育用品(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- サイバーストーク(35)
- エスコ(29)
- トヨタ(23)
- RS PRO(20)
- ニッサン(14)
- スズキ(13)
- 日野自動車(12)
- SMC(11)
- ORMOND(11)
- 大阪魂(11)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7)
- SIGNET(シグネット)(7)
- 工進(6)
- 千代田通商(6)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- Kawasaki(6)
- グーリング(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- EPCOS(5)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「6.5×10×5」の検索結果

ブレードホース エアー用 ポリウレタン製
(121件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881本当日出荷軽量、耐圧エアホース。日本製。 耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。 ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース材質ポリウレタン色橙使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/柔軟性
6.5/10.0mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC)
エスコ(1件のレビュー)¥3,160税込¥3,4761個当日出荷カプラー付。用途エアー用内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10長さ(m)5常用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~60エスコ品番EA125ED-5材質PVC色赤質量(g)437破裂圧力(MPa)6使用流体空気許容圧力(MPa)1.5特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
6.5/10.0mmx 5m ソフトエアーホース(カプラ付
エスコ¥7,180税込¥7,8981個翌日出荷ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用仕様カプラー付エスコ品番EA125AT-61使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)20材質(カプラ)SUM24L
ブレードホースカップリングセット赤CHS6.5×10mm/5m
千代田通商¥4,198税込¥4,6181本翌々日出荷耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム色赤使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-78メーカー商品コード146-3764材質(補強材)ナイロンブレード
ブレードホースカップリングセットLG CHS6.5×10mm/5m
千代田通商¥4,198税込¥4,6181本翌々日出荷耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5056-03メーカー商品コード146-0611材質(補強材)ナイロンブレード
ブレードホースカップリングセットオレンジCHS6.5×10mm/5m
千代田通商¥4,198税込¥4,6181本翌々日出荷耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化。豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備。各種エア配管に。エア工具用。材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム色オレンジ使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-69メーカー商品コード146-3732材質(補強材)ナイロンブレード
3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛
シンワ測定(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷伸縮が両方向なので、常に中央部を持つため、特に左右の内寸測定に適しています。使いやすい楕円形でプラスチックのストッパーを採用しました。先端部は広く、ケガキ、測定がしやすくなっています。用途内装工事、建具取り付け等の寸法測定に使用する直尺材質本体:アルミ目盛仕様赤数字入、メートル目盛
ニューハイスーパーウレタンホース
弘進ゴム¥2,798~税込¥3,078~1本(5m)ほか3日以内出荷特殊ウレタン樹脂使用により、柔らかくしなやか。ホースの巻き癖が付きにくく収納引き出しが簡単で作業効率が飛躍的に向上します。 ゴムホース・塩ビホースと比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用、各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど)使用圧力(MPa)0~1.5(23℃)使用温度範囲(℃)-20~60材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸)使用流体エアー色調スカイブルーRoHS指令(10物質対応)対応
単色おりがみ 17.6cm
トーヨー(1件のレビュー)¥549税込¥6041冊(100枚)当日出荷から11日以内出荷幼稚園・学校教材など幅広くご使用いただけます。介護施設でのレクリエーション活動にも。枚数100枚入
アジャスト脚 TO-65シリーズ
SUGICO(スギコ)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から翌々日出荷・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。最大荷重(N)24517
マグネットカードケース(A4用紙掲示用)
日本緑十字社¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷から翌々日出荷金属面での表示が容易に出来ます。お好みの内容をプリントしてご利用できます。上下マグネットで貼り付けた場合は中に入れた掲示物に誇りや汚れが付きにくくなってます。縦型でお使いの場合は、左右のマグネットで貼り付ける事ができ、円柱等の湾曲面でも使用できます。用途オフィス、作業現場でのスチール面への書類・日程表・指示書等の掲示に。幅(mm)252厚さ(mm)0.4材質/仕上軟質塩ビ、マグネット高さ(mm)311質量(g)104タイプ縦横兼用適合サイズA4適合寸法(mm)210×297
6.5/10.0mm x 5m ソフトエアーホース
エスコ(1件のレビュー)¥3,030税込¥3,3331個当日出荷ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用エスコ品番EA125AS-61材質特殊エラストマー色緑長さ(m)5使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)20
MA-1型防寒撥水ジャンパー 65105 (秋冬用)
クロダルマ(10件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1着4日以内出荷裏地のオレンジが特徴的な、MA-1型ジャンパー。仕様左内ポケット、左袖多機能ポケット種別長袖ジャンパー混率(%)表:ナイロン100、裏:ナイロン100、中綿:ポリエステル100機能防寒、撥水生地性能撥水作業服シリーズ65105
ステンレスボールバルブ
カクダイ¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷形状ストレート材質(本体)SUS304接続Rc取付ねじ管用テーパネジ使用流体水・油・エアー口径タイプレデューストボア最高許容圧力(MPa)常温の水・油・エアー:4.12 150℃以下の水・油・エアー:0.98ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
ディスプレイ台・ボックス 木製トレー ラーチ合板
ストア・エキスプレス¥7,498税込¥8,2481個翌日出荷陳列台の上の小物ディスプレイに便利なトレーです。ラーチ合板は、針葉樹のカラマツをスライスし貼り合わせた合板で、天然木一枚板よりも強度が強く、ゆがみや反りが出にくい積層構造です。木目と節が1点ごとに異なるのが最大の特徴で、木目・木口の積層そのものがデザインとなって空間を演出します。用途※トレー底面に滑り止めなどは付いていません。種別ラーチ合板材質木製 ラーチ合板材 ラッカー塗装仕上げ質量(kg)12耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)89.8×40×10.5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)87.4×37.6×8.2cm
ハイスドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥21,980~税込¥24,178~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のコーティング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
メスシリンダー用バンパー
SIBATA(柴田科学)¥1,298~税込¥1,428~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷メスシリンダーが転倒した際に、上口や注ぎ口を破損しにくくするためのアイテムです。ポリプロピレン製で六角形なので横倒しをした場合にも転がり防止になります。材質ポリプロピレン
反射ラインテープ
日本緑十字社¥2,398税込¥2,6381巻3日以内出荷衝突防止など、あらゆる危険回避や注意喚起に高い効果を発揮する反射性ラインテープです。用途屋内用。駐車場・工場・倉庫の壁面、支柱などに。様々な危険箇所に。
ストレートシャンクドリル レギュラ タイプN 205
グーリング¥16,980~税込¥18,678~1箱(10本)当日出荷から翌々日出荷一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/可鍛鋳鉄/グラファイト/焼結合金の加工材質SKH51
作業靴 ウベックス2コンストラクションレースアップブーツブラックS3SRC
UVEX(ウベックス)¥16,980税込¥18,6781足当日出荷高い機械的ストレスや過酷な気象など、建設業界特有の課題を解決するために開発された、信頼性の高い作業靴です。材質甲被:レザー、先芯:グラスファイバー、靴底:二重密度ポリウレタン色ブラック規格規格 EN ISO 20345:2011 S3 SRC耐圧迫性荷重(kN)15靴タイプブーツ
ユニクロ 皿小ネジ(中容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥239税込¥2631パック(50本)翌々日出荷から3日以内出荷・皿頭 ・並目(ミリ)ねじ用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質スチールねじの種類全ネジ表面処理ユニクロ
ステンレスボールバルブ
カクダイ¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷形状ストレート材質(本体)SUS304接続Rc取付ねじ管用テーパネジ使用流体水・油・エアー口径タイプレデューストボア最高許容圧力(MPa)常温の水・油・エアー:4.12 150℃以下の水・油・エアー:0.98ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
ジグラムパッド ダートシンタード
ZETA RACING(ジータレーシング)¥4,498税込¥4,9481セット4日以内出荷トレールからレーサーまで幅広いラインナップ。オフロード走行時での効きを重視したブレーキパッド。モトクロス、エンデューロレースに適した高い制動力と、マディ走行にも耐えうる優れた耐摩耗性を備える。効き始めからコントローラブルで、レバーを握りこむにつれてリニアな制動力を発揮。砂利道や濡れた路面など不安定な状況下でも安全なブレーキングが可能。もちろん公道走行時にも確かな制動力と高い耐摩耗性を誇る。主な適合純正品番3C5-25805-003C5-W0045-00メーカーヤマハ主な適合車種フロント:セロー250、トリッカー
深穴用ロングドリル 全長300mm オイルホール付き GT100 J765
グーリング¥89,980税込¥98,9781本4日以内出荷アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。内部給油方式により、ノンステップで高能率深穴加工が可能です。用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
...













![18-0丸型アンサシ カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44025705-190624-02.jpg)