カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- JTC(66)
- ParkerTAIYO(48)
- シンコー(17)
- スバル(17)
- NOK(15)
- 三共製作所(15)
- 信越化学工業(13)
- FKD(フクダ精工)(12)
- シグマ光機(12)
- ホンダ(9)
- アリート(ariete)(9)
- サンエス(6)
- ヤガミ(6)
- JEFCOM(ジェフコム)(6)
- 大洋ツール(6)
- アズワン(5)
- サンドビック(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「tc45」の検索結果

Toshiba 4000シリーズ デコーダ, ドライバ 非反転, 3~18 V, 16-Pin PDIP
東芝¥1,298税込¥1,4281袋(5個)当日出荷仕様ロジックファミリー = 4000ロジック機能 = デコーダ, ドライバ1チップ当たりのエレメント数 = 11エレメント当たりの入力イネーブル数 = 1極性 = 非反転実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm長さ = 19.25mm動作供給電圧 Max = 18 V動作温度 Min = -40 ℃CMOSアナログスイッチ / マルチプレクサRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 4000シリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 3~18 V, 16-Pin PDIP
東芝¥989税込¥1,0881袋(5個)当日出荷仕様ロジックファミリー = 4000ロジック機能 = モノステーブルマルチバイブレータ1チップ当たりのエレメント数 = 2最小パルス幅 = 25 ns最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 760 ns @ 5 V最大静止電流 = 20mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm長さ = 19.25mm動作温度 Min = -40 ℃TC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
BCD-to-7セグメント デコーダ CMOS DIP16
東芝¥209税込¥2301個当日出荷BCDコードの入力を7セグメント表示素子駆動信号に変換するデコーダです。 カソードコモン型LEDを直接駆動できるだけでなく、簡単なインターフェースでいろいろな表示素子も駆動できます。 出力立ち上がり、立ち下がり時間が速い。機能BCD-to-Seven Segment Latch/・Decoder/DriverRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP16動作電圧(V)3~18
6回路入りシュミットトリガーインバータ(NOTゲート)
東芝¥129税込¥1421個当日出荷全入力端子にシュミットトリガ機能を持っているので、回路しきい値電圧(Vp、Vn)が異なります。 ラインレシーバ、モノステーブルマルチバイブレータ、ON/OFFの境が明確でないセンサー等の幅広い応用が可能です。 TC4069UBPとピンコンパチブルです。 電源電圧(Vdd)が大きくなるにつれて、ヒステリシス電圧の範囲が大きくなります。(Vdd=5V時 min=0.25V max=1.25V/Vdd=15V時 min=3.8V max=5.6V) 標準C-MOSロジック4000シリーズの6回路入りシュミットトリガー入力インバーター(ヒステリシス付入力のNOTゲート)です。【仕様】機能Hex Schmitt TriggerRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP14動作電圧(V)3~18
Toshiba 4000シリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 3~18 V, 16-Pin SOP
東芝(1件のレビュー)¥969税込¥1,0661袋(5個)翌々日出荷仕様ロジックファミリー = 4000ロジック機能 = モノステーブルマルチバイブレータ1チップ当たりのエレメント数 = 2最小パルス幅 = 25 ns最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 760 ns @ 5 V最大静止電流 = 20mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 16寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm高さ = 1.5mm長さ = 10.3mm動作温度 Min = -40 ℃TC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 4000シリーズ デコーダ, ドライバ 非反転, 3~18 V, 16-Pin SOP
東芝¥2,298税込¥2,5281袋(5個)翌々日出荷仕様ロジックファミリー = 4000ロジック機能 = デコーダ, ドライバ1チップ当たりのエレメント数 = 11エレメント当たりの入力イネーブル数 = 1極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 16寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm高さ = 1.5mm長さ = 10.3mm動作供給電圧 Max = 18 V動作温度 Min = -40 ℃CMOSアナログスイッチ / マルチプレクサRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba 4000シリーズ ヘキサ CMOS インバータ(NOTゲート), 4mA, 3~18 V, 14-Pin SOP
東芝¥1,998税込¥2,1981袋(10個)翌々日出荷仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = シュミットトリガー1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 120 ns @ 15 V, 160 ns @ 10 V, 340 ns @ 5 V高レベル出力電流 Max = -4mA低レベル出力電流 Max = 4mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 14ロジックファミリー = 4000寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm動作温度 Min = -40 ℃TC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
2回路 単安定マルチバイブレータ CMOS SOP16
東芝¥169税込¥1861個3日以内出荷74HCシリーズのリトリガー可能な単安定マルチバイブレーターです。 短いトリガーパルスを入力すると時間幅一定(tw)のパルスを出力します。 twはタイミングキャパシターCxとタイミング抵抗Rxの積で決まりますが(tw=K・Cx・Rx)係数KはTIやNXPの74HC123と異なります。パッケージSOP-16
2回路 BCD/4bitアップカウンタ CMOS DIP16
東芝¥309税込¥3401個3日以内出荷4ビットバイナリの独立した同一機能のアップカウンターが2回路内蔵されているので、バイナリ8ビットのカウントや分周などに使用できます。 立ち上がり時間、立ち下がり時間が速い。 最大クロック周波数が大きい。機能Dual Binary Up CounteRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP-16動作電圧(V)3~18
6回路入り インバータ(NOTゲート)
東芝¥99税込¥1091個3日以内出荷内部回路がシンプルな1段ゲート(インバータ)構成のため、CR発振回路や水晶発振回路などに適しています。 TC4584BPとピンコンパチブルです。 レベル伝搬遅延時間が小さい。機能Hex InverterRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP14動作電圧(V)3~18