カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • 東芝
  • JTC(62)
  • ParkerTAIYO(48)
  • 三共製作所(14)
  • 信越化学工業(13)
  • FKD(フクダ精工)(12)
  • アリート(ariete)(9)
  • サンエス(6)
  • NOK(6)
  • 大洋ツール(6)
  • サンドビック(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • CKD(3)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
  • PIAA(3)
  • KSフィルター(3)
  • イシハシ精工(2)
  • カトウ工機(2)
  • TRUSCO(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc45」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Toshiba 4000シリーズ デコーダ, ドライバ 非反転, 3~18 V, 16-Pin PDIP 東芝

    Toshiba 4000シリーズ デコーダ, ドライバ 非反転, 3~18 V, 16-Pin PDIP

    東芝
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ロジックファミリー = 4000ロジック機能 = デコーダ, ドライバ1チップ当たりのエレメント数 = 11エレメント当たりの入力イネーブル数 = 1極性 = 非反転実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm長さ = 19.25mm動作供給電圧 Max = 18 V動作温度 Min = -40 ℃CMOSアナログスイッチ / マルチプレクサRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 4000シリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 3~18 V, 16-Pin PDIP 東芝

    Toshiba 4000シリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 3~18 V, 16-Pin PDIP

    東芝
    989税込1,088
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ロジックファミリー = 4000ロジック機能 = モノステーブルマルチバイブレータ1チップ当たりのエレメント数 = 2最小パルス幅 = 25 ns最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 760 ns @ 5 V最大静止電流 = 20mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm長さ = 19.25mm動作温度 Min = -40 ℃TC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • BCD-to-7セグメント デコーダ CMOS DIP16 東芝

    BCD-to-7セグメント デコーダ CMOS DIP16

    東芝
    209税込230
    1個
    当日出荷
    BCDコードの入力を7セグメント表示素子駆動信号に変換するデコーダです。 カソードコモン型LEDを直接駆動できるだけでなく、簡単なインターフェースでいろいろな表示素子も駆動できます。 出力立ち上がり、立ち下がり時間が速い。
    機能BCD-to-Seven Segment Latch/・Decoder/DriverRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP16動作電圧(V)3~18
  • 6回路入りシュミットトリガーインバータ(NOTゲート) 東芝

    6回路入りシュミットトリガーインバータ(NOTゲート)

    東芝
    129税込142
    1個
    当日出荷
    全入力端子にシュミットトリガ機能を持っているので、回路しきい値電圧(Vp、Vn)が異なります。 ラインレシーバ、モノステーブルマルチバイブレータ、ON/OFFの境が明確でないセンサー等の幅広い応用が可能です。 TC4069UBPとピンコンパチブルです。 電源電圧(Vdd)が大きくなるにつれて、ヒステリシス電圧の範囲が大きくなります。(Vdd=5V時 min=0.25V max=1.25V/Vdd=15V時 min=3.8V max=5.6V) 標準C-MOSロジック4000シリーズの6回路入りシュミットトリガー入力インバーター(ヒステリシス付入力のNOTゲート)です。【仕様】
    機能Hex Schmitt TriggerRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP14動作電圧(V)3~18
  • Toshiba 4000シリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 3~18 V, 16-Pin SOP 東芝

    Toshiba 4000シリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 3~18 V, 16-Pin SOP

    東芝(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジックファミリー = 4000ロジック機能 = モノステーブルマルチバイブレータ1チップ当たりのエレメント数 = 2最小パルス幅 = 25 ns最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 760 ns @ 5 V最大静止電流 = 20mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 16寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm高さ = 1.5mm長さ = 10.3mm動作温度 Min = -40 ℃TC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 4000シリーズ デコーダ, ドライバ 非反転, 3~18 V, 16-Pin SOP 東芝

    Toshiba 4000シリーズ デコーダ, ドライバ 非反転, 3~18 V, 16-Pin SOP

    東芝
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジックファミリー = 4000ロジック機能 = デコーダ, ドライバ1チップ当たりのエレメント数 = 11エレメント当たりの入力イネーブル数 = 1極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 16寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm高さ = 1.5mm長さ = 10.3mm動作供給電圧 Max = 18 V動作温度 Min = -40 ℃CMOSアナログスイッチ / マルチプレクサRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 4000シリーズ ヘキサ CMOS インバータ(NOTゲート), 4mA, 3~18 V, 14-Pin SOP 東芝

    Toshiba 4000シリーズ ヘキサ CMOS インバータ(NOTゲート), 4mA, 3~18 V, 14-Pin SOP

    東芝
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = シュミットトリガー1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 120 ns @ 15 V, 160 ns @ 10 V, 340 ns @ 5 V高レベル出力電流 Max = -4mA低レベル出力電流 Max = 4mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 14ロジックファミリー = 4000寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm動作温度 Min = -40 ℃TC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2回路 単安定マルチバイブレータ CMOS SOP16 東芝

    2回路 単安定マルチバイブレータ CMOS SOP16

    東芝
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    74HCシリーズのリトリガー可能な単安定マルチバイブレーターです。 短いトリガーパルスを入力すると時間幅一定(tw)のパルスを出力します。 twはタイミングキャパシターCxとタイミング抵抗Rxの積で決まりますが(tw=K・Cx・Rx)係数KはTIやNXPの74HC123と異なります。
    パッケージSOP-16
  • 2回路 BCD/4bitアップカウンタ CMOS DIP16 東芝

    2回路 BCD/4bitアップカウンタ CMOS DIP16

    東芝
    309税込340
    1個
    3日以内出荷
    4ビットバイナリの独立した同一機能のアップカウンターが2回路内蔵されているので、バイナリ8ビットのカウントや分周などに使用できます。 立ち上がり時間、立ち下がり時間が速い。 最大クロック周波数が大きい。
    機能Dual Binary Up CounteRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP-16動作電圧(V)3~18
  • 6回路入り インバータ(NOTゲート) 東芝

    6回路入り インバータ(NOTゲート)

    東芝
    99税込109
    1個
    3日以内出荷
    内部回路がシンプルな1段ゲート(インバータ)構成のため、CR発振回路や水晶発振回路などに適しています。 TC4584BPとピンコンパチブルです。 レベル伝搬遅延時間が小さい。
    機能Hex InverterRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP14動作電圧(V)3~18