カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 東芝
  • TRUSCO(4)
  • Beruf(3)
  • TOTO(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • コンバム(旧:妙徳)(2)
  • 佐文工業所(2)
  • SDS(2)
  • SK(新潟精機)(1)
  • 高須産業(1)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1)
  • イハラサイエンス(1)
  • 宮谷製作所(1)
  • アヌシ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tk-130」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET MOSFET, 600 V, 15.8 A, 3 ピン パッケージTO-220 DTMOSIV シリーズ 東芝

    Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET MOSFET, 600 V, 15.8 A, 3 ピン パッケージTO-220 DTMOSIV シリーズ

    東芝
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 15.8 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 230 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 4.5V最低ゲートしきい値電圧 = 3V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = スイッチング レギュレータ最大パワー消費 = 130 W1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET Nチャンネル、TK1xシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba Nチャンネル MOSFET, 650 V, 13.7 A, 3 ピン パッケージD2PAK (TO-263) DTMOSIV シリーズ 東芝

    Toshiba Nチャンネル MOSFET, 650 V, 13.7 A, 3 ピン パッケージD2PAK (TO-263) DTMOSIV シリーズ

    東芝
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 13.7 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 650 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 250 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 3.5V最低ゲートしきい値電圧 = 2.5V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = D2PAK (TO-263)実装タイプ = 表面実装トランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = スイッチングレギュレータMOSFET最大パワー消費 = 130 W寸法 = 10.35 x 8.8 x 4.46mmMOSFET Nチャンネル、TK1xシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
tky130特集