カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- 東芝
- リケン(37)
- 岩田製作所(22)
- APEM(11)
- MICHELIN(ミシュラン)(10)
- TRUSCO(7)
- SMC(6)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6)
- OSG(オーエスジー)(5)
- ムラテックKDS(5)
- 3M(スリーエム)(5)
- 椿本チエイン(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- PANDUIT(パンドウイット)(4)
- DUNLOP(ダンロップ)(4)
- 河村電器産業(4)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- 東京発条製作所(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「tl50」の検索結果
特価

フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP185(GB-TPR,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin
東芝¥1,798税込¥1,9781袋(50個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO6入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA (順電流)絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TL185フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP183 / TLP185シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP183 / TLP185シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP185(GR-TPR,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin
東芝¥3,198税込¥3,5181袋(50個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO6入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA (順電流)絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 300%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TL185フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP183 / TLP185シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP183 / TLP185シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP185(BL-TPL,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin
東芝¥1,498税込¥1,6481袋(50個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO6入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA (順電流)絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TL185フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP183 / TLP185シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP183 / TLP185シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP185(BLL-TL,SE(T, トランジスタ出力, 4-Pin
東芝¥2,298税込¥2,5281袋(50個)翌々日出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SO6入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 50 mA (順電流)絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 400%標準降下時間 = 3μsシリーズ = TL185フォトカプラ、トランジスタ出力、TLP183 / TLP185シリーズ. 東芝のトランジスタ出力付きTLP183 / TLP185シリーズシングルフォトカプラです。RoHS指令(10物質対応)対応