カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 東芝
  • モノタロウ(1)
  • nexperia(48)
  • SUGICO(スギコ)(20)
  • アズワン(14)
  • onsemi(9)
  • Texas Instruments(8)
  • INFINEON(5)
  • MICROCHIP(5)
  • AOC(5)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
  • VISHAY(3)
  • avail(アベル)(3)
  • SPARKFUN(3)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(3)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(2)
  • STMicro(2)
  • FULLEON(2)
  • HAMMOND(2)
  • TEAC(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「to-23」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Toshiba NPN デジタルトランジスタ, 50 V, 100 mA, 10 kΩ, 3-Pin SOT-23 (TO-236) 東芝Toshiba NPN デジタルトランジスタ, 50 V, 100 mA, 10 kΩ, 3-Pin SOT-23 (TO-236)東芝
1,998税込2,198
1袋(200個)
翌々日出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN1チップ当たりのエレメント数 = 1最大連続コレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V標準入力抵抗 = 10 kΩ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23 (TO-236)ピン数 = 3最小DC電流ゲイン = 50最大パワー消費 = 200 mW最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.3 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 10 V標準抵抗比 = 1構成 = シングル高さ = 1.1mmRNシリーズシングルデジタルトランジスタ. 東芝のシングルデジタルトランジスタです。バイアス抵抗器を内蔵し、デジタルソースから直接駆動できます。NPNタイプとPNPタイプの両タイプが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba PNP トランジスタ, 50 V, 150mA, 3-Pin TO-236MOD 東芝Toshiba PNP トランジスタ, 50 V, 150mA, 3-Pin TO-236MOD東芝
859税込945
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 150 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = TO-236MOD実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 150 mW最小DC電流ゲイン = 70トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = -50 V最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V最大動作周波数 = 80 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1長さ = 2.9mm小信号PNPトランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
to-2256特集