カテゴリ

  • 制御機器(112)
絞り込み
ブランド
  • 東芝
  • モノタロウ(16)
  • メディアカバーマーケット(1,007)
  • エレコム(208)
  • (187)
  • SKC(環境測定)(140)
  • エスコ(139)
  • Thermo Fisher Scientific(134)
  • イチネンTASCO(123)
  • onsemi(108)
  • OGK技研(104)
  • BROADCOM(101)
  • VISHAY(100)
  • オカムラ(岡村製作所)(88)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(80)
  • アインツ(76)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(65)
  • RS PRO(65)
  • アサダ(60)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(56)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ucha」の検索結果

関連キーワード
112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP785 GB F C 1袋 10個入 東芝

    フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP785 GB F C 1袋 10個入

    東芝
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    当日出荷
    TLP781 / TPL785シリーズ フォトカプラ トランジスタ出力。東芝のトランジスタ出力付きTLP781 / TLP785シリーズシングルフォトカプラです。
    仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.3V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:25 mA●絶縁電圧:5000 V ac●論理出力:あり●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μsアズワン品番65-7252-69
  • フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP785 BL F C 1袋 10個入 東芝

    フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP785 BL F C 1袋 10個入

    東芝
    469税込516
    1袋(10個)
    当日出荷
    TLP781 / TPL785シリーズ フォトカプラ トランジスタ出力。東芝のトランジスタ出力付きTLP781 / TLP785シリーズシングルフォトカプラです。
    仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.3V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:25 mA●絶縁電圧:5000 V ac●論理出力:あり●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μsアズワン品番65-7252-56
  • フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 IC出力 TLP350H D4 F 1袋 5個入 東芝

    フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 IC出力 TLP350H D4 F 1袋 5個入

    東芝
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    フォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝。ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。
    仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトIC●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:DIP●標準上昇時間:15ns●最大入力電流:3 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●論理出力:あり●標準降下時間:8ns●シリーズ:TLP 350●特殊機能:エアコンインバータアズワン品番65-7242-38
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP185 GB-TPL SE T 1袋 25個入 東芝

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP185 GB-TPL SE T 1袋 25個入

    東芝
    489税込538
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    フォトカプラ 赤外 LED +フォトトランジスタ TLP183 / TLP185シリーズ。東芝の赤外 LED +フォトトランジスタTLP183 / TLP185シリーズフォトカプラです。
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SOIC●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:5μs●最大入力電流:1 A●絶縁電圧:3.75 kVrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:9μs●コード番号:896-2666アズワン品番65-7228-47
  • Toshiba (東芝)フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, MOSFET出力, TLP4227G-2(F) 東芝

    Toshiba (東芝)フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, MOSFET出力, TLP4227G-2(F)

    東芝
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    タイプ【入力電流】ACチャンネル数2ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP実装タイプスルーホール実装出力デバイスMOSFET最大順方向電圧(V)1.3最大入力電流(mA)50絶縁電圧(Vrms)5000
  • フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 IC出力 TLP351H D4 F 1袋 10個入 東芝

    フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 IC出力 TLP351H D4 F 1袋 10個入

    東芝
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    東芝フォトリレー( MOSFET 出力)
    仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトIC●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:DIP●標準上昇時間:50ns●最大入力電流:2 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●論理出力:あり●標準降下時間:50ns●シリーズ:TLP 351Hアズワン品番65-7256-87
  • Toshiba (東芝)フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, サイリスタ出力, TLP548J(F) 東芝

    Toshiba (東芝)フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, サイリスタ出力, TLP548J(F)

    東芝
    569税込626
    1個
    欠品中
    タイプ【入力電流】DCチャンネル数1ピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP実装タイプスルーホール実装出力デバイスフォトサイリスタ最大順方向電圧(V)1.3最大入力電流(mA)25絶縁電圧(V)2500 AC
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トライアック出力 1袋 10個入 東芝

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トライアック出力 1袋 10個入

    東芝
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    東芝フォトカプラトライアック出力。東芝のフォトカプラ製品です。低電流、低電力ACスイッチング用途に適したトライアック出力を備えています。
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトライアック●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SOIC●絶縁電圧:3750 Vrmsアズワン品番65-7260-80
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP291-4 GB-TP E T 1袋 10個入 東芝

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP291-4 GB-TP E T 1袋 10個入

    東芝
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    フォトカプラ トランジスタ出力 TLP291 / TLP293シリーズ。東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:16●パッケージタイプ:SOIC●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:2.5 kVrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:3μs●シリーズ:TLP 291-4●コード番号:885-0979アズワン品番65-7256-24
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 TLP250 LF1 F 東芝

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 TLP250 LF1 F

    東芝
    729税込802
    1個
    7日以内出荷
    東芝 フォトカプラ IGBT / MOSFETゲートドライブ
    仕様●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.8V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:SMD●入力電流タイプ:DC●絶縁電圧:2.5 kVrms●論理出力:ありアズワン品番65-7250-99
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 オープンコレクタ出力 1袋 10個入 東芝

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 オープンコレクタ出力 1袋 10個入

    東芝
    3,598税込3,958
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Toshiba TLP2768A フォトカプラは、高ゲインの高速光検出器を集積した発光ダイオードで構成されています。主に、工場出荷時のネットワークおよび I/O インターフェイスボードで使用されます。動作温度: -40 → 110 ℃ 供給電圧: 2.7 → 5.5 V
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:オープンコレクタ●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:6●入力電流タイプ:DC●コード番号:206-9766アズワン品番65-7238-56
  • フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP785 GR F C 1袋 10個入 東芝

    フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP785 GR F C 1袋 10個入

    東芝
    2,398税込2,638
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    TLP781 / TPL785シリーズ フォトカプラ トランジスタ出力。東芝のトランジスタ出力付きTLP781 / TLP785シリーズシングルフォトカプラです。
    仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.3V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:25 mA●絶縁電圧:5000 V ac●論理出力:あり●最大電流変換率:300%●標準降下時間:3μs●コード番号:756-3797アズワン品番65-7252-62
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 IC出力 1袋 5個入 東芝

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 IC出力 1袋 5個入

    東芝
    4,598税込5,058
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    フォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝。ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトIC●最大順方向電圧:1.75V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:SOIC●標準上昇時間:75ns●最大入力電流:20 mA●絶縁電圧:2500 Vrms●論理出力:あり●標準降下時間:75ns●シリーズ:TLP 2105●特殊機能:高ゲイン集積回路に結合したGaAlAs発光ダイオード●コード番号:885-1180アズワン品番65-7256-16
  • フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 IC出力 1袋 10個入 東芝

    フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 IC出力 1袋 10個入

    東芝
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    東芝フォトリレー( MOSFET 出力)
    仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトIC●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:DIP●標準上昇時間:50ns●最大入力電流:2 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●標準降下時間:50ns●シリーズ:TLP 351●特殊機能:高ゲイン集積回路に光結合したGaAlAs赤外線発光ダイオード(LED)●コード番号:885-1247アズワン品番65-7256-20
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 IC出力 1袋 25個入 東芝

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 IC出力 1袋 25個入

    東芝
    4,798税込5,278
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:赤外線LED●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7236-99
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 IC出力 1セット 125個入 東芝

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 IC出力 1セット 125個入

    東芝
    16,980税込18,678
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Toshiba TLP388 は、赤外線 LED に光学的に結合されたフォトトランジスタで構成されています 主にエアコンインバータや PLC で使用されています動作温度: -55 → 125 ℃ 絶縁電圧: 5000 Vrms
    仕様●入数:1チューブ(125個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:赤外線LED●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●入力電流タイプ:DC●コード番号:206-9782アズワン品番65-7236-71
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 5個入 東芝

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 5個入

    東芝
    589税込648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    フォトカプラ 赤外 LED +フォトトランジスタ TLP183 / TLP185シリーズ。東芝の赤外 LED +フォトトランジスタTLP183 / TLP185シリーズフォトカプラです。
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SOIC●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:5μs●最大入力電流:10 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:300%●標準降下時間:9μsアズワン品番65-7260-71
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 ロジックゲート出力 1袋 5個入 東芝

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 ロジックゲート出力 1袋 5個入

    東芝
    3,198税込3,518
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:ロジックゲート●最大順方向電圧:2.1V●チャンネル数:1●ピン数:6●入力電流タイプ:DC●コード番号:206-9763アズワン品番65-7237-09
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1セット 175個入 東芝

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1セット 175個入

    東芝
    11,980税込13,178
    1セット(175個)
    7日以内出荷
    フォトカプラ トランジスタ出力 TLP291 / TLP293シリーズ。東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。
    仕様●入数:1テープ(175個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:4μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:3.75 kVrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:7μs●コード番号:168-7823アズワン品番65-7263-89
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1セット 125個入 東芝

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1セット 125個入

    東芝
    39,980税込43,978
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Toshiba TLP2766A フォトカプラは、高出力発光ダイオードと高ゲインの高速光検出器で構成されています。主にファクトリオートメーション及び PLC で使用されています動作温度: -40 → 110 ℃ 供給電圧: 2.7 → 5.5 V
    仕様●入数:1チューブ(125個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.8V●チャンネル数:1●ピン数:6●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7236-78
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トライアック出力 1袋 15個入 東芝

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トライアック出力 1袋 15個入

    東芝
    1,898税込2,088
    1袋(15個)
    7日以内出荷
    東芝 フォトカプラ トライアック出力。東芝のフォトカプラ製品です。低電流、低電力ACスイッチング用途に適したトライアック出力を備えています。
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトライアック●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●最大入力電流:30 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●シリーズ:TLP 268J●コード番号:885-1351アズワン品番65-7256-80
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1セット 125個入 東芝

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1セット 125個入

    東芝
    5,198税込5,718
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    フォトカプラ 赤外 LED +フォトトランジスタ TLP183 / TLP185シリーズ。東芝の赤外 LED +フォトトランジスタTLP183 / TLP185シリーズフォトカプラです。
    仕様●入数:1チューブ(125個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SOIC●入力電流タイプ:AC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:3.75 kVrms●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μs●コード番号:168-7810アズワン品番65-7264-41
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 トランジスタ出力 1セット 50個入 東芝

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 トランジスタ出力 1セット 50個入

    東芝
    15,980税込17,578
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(50個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:16●パッケージタイプ:SO16●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7253-42
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1箱 125個入 東芝

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1箱 125個入

    東芝
    25,980税込28,578
    1箱(125個)
    7日以内出荷
    Toshiba TLP2703 フォトカプラは、高出力赤外線 LED と高速フォトダイオードトランジスタチップで構成されています。主に通信ネットワークや産業用インバータで使用されます。動作温度: -40 → 125 ℃ 絶縁電圧: 5000 Vrms
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.6V●チャンネル数:1●ピン数:6●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7236-98
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 20個入 東芝

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 20個入

    東芝
    2,198税込2,418
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    フォトカプラ トランジスタ出力 TLP291 / TLP293シリーズ。東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 25個入 東芝

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 25個入

    東芝
    2,998税込3,298
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    フォトカプラ トランジスタ出力 TLP291 / TLP293シリーズ。東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SOIC●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μsアズワン品番65-7240-42
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1セット 125個入 東芝

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1セット 125個入

    東芝
    29,980税込32,978
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    Toshiba TLP2704 フォトカプラは、赤外線 LED と内蔵の高ゲイン・高速光検出器が光学的に結合された構成になっており、SO6L パッケージに収められています。主にファクトリオートメーション及び産業用インバータで使用されます。動作温度: -40 → 125 ℃ 供給電圧: -0.5 → 30 V
    仕様●入数:1チューブ(125個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:6●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7237-30
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 トランジスタ出力 1袋 25個入 東芝

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 トランジスタ出力 1袋 25個入

    東芝
    11,980税込13,178
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Toshiba TLP293-4 フォトカプラは、赤外線発光ダイオードに光学的に結合されたフォトトランジスタで構成されています。動作温度: -55 → 125 ℃ 絶縁電圧: 3750 Vrms
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:16●パッケージタイプ:SO16●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7237-47
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1セット 175個入 東芝

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1セット 175個入

    東芝
    12,980税込14,278
    1セット(175個)
    7日以内出荷
    フォトカプラ トランジスタ出力 TLP291 / TLP293シリーズ。東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。
    仕様●入数:1テープ(175個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SOIC●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:3.75 kVrms●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μs
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 TLP7820 A-LF4 E O 1セット 75個入 東芝

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 TLP7820 A-LF4 E O 1セット 75個入

    東芝
    87,980税込96,778
    1セット(75個)
    7日以内出荷
    Toshiba TLP7820 フォトカプラは、電子モータドライブの電流検出用に設計されています。主にモータ相及びレール電流検出で使用されます。動作温度: -40 → 105 ℃
    仕様●入数:1チューブ(75個入り)●実装タイプ:表面実装●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:SO●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7237-41
  • フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 トライアック出力 TLP668J S C F 東芝

    フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 トライアック出力 TLP668J S C F

    東芝
    539税込593
    1個
    7日以内出荷
    東芝 フォトカプラ トライアック出力。東芝のフォトカプラ製品です。低電流、低電力ACスイッチング用途に適したトライアック出力を備えています。
    仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトトライアック●チャンネル数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:PDIP●最大入力電流:30 mA●絶縁電圧:5 kVrmsアズワン品番65-7263-39
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 ロジックゲート出力 TLP118 TPL E O 東芝

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 ロジックゲート出力 TLP118 TPL E O

    東芝
    239税込263
    1個
    7日以内出荷
    東芝 フォトカプラランジスタ出力
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:ロジックゲート●最大順方向電圧:1.85V●チャンネル数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:SO●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:30ns●最大入力電流:25 mA●絶縁電圧:3750 V ac●論理出力:あり●標準降下時間:30nsアズワン品番65-7252-63
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 ロジックゲート出力 1セット 125個入 東芝

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 ロジックゲート出力 1セット 125個入

    東芝
    51,980税込57,178
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    小型 SO6L パッケージに収められた Toshiba 50 Mbps 高速フォトカプラです。主に計測機器や制御機器の高速デジタルインターフェイスで使用されます。動作温度: -40 → 125 ℃ 供給電圧: 2.7 → 5.5 V
    仕様●入数:1チューブ(125個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:ロジックゲート●最大順方向電圧:2.1V●チャンネル数:1●ピン数:6●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7238-55
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 オープンコレクタ出力 1箱 125個入 東芝

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 オープンコレクタ出力 1箱 125個入

    東芝
    17,980税込19,778
    1箱(125個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:オープンコレクタ●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:6●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7237-54
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トライアック出力 1セット 3000個入 東芝

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トライアック出力 1セット 3000個入

    東芝
    369,800税込406,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    東芝 フォトカプラ トライアック出力。東芝のフォトカプラ製品です。低電流、低電力ACスイッチング用途に適したトライアック出力を備えています。
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトライアック●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SOIC●絶縁電圧:3.75 kVrms●コード番号:173-2845アズワン品番65-7240-48
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 オープンコレクタ出力 1セット 125個入 東芝

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 オープンコレクタ出力 1セット 125個入

    東芝
    29,980税込32,978
    1セット(125個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(125個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:オープンコレクタ●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:6●入力電流タイプ:DC●コード番号:206-9765アズワン品番65-7236-64
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 オープンコレクタ出力 1袋 10個入 東芝

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 オープンコレクタ出力 1袋 10個入

    東芝
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Toshiba フォトカプラ TLP2368 は、高出力発光ダイオードと高ゲインの高速光検出器を結合した構成になっています。動作温度: -40 → 125 ℃ 供給電圧: 2.7 → 5.5 V
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:オープンコレクタ●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:6●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7238-32
  • フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 オープンコレクタ出力 1袋 10個入 東芝

    フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 オープンコレクタ出力 1袋 10個入

    東芝
    3,798税込4,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Toshiba TLP2304 フォトカプラは、高ゲインの高速光検出器を光学的に結合した発光ダイオードで構成され、SO6 パッケージに収められています。動作温度: -40 → 125 ℃ 供給電圧: -0.5 → 30 V
    仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:オープンコレクタ●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:6●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7237-49