カテゴリ
- メカニカル部品(6)
- 測定用品(3)
- 制御機器(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

ハンガー形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から6日以内出荷形状ハンガー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
腕時計型GPSナビ「Shot Navi Evolve PRO Touch」
ショットナビ¥39,980税込¥43,9781個当日出荷腕時計型ゴルフGPSナビでは大型1.4インチタッチパネルで、視認性と操作性の両方の向上に成功 金属ベゼルを採用し高級感のあるデザイン。ブラックは重厚感があり、ホワイトはボタンを赤と青にするなどコーディネートにも一役買いそうな仕上がりに グリーンの起伏が一目でわかる「Dynamic Green Eye」を搭載。グリーンのどこに落とせば次のパットが打ちやすいかを瞬時に見極めることが可能 また従来品は、どこにいても決まった場所にフロントエッジ、バックエッジの距離を表示していましたが、本機能は、現在地から正面に見えるグリーンの形に自動回転し、よりリアルなフロントエッジ、バックエッジまでの距離表示に進化しました 太陽の下でも鮮明に画面が見える「Memory In Pixel(MIP)カラー反射型液晶」を採用用途ゴルフでの距離計測に。ゴルファー/ゴルフ用/WATCH/ウォッチ/タッチパネル/飛距離/計測/腕時計/ナビ/ナビゲーション/スコアアップ/みちびき/LIS信号/地点登録/小型/デニムベルト/フェアウェイナビ/プレゼント/ギフト/父の日/母の日/敬老の日/男性/女性/誕生日/クリスマス/正規品/ゴルフナビ/GPS/Watch/時計/距離/測定/目安距離/グリーン傾斜/スコア入力/生活防水付属品充電/通信用USBケーブル、クイックスタートガイド兼保証書仕様データ更新方法:PC(USB ストレージモードによるデータ更新)材質ABS樹脂、シリコン質量(g)62寸法(cm)直径×奥行:4.75×1.4(ベルト除く)連続使用時間(時間)GPS使用時 最大約8、時計約15日バッテリーリチウムポリマーバッテリー充電時間(時間)約2.5(PC経由)防水性IPX7(生活防水程度)
ハンガー形ユニット無給油式
NTN(エヌティーエヌ)¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷から4日以内出荷形状ハンガー形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
カラフルサマー貼箱
HEADS(ヘッズ)¥2,598税込¥2,8581パック(4個)6日以内出荷ヨットのカタチとイラストの夏らしい貼箱です。店頭に置くだけでディスプレイとしても目をひきます。底の裏面にも素敵なメッセージとイラスト入りです。材質紙厚さ(mm)2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×85×170内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×81×162
ベアリングユニット ハンガー形ユニット
NTN(エヌティーエヌ)¥3,190~税込¥3,509~1個4日以内出荷形状ハンガー形ユニットグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
ショットナビGPSウォッチ Crest2Touch
ショットナビ¥38,980税込¥42,8781本6日以内出荷風格あるデザインと圧倒的操作性。今までのゴルフGPSナビで満足できないゴルファーへ送る勝利への1台。グリーンの起伏をヒートマップで表現。縦横へのスワイプとタッチ操作で直感的な操作性。グリーンを現時点に応じてリアルタイムに自動回転幅、奥行き、フロントエッジ、センターまでの距離を表示。ドライバーやアイアンの飛距離を自動計測するのでボタンを操作する必要のないオートメジャー機能。付属品本体、専用ウォッチケース、通信用USBケーブル、クイックスタートガイド兼保証書仕様●データの更新:USBストレージモード/スマートフォンアプリ●対応測位システム:GPS/GLONASS/Galileo/みちびきL1S質量(g)ベルト除く64外形寸法(mm)ベルト除く幅57×縦46×奥行14.5連続使用時間時計約20日バッテリーリチウムポリマーバッテリー(Type-C充電式)ディスプレイ1.4インチMIPカラー反射型液晶充電時間(時間)2.5/GPS使用時最大約8時間防水性IPX7(生活防水程度)
ショットナビGPSウォッチ INFINITY Touch
ショットナビ¥28,980税込¥31,8781本6日以内出荷フィット感を追求した流線型デザイン、ゴルフボールをイメージしたディンプル模様とシームレスデザインのGPSウォッチ。シンプルでありながらも個性的な外観がゴルフギアとしての特徴を際立たせ、洗練されたスタイルがゴルファーに新たな価値観を提供する。付属品本体、専用ウォッチケース、通信用USBケーブル、クイックスタートガイド兼保証書仕様●データの更新:USBストレージモードによるデータ更新●対応測位システム:GPS/GLONASS/Galileo/みちびきL1S質量(g)ベルト除く50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベルト除く56×40×13.4連続使用時間時計約15日バッテリーリチウムポリマーバッテリー(Type-C充電式)ディスプレイMIPカラー反射型液晶充電時間(時間)2.5/GPS使用時最大約9時間防水性IPX7(生活防水程度)


センサー式ショートカットキーTOUCH BAR/タッチバー
エアリア¥3,798税込¥4,1781個9日以内出荷付属品TypeCケーブル(30cm)、TypeCケーブル(120cm)、USB変換アダプタ、本体固定粘着シート仕様駆動電力:USBバスパワー(5V/500mA)質量(g)11本体寸法(mm)約101×17×7.9対応OSWindows11/10/8.1キー数5キー(最大4パターン切替設定が可能)ケーブル2本付属(30cm×1、120cm×1)接続端子TypeC USB接続RoHS指令(10物質対応)対応
cheero TouchBone 骨伝導イヤホン
cheero¥5,298税込¥5,8281台当日出荷次世代の骨伝導タイプのワイヤレスイヤホンが新登場!。従来のイヤホンと異なり、耳をふさがず骨を通じて聴覚神経に音を届けるので、「家事をしながら」「WEB会議をしながら」周りの音を逃がさずに「ながら聴き」が可能!。耳にかけるだけで長時間の装着も負担が少なく、テレワークやオンライン授業にも最適なイヤホンです。付属品充電用USB-A to micro USB ケーブル, 取扱説明書 / 保証書(1年間), Touchbone専用ポーチ仕様連続通話/音楽再生時間:約 5~6 時間寸法(mm)(本体)約 137 × 102 × 49色ブラック本体質量(g)約 34入力5V / 1A充電時間約 1.5時間バッテリー容量(mAh)150防水保護等級IPX5BluetoothVer.5.0通信距離(m)最大約10(障害物無)対応コーデックSBC, AAC対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP
ノート用シリコンキーボードカバー(Macbook Pro TouchBar搭載モデル用)
サンワサプライ¥729税込¥8021個翌々日出荷種別ノートPC用材質シリコン対応機種MacBook Pro(MLH32J/A、MLW72J/A、MLH42J/A、MLW82J/A、MLH12J/A、MLVP2J/A、MNQF2J/A、MNQG2J/A)アズワン品番64-0899-35適合メーカーApple
スポーツバイク用ハンドルバーテープ・グリップ FSA HB Tape POWERTOUCH
FSA¥6,198税込¥6,8181個4日以内出荷FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。快適でしっかりとグリップするコルクバーテープです。カラーバリエーションも豊富で、どんなバイクにも合わせられます。合成と天然コルクのハイブリッド素材。テープ裏側にゲル素材を追加。カラーバリエーション が豊富タイプバーテープ
Banner 1 ボタン 確認用光学式タッチボタン, 黒, 黄, STB シリーズ
Banner¥33,980税込¥37,3781個6日以内出荷Banner Optical TouchBanner STB シリーズタッチボタンは、操作に物理的な圧力を必要とせず、繰り返しスイッチ操作に伴う手、手首、 ARM へのストレスを解消するように設計されています。機械式押ボタンと静電容量型タッチスイッチの代替となります。スイッチの「タッチエリア」に指が入っているときに、ボタンの赤外線検出ビームを遮断する光学式タッチボタンがあります。特長と利点NO / NC コンタクト構成 4 ピン M12 接続 ケーブル長: 2 m 連続的な内部セルフチェック動作 多彩な冗長マイクロコントローラベースの光電タッチボタン 過剰ゲインでは、重度の汚れをカットできます 周辺光、EMI及びRFI干渉に対する耐性あり LED 電源、出力、及び障害インジケータ パネル取り付け認定CE認証 UL認定 IP66等級仕様シリーズ = STB接点構成 = SPDTプッシュボタンの数 = 1押しボタンの作動 = モーメンタリ実装タイプ = パネルマウント供給電流 = 75mAIP保護等級 = IP66長さ = 69mm幅 = 74mm深さ = 51mm寸法 = 69 x 74 x 51mm
Banner 1 ボタン 両手操作安全スイッチ, 黒, 黄, STB シリーズ
Banner¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷Banner Optical TouchBanner STB シリーズタッチボタンは、操作に物理的な圧力を必要とせず、繰り返しスイッチ操作に伴う手、手首、 ARM へのストレスを解消するように設計されています。機械式押ボタンと静電容量型タッチスイッチの代替となります。スイッチの「タッチエリア」に指が入っているときに、ボタンの赤外線検出ビームを遮断する光学式タッチボタンがあります。特長と利点NO / NC コンタクト構成 5 ピン M12 接続 ケーブル長: 2 m 連続的な内部セルフチェック動作 多彩な冗長マイクロコントローラベースの光電タッチボタン 過剰ゲインでは、重度の汚れをカットできます 周辺光、EMI及びRFI干渉に対する耐性あり LED 電源、出力、及び障害インジケータ パネル取り付け認定CE認証 UL適合 IP66等級仕様シリーズ = STBプッシュボタンの数 = 1押しボタンの作動 = モーメンタリ実装タイプ = パネルマウント供給電流 = 75mA長さ = 69mm幅 = 74mm深さ = 51mm寸法 = 69 x 74 x 51mm接点構成SPDT保護等級IP66
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら