カテゴリ

  • 家電(5)
絞り込み
色
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • 東芝
  • BUFFALO(バッファロー)(5)
  • キオクシア(KIOXIA)(5)
  • Apacer(5)
  • グリーンハウス(22)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](9)
  • WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(7)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(6)
  • フルーク(FLUKE)(6)
  • ライソン(5)
  • YAMAZEN(山善)(4)
  • TEAC(4)
  • ファミリー・ライフ(4)
  • サンワサプライ(3)
  • クマザキエイム(3)
  • ASUS(エイスース)(3)
  • ラトックシステム(3)
  • StarTech.com(3)
  • NEXTEC(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb32gb」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AUREX ハイレゾ対応SD/USB/CD/ラジオカセットレコーダー 東芝

    AUREX ハイレゾ対応SD/USB/CD/ラジオカセットレコーダー

    東芝
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    6日以内出荷
    40Wスピーカーシステムを搭載し、音の繊細なディティールを再現するハイレゾ再生に対応。CDやMP3などの圧縮音源をハイレゾ音源相当の高解像度音質に変換するアップコンバート機能を搭載し、臨場感のあるサウンドを実現しました。またBluetoothは送受信機能を搭載。これにより、本機でスマホ等の音源を聴くことも、ラジオ等をイヤホンや離れた場所のスピーカーで聴くことも可能。スピードコントロールやリピート・プログラムなど多彩な再生機能を搭載た、高音質多機能な1台です。
    付属品電源コード、リモコン(リチウム電池付属)、AMループアンテナ、取扱説明書(保証書付き)、周波数一覧表、ヘッドクリーニングキット仕様【CD部】2チャンネルステレオ、サンプリング周波数:44.1kHz、対応メディア:CD、CD-R/RW(CD-DA/MP3フォーマット)、【SDカード部】再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps))/FLAC/WAV、対応メモリー:32MB~32GB SD・SDHCカード(別売り)、再生可能SDカード:SDA規格認定品(Class2、Class4)、【USBカード部】再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps))/FLAC/WAV、対応メモリー:USBフラッシュメモリー32MG~32GB(別売り)、再生可能USBメモリー:USB-IF 規格認定品(USB1.1、USB2.0)、【カセットテープ部】4トラック 2チャンネル、録音方式:ACバイアス録音、消去:交流バイアス消去、早送り・巻き戻し時間:約3分(C60分)、推奨テープ:ノーマルカセットC60、【ラジオ部】受信周波数:FM:76.0~108.0MHz(0.1MHzステップ) AM:531~1,710kHz(9kHzステップ)その他声くっきり機能、ハイレゾ対応、アップコンバート機能寸法(mm)幅350×高さ126×奥行218(突起部含まず)質量(kg)3色シルバー電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)22最大出力(W)【実用】 20+20スピーカーΦ6.4cmコーン型+Φ2cmドーム型×2BluetoothVer.5.3、対応プロファイル:AD2P・AVRCP、見通し距離10m入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック、マイク入力:Φ3.5mmモノラルミニジャック、ヘッドホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック、SDカード挿入口:SD規格に準拠した入力端子、USBメモリー挿入口:USB1.1、USB2.0、DC5V 0.5A
  • AUREX 声くっきり機能搭載SD/USB/CDラジオ 東芝

    AUREX 声くっきり機能搭載SD/USB/CDラジオ

    東芝
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    6日以内出荷
    密閉型ネオジムスピーカーを採用し、透明感があり厚みのある音質に仕上げました。縦型スリムでコンパクトな外観ながら臨場感のある高音質を楽しめます。また、様々なシーンで便利なBluetooth送受信機能を搭載。スピーカーとしても、ラジオや本機で再生した音楽をイヤホン等で聴く事も可能です。また、「声くっきり機能」を搭載。ラジオのパーソナリティの声や語学学習のリスニングなど、人の声がはっきりと聴こえます。
    付属品電源コード、リモコン(リチウム電池付属)、取扱説明書(保証書付き)、受信周波数一覧表仕様CD部:2チャンネルステレオ、サンプリング周波数44.1kHz、メディア:CD,CD-R/RW(CD-DAフォーマット/MP3/VMAで記録された音楽ディスク)質量(kg)約1.4(乾電池含まず)、約1.54(乾電池含む)電源(V)AC10050/60Hz、DC9 単3乾電池×6消費電力(W)18最大出力(W)2.2+2.2(Bluetooth再生時)、2.0+2.0(CD/SD/USB/LINE再生時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×151×69(突起部含まず)電池寿命(時間)(東芝単3アルカリ乾電池使用時) CD再生:約3、Bluetooth再生時:約6、ラジオ受信時:約14メモリー再生形式:96kHz/24Bit WAV/FLAC MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps))/WMA 〇録音形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps)) 〇対応メモリー:USBメモリー(32MB-32GB)(別売り)、再生SDカード:USB-IF 規格認定品(USB1.1、USB2.0)スピーカーΦ5cmコーン型×2受信周波数ラジオ部:FM76.0~108.0MHz(0.1MHzステップ) AM531~1710kHz(9kHzステップ)BluetoothVer.5.3、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、対応コーデック:SBC、見通し距離約10m入出力端子外部入力:Φ3.5ステレオミニ、ヘッドホン:Φ3.5ステレオミニ、SDカードスロット、USBメモリスロット:USB1.1,USB2.0SDカード再生形式:96kHz/24Bit WAV/FALC MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps))/WMA 〇録音形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps)) 〇対応メモリー:SDカード(別売)(32MB~2GB)、SDHCカード(別売)(4GB~32GB)、再生可能SDカード:SDA規格認定品(Class2、Class4)
  • AUREX ワイヤレススピーカー 東芝

    AUREX ワイヤレススピーカー

    東芝
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    6日以内出荷
    最大60Wのスピーカーを搭載。ダンスレッスンや広めの場所での使用でもパワフルなサウンドで楽しめます。また、低音を強調する「BASS」ボタンを搭載。お好みの曲にあわせて切替が可能です。3時間充電で最大約10時間の長時間再生が可能。リチウムイオン電池搭載で簡単に充電できます。USB充電が可能なのでスマホなどの充電も可能です。7色に光るLEDを搭載し、音楽に合わせた多彩な演出で場を盛り上げます。
    付属品電源コード、横置き用シリコンゴムクッション×4、取扱説明書(保証書付き)質量(kg)6.8電源AC100V50/60Hz(消費電力40W)最大出力(W)実用:30×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)259×608×260(突起部含む)機能TWS:本機を2台用意いただくことで、2台をワイヤレスでつなげてステレオ再生が可能。左右のスピーカーが連動し臨場感あふれるサウンドを楽しめます。バッテリー11.1V4h充電式リチウムイオンバッテリー(充電約3時間)メモリー【USB』】容量:32MB~32GB迄、再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3)、対応メモリー:USB1.1またはUSB2.0、再生可能メモリー:USB-IF 認定品(USB1.1、USB2.0)入力端子外部入力端子:Φ3.5mmステレオミニ、マイク入力:Φ6.3mmジャック×2スピーカーΦ16.5cmフルレンジスピーカー×2、Φ5cmツイーター×2受信周波数【ラジオ】FM:76.0~108.0MHz(0.1MHzステップ)USBポート音楽再生USBポートDC出力:5V200mA、充電ポートDC出力:5V1ABluetoothVer.5.4、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、見通し距離:約10m
  • AUREX スリム型サウンドシステム 東芝

    AUREX スリム型サウンドシステム

    東芝
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    6日以内出荷
    インテリアに馴染む、置き場所に困らない縦型スリムでスタイリッシュなミニコンポです。実用最大出力20W(10W+10W)の大口径コーン型フルレンジスピーカーを搭載。不要な逆相音を抑える密閉構造により、クリアな音質を実現しています。さらに、スピーカーに連携する形でバスレフダクトを内蔵。密閉されたスピーカー内部に空気の流れを生み出すことで、スピーカーコーンの振動をよりスムーズにします。スリム形状ながら高音から低音までバランスの取れた自然な音質を提供します。CD、Bluetooth、USBなど幅広い音源に対応し、USB録音も可能な多機能モデルです。全ての操作が手元でできるリモコンを付属、音質ボタンでお好みの音質を選択いただけます。
    付属品電源コード、リモコン、単4乾電池、FM簡易アンテナ、操作ガイド(保証書付き)仕様【CD部】2チャンネルステレオ、サンプリング周波数:44.1kHz 、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマット/MP3オーディオファイルで記録された音楽ディスク)、【FMラジオ部】FM:76.0~108.0MHz(0.1MHzステップ) FMワイドバンド対応、【USBメモリー部】再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps))/FLAC/WAV、対応メモリー:32MB~32GB USBフラッシュメモリー(別売り)、再生可能USBメモリー:USB-IF規格認定品(USB1.1、USB2.0)、【音質切替】フラット、ポップ、クラシック、ジャズ、ロック寸法(mm)幅400×高さ194×奥行80(突起部含まず)質量(kg)1.8電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)30機能時計表示、スリープタイマー、めざましスピーカーΦ8cmコーン型×2(実用最大出力10W+10W)BluetoothVer.5.3、対応プロファイル:A2DP・AVRCP、対応コーデック:SBC、見通し10m入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック、ヘッドホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック、USBメモリー挿入口:USB1.1、USB2.0
  • CD/FMワイヤレススピーカーシステム 東芝

    CD/FMワイヤレススピーカーシステム

    東芝
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    6日以内出荷
    目指したのは歌声、音色、音場感の忠実再現。Eilexの複数の高音質技術を組み合わせ、独自に開発したDSP「オーレックス・サウンドプロセッサー」を搭載したワイヤレススピーカーシステムです。CD/USB/FMラジオ/AUX/Bluetoothに対応。低音の迫力も高音の煌びやかさも妥協なく表現するため、構造と素材選びにまで拘りが詰まっています。
    付属品電源コード、リモコン、単4乾電池×2、FM簡易アンテナ、操作ガイド(保証書付き)仕様【CD部】2チャンネルステレオ、サンプリング周波数:44.1kHz、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DA フォーマット / MP3 オーディオファイルで記録された音楽ディスク)、【USBメモリー部】再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer 3(~192Kbps)) / FLAC / WAV、対応メモリー:32MB ~ 32GB USBフラッシュメモリー(別売)、再生可能USB:USB-IF 規格認定品(USB1.1、USB2.0)質量(kg)4.5消費電力(W)30電源AC100V50/60HzHz最大出力(W)実用:15+15(ウーファー)/10+10(ツイーター)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×132×239.5(突起部含まず)/400×143×255(突起部含まず)スピーカー直径6.4cmコーン型+直径2cmドーム型×2受信周波数【FMラジオ部】76.0~108.0MHz(0.1MHz ステップ)BluetoothVer.5.3、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、対応コーデック:SBC、見通し距離:約10m入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニ、ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニ、USBメモリースロット:USB1.1、USB2.0、DC5V 0.5A
関連キーワード
usbメモリ 32gb特集