AUREX 声くっきり機能搭載SD/USB/CDラジオ

AUREX 声くっきり機能搭載SD/USB/CDラジオ - 東芝AUREX 声くっきり機能搭載SD/USB/CDラジオ - 東芝AUREX 声くっきり機能搭載SD/USB/CDラジオ - 東芝AUREX 声くっきり機能搭載SD/USB/CDラジオ - 東芝AUREX 声くっきり機能搭載SD/USB/CDラジオ - 東芝

密閉型ネオジムスピーカーを採用し、透明感があり厚みのある音質に仕上げました。縦型スリムでコンパクトな外観ながら臨場感のある高音質を楽しめます。また、様々なシーンで便利なBluetooth送受信機能を搭載。スピーカーとしても、ラジオや本機で再生した音楽をイヤホン等で聴く事も可能です。また、「声くっきり機能」を搭載。ラジオのパーソナリティの声や語学学習のリスニングなど、人の声がはっきりと聴こえます。

付属品
電源コード、リモコン(リチウム電池付属)、取扱説明書(保証書付き)、受信周波数一覧表
仕様
CD部:2チャンネルステレオ、サンプリング周波数44.1kHz、メディア:CD,CD-R/RW(CD-DAフォーマット/MP3/VMAで記録された音楽ディスク)
質量(kg)
約1.4(乾電池含まず)、約1.54(乾電池含む)
電源(V)
AC10050/60Hz、DC9 単3乾電池×6
消費電力(W)
18
最大出力(W)
2.2+2.2(Bluetooth再生時)、2.0+2.0(CD/SD/USB/LINE再生時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
310×151×69(突起部含まず)
電池寿命(時間)
(東芝単3アルカリ乾電池使用時) CD再生:約3、Bluetooth再生時:約6、ラジオ受信時:約14
メモリー
再生形式:96kHz/24Bit WAV/FLAC MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps))/WMA 〇録音形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps)) 〇対応メモリー:USBメモリー(32MB-32GB)(別売り)、再生SDカード:USB-IF 規格認定品(USB1.1、USB2.0)
スピーカー
Φ5cmコーン型×2
受信周波数
ラジオ部:FM76.0~108.0MHz(0.1MHzステップ) AM531~1710kHz(9kHzステップ)
Bluetooth
Ver.5.3、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、対応コーデック:SBC、見通し距離約10m
入出力端子
外部入力:Φ3.5ステレオミニ、ヘッドホン:Φ3.5ステレオミニ、SDカードスロット、USBメモリスロット:USB1.1,USB2.0
SDカード
再生形式:96kHz/24Bit WAV/FALC MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps))/WMA 〇録音形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps)) 〇対応メモリー:SDカード(別売)(32MB~2GB)、SDHCカード(別売)(4GB~32GB)、再生可能SDカード:SDA規格認定品(Class2、Class4)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80157957AX-CR90(K)
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする