絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

MTA

MTAのページです。MTAは、自動車用品などの商品を提供しています。現在12件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コネクター用端子 MTA

    コネクター用端子

    MTA(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(20個)
    当日出荷
    スーパーシールコネクター専用端子
    用途ワンタッチの電線の接続材質黄銅スズメッキ色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルリングバッテリーターミナル MTA

    ダブルリングバッテリーターミナル

    MTA(12件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    特許のダブルリング による確実な接触性能を持ちFIAT、ALFA ROMEO、MASERATI 等に純正採用されています。3本の接続スクリューで、チャージ用/パワー用/アース用等のケーブル増設に対応します。 確実な接触を得るため各スクリューに接続するターミナルは2個までとすることを推奨いたします。
  • スーパーシール・防水コネクター MTA

    スーパーシール・防水コネクター

    MTA(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(5個)
    当日出荷
    純正コネクタとして採用されているタイコ社製の1.5スーパーシールコネクタシリーズです。コネクタを使用することで端子の脱着が簡単にでき、防水仕様ですのでエンジンルーム等での使用が可能です
    用途ワンタッチの電線の接続材質PA66色黒使用可能電力DC12V300W以下DC24V600W以下適合電線0.35~2.5sq
  • ワイヤーシール MTA

    ワイヤーシール

    MTA
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(20個)
    当日出荷
    スーパーシール専用
    用途ワンタッチの電線の接続材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • メガヒューズホルダーキット(パワーヒューズ用) MTA

    メガヒューズホルダーキット(パワーヒューズ用)

    MTA(1件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1セット
    当日出荷
    メガヒューズ専用ホルダー。適合電線10~20mm2と25~35mm2の専用端子および固定用プレート付き
    セット内容ヒューズホルダ本体×1ターミナル 各サイズ×2ボルト×2固定用フック×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルリングバッテリーターミナルカバー MTA

    ダブルリングバッテリーターミナルカバー

    MTA(3件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    MTA社製バッテリーターミナル (15.07701等)に使用する保護カバーです。 バッテリーの+ポスト側が車台に触れて、ショートするのを防ぎます。 MTA社製バッテリーターミナル専用の形状なので「カチッ」と確実に装着できます。
    用途専用カバー材質PPRoHS指令(10物質対応)対応
  • サーキットブレーカー MTA

    サーキットブレーカー

    MTA(1件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途自動車の電装整備に電圧(V)12~48
  • ダブルリングバッテリーターミナル(-)ON/OFF MTA

    ダブルリングバッテリーターミナル(-)ON/OFF

    MTA(1件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    バッテリー電源のON・OFF機能付きダブルリング、レバー式クイックロッ ク、マイナスポストΦ17mm 用、M6-M6-M6
    タイプマイナス適合端子DRoHS指令(10物質対応)対応
  • メガヒューズ MTA

    メガヒューズ

    MTA
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    メガヒューズは、高電流回路を保護できるよう設計されています。 タイムラグ型の特長を備えています。 バッテリーや発電機の保護アプリケーションのほか、超高電流保護を必要とするヘビーゲージケーブルでの使用に最適です。
    用途電装品の保護に、ヒューズ切れの交換用に
  • ヒューズホルダーキット・マキシヒューズ用(組立て式) MTA

    ヒューズホルダーキット・マキシヒューズ用(組立て式)

    MTA
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    当日出荷
    マキシヒューズ専用組立式ホルダー。取付に必要なターミナル(1.5~2.5mm2)2個。カバーセカンダリーロック、固定プレート付き
    セット内容組立式ホルダー・固定ステイ・ターミナル×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズボックスキット MTA

    ヒューズボックスキット

    MTA
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    ブレードヒューズが16個装着できるヒューズボックスです。
    用途電装アフターパーツ取付の際に、ターミナル適用電線1~2sq・35個付、ブレードヒューズ用材質PA66(ボトムカバー)寸法H(mm)63寸法D(mm)88寸法W(mm)133材質(ハウジング)PA66、GF25、VC取付穴径(Φmm)8.2材質(カバー)PC適合電線サイズ(sq)1~2
  • 難燃性コルゲートチューブ3Φ MTA

    難燃性コルゲートチューブ3Φ

    MTA
    ¥36,980税込¥40,678
    1個(300m)
    7日以内出荷
    用途自動車配線の保護に長さ(mm)300タイプ難燃性RoHS指令(10物質対応)対応