絞り込み
ブランド
- MTA
- モノタロウ(699)
- MAZDA(マツダ)(216,697)
- トヨタ(140,184)
- ミツビシ(138,116)
- ニッサン(87,723)
- ホンダ(45,409)
- 三菱ふそう(39,654)
- スバル(36,301)
- スズキ(21,200)
- ダイハツ(16,070)
- NAKANO(6,710)
- JTC(2,002)
- メディアカバーマーケット(1,612)
- エスコ(1,044)
- RG(レーシングギア)(841)
- スバルアクセサリー(835)
- エスアンドエスサイクル(626)
- カーメイト(598)
- ボンフォーム(510)
- SPI(492)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)

スーパーシール・防水コネクター
MTA(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(5個)当日出荷純正コネクタとして採用されているタイコ社製の1.5スーパーシールコネクタシリーズです。コネクタを使用することで端子の脱着が簡単にでき、防水仕様ですのでエンジンルーム等での使用が可能です用途ワンタッチの電線の接続適合電線0.35~2.5sq材質PA66色黒使用可能電力DC12V300W以下DC24V600W以下
ダブルリングバッテリーターミナル
MTA(12件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷特許のダブルリング による確実な接触性能を持ちFIAT、ALFA ROMEO、MASERATI 等に純正採用されています。3本の接続スクリューで、チャージ用/パワー用/アース用等のケーブル増設に対応します。 確実な接触を得るため各スクリューに接続するターミナルは2個までとすることを推奨いたします。
メガヒューズホルダーキット(パワーヒューズ用)
MTA(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット当日出荷メガヒューズ専用ホルダー。適合電線10~20mm2と25~35mm2の専用端子および固定用プレート付きセット内容ヒューズホルダ本体×1ターミナル 各サイズ×2ボルト×2固定用フック×2RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルリングバッテリーターミナルカバー
MTA(3件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷MTA社製バッテリーターミナル (15.07701等)に使用する保護カバーです。 バッテリーの+ポスト側が車台に触れて、ショートするのを防ぎます。 MTA社製バッテリーターミナル専用の形状なので「カチッ」と確実に装着できます。用途専用カバー材質PPRoHS指令(10物質対応)対応
ダブルリングバッテリーターミナル(-)ON/OFF
MTA(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷バッテリー電源のON・OFF機能付きダブルリング、レバー式クイックロッ ク、マイナスポストΦ17mm 用、M6-M6-M6タイプマイナス適合端子DRoHS指令(10物質対応)対応
メガヒューズ
MTA¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から7日以内出荷メガヒューズは、高電流回路を保護できるよう設計されています。 タイムラグ型の特長を備えています。 バッテリーや発電機の保護アプリケーションのほか、超高電流保護を必要とするヘビーゲージケーブルでの使用に最適です。用途電装品の保護に、ヒューズ切れの交換用に
ヒューズボックスキット
MTA¥14,980税込¥16,4781個欠品中ブレードヒューズが16個装着できるヒューズボックスです。用途電装アフターパーツ取付の際に、ターミナル適用電線1~2sq・35個付、ブレードヒューズ用適合電線サイズ(sq)1~2材質(カバー)PC材質(ハウジング)PA66、GF25、VC材質PA66(ボトムカバー)寸法W(mm)133寸法D(mm)88寸法H(mm)63取付穴径(Φmm)8.2
ヒューズホルダーキット・マキシヒューズ用(組立て式)
MTA¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷マキシヒューズ専用組立式ホルダー。取付に必要なターミナル(1.5~2.5mm2)2個。カバーセカンダリーロック、固定プレート付きセット内容組立式ホルダー・固定ステイ・ターミナル×2RoHS指令(10物質対応)対応