東芝ライテック
東芝ライテックのページです。東芝ライテックは、オフィスサプライ、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在543件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 東芝ライテック株式会社 |
|---|
| 所在地 | 〒237-8510 神奈川県横須賀市船越町1-201-1 |
|---|
東芝ライテック(11件のレビュー)当日出荷
グロースタータ形の蛍光ランプです。
殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
東芝ライテック(10件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
東芝ライテック(8件のレビュー)当日出荷
適合規格電気用品安全法定格電圧(V)125定格電流(A)15
東芝ライテック(4件のレビュー)当日出荷
ライティングレール端に使用します。
電源引き込み不可。
東芝ライテック(2件のレビュー)当日出荷
ライティングレール端から電源を引き込むときに使用します。
電源端子は、Φ1.6mm、Φ2.0mmの銅単線専用です。(接地極端子は巻締接続)
仕様接地極端子付、送りなし定格電圧(V)125定格電流(A)15極性無
東芝ライテック(17件のレビュー)当日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V
東芝ライテック(7件のレビュー)当日出荷
適合規格電気用品安全法定格電圧(V)125定格電流(A)6
東芝ライテック当日出荷
電球の種類LED口金E26グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
東芝ライテック(8件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。
口金G10q定格寿命(時間)15000電球の種類蛍光灯
東芝ライテック当日出荷から92日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白種類一般タイプ定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
東芝ライテック当日出荷から4日以内出荷
東芝ライテック(4件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
東芝ライテック当日出荷
質量(g)43.5定格電圧(V)125定格電流(A)15
東芝ライテック当日出荷から4日以内出荷
住まいに必要なものだから”美しさ”にこだわりたい。みんなが使うものだから”使いやすさ”を求めたい。東芝ワイド配線器具[ワイド・アイ]は洗練されたフォルムと快適な使い心地で、多様な空間をスタイリッシュに演出します。
東芝ライテック(1件のレビュー)当日出荷
材質樹脂周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000グローブ種別樹脂(乳白)グリーン購入法適合
東芝ライテック(1件のレビュー)当日出荷
一般電球60W形相当。光の広がり:約140度。LED電球に特有のまぶしさ感を低減。電球フォルムでコンパクト(外径55mm、全長98mm)。点灯直後からすぐに明るい。発熱量が少ない。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用。紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。密閉形器具対応。
口金E26定格消費電力(W)7.3全光束(Lm)810電球形状一般球配光角度(°)140電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
東芝ライテック当日出荷
ライティングレール相互の直線接続に使用します。
電源引き込み不可。
東芝ライテック(10件のレビュー)当日出荷
SL(ねじなし)式電線接続です。
電源送り端子付きなので、器具を多数設置する場合の連結配線が簡単。
アース・接地極の表示が大きく見やすい。
器具の前面に電線リリースボタンがあるので、器具を固定したまま電線の取り外しができます。
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V
東芝ライテック当日出荷から6日以内出荷
非常用照明器具・誘導灯器具 交換用蓄電池
東芝ライテック¥39,980~税込¥43,978~
1セット(25個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
東芝ライテック(3件のレビュー)¥54,980~税込¥60,478~
1箱(25本)
3日以内出荷
Hfインバータとの組み合わせにより、高効率を実現。管径25.5mmのスリムでスマートなあかり。
質量(g)200管径(Φmm)26口金G13定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)(定格点灯時)0.255/(高出力点灯時)0.425平均演色評価数(Ra)84管長(mm)1198種別32W形定格消費電力(W)(定格点灯時)32/(高出力点灯時)45電球の種類蛍光ランプエコロジー商品省エネ
東芝ライテック(4件のレビュー)当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプコンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
東芝ライテック当日出荷
ライティングレールの直線接続に使用します。
電源引き込み可能。
定格電流(A)15定格電圧(V)125極性有仕様接地極端子付
東芝ライテック(6件のレビュー)当日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプタイプ送りなしコンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V
東芝ライテック(2件のレビュー)当日出荷
SL(ねじなし)式電線接続です。
電源送り端子付きなので、器具を多数設置する場合の連結配線が簡単。
アース・接地極の表示が大きく見やすい。
器具の全面に電線リリースボタンがあるので、器具を固定したまま電線の取り外しができます。
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V
東芝ライテック(3件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
コンパクトな器具で多灯配置もおすすめ。
用途一般住宅用(公衆浴場使用不可)仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿材質プラスチック/ホワイト、プラスチック/乳白質量(kg)0.3取付場所天井・壁面兼用器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間適合ランプLED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
東芝ライテック当日出荷から9日以内出荷
材質カバー:PC (ポリカーボネート樹脂)、口金ボディ:PBT樹脂、口金ピン:BsBM(黄銅)形状直管管径(Φmm)27.4口金GZ16定格入力電圧(V)100、200、242定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83周波数50/60共用給電方式片側給電電球の種類LED調光の可否非調光
東芝ライテック当日出荷
白熱電球・電球形蛍光ランプに近い光の広がりで、光の広がりは約220度。LED電球に特有のまぶしさ感を低減します。電球フォルムでコンパクト(外径60mm、全長115mm)ながら、点灯直後からすぐに明るく、発熱量が少ないのが特長です。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用しており、紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球で、密閉形器具に対応しています。
口金E26電球形状一般球電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
東芝ライテック(1件のレビュー)当日出荷
ライティングレールをL形に接続するときに使用します。
電源引き込み可能。
仕様接地極端子付定格電圧(V)125定格電流(A)15極性有