カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 東芝ライテック
- モノタロウ(3,830)
- BIGM(丸山製作所)(66,076)
- DAYTONA(デイトナ)(5,455)
- EBM(江部松商事)(7,630)
- Kawasaki(8,651)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,365)
- SHIMANO(シマノ)(6,756)
- TAKEGAWA(武川)(6,475)
- TRUSCO(12,447)
- エスコ(39,903)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- コガネイ(5,666)
- スバル(14,583)
- ホンダ(58,208)
- メディアカバーマーケット(41,407)
- 三菱電機(11,678)
- 大阪魂(26,700)
- 工進(6,821)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 東芝ライテック
- 20ページ目
20ページ目: 東芝ライテックのすべての商品

LAN用モジューラーコンセント
東芝ライテック¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷空間に美しく配合するデザインとみんなが使いやすいカタチと機能を両立させた、東芝配線器具ワイド・アイシリーズ。色ニューホワイト
LAN用モジュラーコンセント
東芝ライテック¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷空間に美しく配合するデザインとみんなが使いやすいカタチと機能を両立させた、東芝配線器具ワイド・アイシリーズ。色ニューホワイト
40形長時間人感電池内蔵階段灯
東芝ライテック¥189,800税込¥208,7801個47日以内出荷天井面と壁面のどちらにも設置可能。電波センサーにより、物体の感知度を向上。施工性・メンテナンス性を向上。双方向リモコンによる自己点検機能搭載用途水平天井・壁取付兼用材質本体/CGC、反射板/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス厚さ(mm)本体/1、反射板/0色本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、反射板/白(0.2PB 9.2/0.4)、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60センサー電波式センサー電源電圧(V)AC100~242電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池3HR-CY-SL型式承認番号3AE-1069、LALE-042光色昼白色(5000K Ra:83)点灯方法非常時定格光束 1110 lm 非常時60分間点灯
20形長時間人感電池内蔵階段灯
東芝ライテック¥179,800税込¥197,7801個47日以内出荷用途に合わせて選べる、全12機種をラインアップ。リニューアルから新設まで対応できる明るさラインアップ。双方向リモコンでラクラク点検用途水平天井・壁取付兼用材質本体/CGC、反射板/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス厚さ(mm)本体/1、反射板/0色本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、反射板/白(0.2PB 9.2/0.4)、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60センサー電波式センサー電源電圧(V)AC100~242電池内蔵形(ニッケル水素電池)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池3HR-CY-SL型式承認番号3AE-1069、LALE-042光色昼白色(5000K Ra:83)点灯方法非常時定格光束 1,110 lm 非常時60分間点灯
20形人感電池内蔵階段灯
東芝ライテック¥88,980~税込¥97,878~1個4日以内出荷用途に合わせて選べる、全12機種をラインアップ。リニューアルから新設まで対応できる明るさラインアップ。双方向リモコンでラクラク点検材質本体/CGC、反射板/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス厚さ(mm)本体/1、反射板/0色本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、反射板/白(0.2PB 9.2/0.4)、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60センサー電波式センサー電源電圧(V)AC100~242電池内蔵形(ニッケル水素電池)型式承認番号3AE-1054、LALE-041点灯方法非常時30分間点灯
スイッチカバー表示付
東芝ライテック¥309税込¥3401個4日以内出荷から47日以内出荷住まいに必要なものだから”美しさ”にこだわりたい。みんなが使うものだから”使いやすさ”を求めたい。東芝ワイド配線器具[ワイド・アイ]は洗練されたフォルムと快適な使い心地で、多様な空間をスタイリッシュに演出します。色黒
スイッチカバー用抗菌シール
東芝ライテック¥699~税込¥769~1個47日以内出荷住まいに必要なものだから”美しさ”にこだわりたい。みんなが使うものだから”使いやすさ”を求めたい。東芝ワイド配線器具[ワイド・アイ]は洗練されたフォルムと快適な使い心地で、多様な空間をスタイリッシュに演出します。
スイッチカバーS(KT)
東芝ライテック¥279税込¥3071個47日以内出荷住まいに必要なものだから”美しさ”にこだわりたい。みんなが使うものだから”使いやすさ”を求めたい。東芝ワイド配線器具[ワイド・アイ]は洗練されたフォルムと快適な使い心地で、多様な空間をスタイリッシュに演出します。色黒サイズS
4路オンオフピカM用スイッチ
東芝ライテック¥3,198税込¥3,5181個47日以内出荷住まいに必要なものだから”美しさ”にこだわりたい。みんなが使うものだから”使いやすさ”を求めたい。東芝ワイド配線器具[ワイド・アイ]は洗練されたフォルムと快適な使い心地で、多様な空間をスタイリッシュに演出します。
4路オンオフピカL用スイッチ
東芝ライテック¥3,198税込¥3,5181個47日以内出荷住まいに必要なものだから”美しさ”にこだわりたい。みんなが使うものだから”使いやすさ”を求めたい。東芝ワイド配線器具[ワイド・アイ]は洗練されたフォルムと快適な使い心地で、多様な空間をスタイリッシュに演出します。
スポットライトレフ白色フランジ
東芝ライテック¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷光源の交換が可能なLED電球用スポットライト。店舗照明などにおすすめ。シンプルな形状のため、店舗空間の雰囲気を損なうことなく手軽に省エネと冷房費の削減が可能。ライティングレール(R)タイプとフランジタイプをご用意。付属品フランジ材質本体/鋼板、セード/アルミ幅(mm)90質量(kg)0.3色本体/白、セード/白周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100相関色温度(K)2700平均演色評価数(Ra)80保護等級IP20ランプLDA8L-G/60W/2、LDA4N-G/40W、LDA4N-G/40W/2、LDA5L-G/40W、LDA5L-G/40W/2、LDA7N-G/60W、LDA7N-G/60W/2、LDA8L-G/60W、LDA8L-G-K/D/50W、LDA8N-G-K/D/60W入力電流(mA)140回転角度(°)360距離照射面:0.1振幅角度(°)90カテゴリースポットライトエコロジー商品省エネ
スポットライトビーム白色フランジ
東芝ライテック¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷から47日以内出荷光源の交換が可能なLED電球用スポットライト。店舗照明などにおすすめ。シンプルな形状のため、店舗空間の雰囲気を損なうことなく手軽に省エネと冷房費の削減が可能。ライティングレール(R)タイプとフランジタイプをご用意。付属品フランジ材質本体/アルミ質量(kg)0.4色本体/白周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)11.7(100V)保護等級IP20ランプLDR12L-W/150W、LDR12L-D-W/100W、LDR12N-W/150W、LDR5L-W/75W、LDR7L-W/100W、LDR7N-W/100W中心光度(cd)3050エネルギー消費効率(Lm/W)83.8(100V)光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(mA)195(100V)光束(Lm)980配光角度(°)30光色電球色(2700K Ra:83)回転角度(°)360距離照射面:0.1振幅角度(°)90カテゴリースポットライト配光タイプ広角タイプエコロジー商品省エネ
スポットライト3500
東芝ライテック¥26,980~税込¥29,678~1個47日以内出荷存在感を抑えたシンプルなデザイン。/独自の放熱設計で放熱フィンを隠し、小形でシンプルな形状を実現/アームと灯具の中心が揃う安定感のある美しいパランスを実現。多灯使いでもレールへの負担を軽減する軽量設計。/従来LED製品と比較して約65%*1の軽量化を実現。施工性の向上や多灯使用時にライティングレール(R)への負荷を軽減します。経済性に優れたあかり、自然光に近いあかり、鮮度をアビールするあかりを選べます。店舗の天井高と業態、用途に応じた明るさをラインアップ。材質本体/アルミダイカスト質量(kg)1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)35.0(100V)保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(mA)350(100V)回転角度(°)360調光方式不可振幅角度(°)90カテゴリースポットライトエコロジー商品省エネ
スポットライト3000
東芝ライテック¥22,980~税込¥25,278~1個47日以内出荷存在感を抑えたシンプルなデザイン。/独自の放熱設計で放熱フィンを隠し、小形でシンプルな形状を実現/アームと灯具の中心が揃う安定感のある美しいパランスを実現。多灯使いでもレールへの負担を軽減する軽量設計。/従来LED製品と比較して約65%*1の軽量化を実現。施工性の向上や多灯使用時にライティングレール(R)への負荷を軽減します。経済性に優れたあかり、自然光に近いあかり、鮮度をアビールするあかりを選べます。店舗の天井高と業態、用途に応じた明るさをラインアップ。材質本体/アルミダイカスト質量(kg)1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)回転角度(°)360調光方式不可振幅角度(°)90カテゴリースポットライトエコロジー商品省エネ
スポットライト2000
東芝ライテック¥17,980~税込¥19,778~1個47日以内出荷存在感を抑えたシンプルなデザイン。/独自の放熱設計で放熱フィンを隠し、小形でシンプルな形状を実現/アームと灯具の中心が揃う安定感のある美しいパランスを実現。多灯使いでもレールへの負担を軽減する軽量設計。/従来LED製品と比較して約65%*1の軽量化を実現。施工性の向上や多灯使用時にライティングレール(R)への負荷を軽減します。経済性に優れたあかり、自然光に近いあかり、鮮度をアビールするあかりを選べます。店舗の天井高と業態、用途に応じた明るさをラインアップ。材質本体/アルミダイカスト質量(kg)1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)回転角度(°)360調光方式不可振幅角度(°)90カテゴリースポットライトエコロジー商品省エネ
スポットライト1500
東芝ライテック¥14,980~税込¥16,478~1個47日以内出荷存在感を抑えたシンプルなデザイン。/独自の放熱設計で放熱フィンを隠し、小形でシンプルな形状を実現/アームと灯具の中心が揃う安定感のある美しいパランスを実現。多灯使いでもレールへの負担を軽減する軽量設計。/従来LED製品と比較して約65%*1の軽量化を実現。施工性の向上や多灯使用時にライティングレール(R)への負荷を軽減します。経済性に優れたあかり、自然光に近いあかり、鮮度をアビールするあかりを選べます。店舗の天井高と業態、用途に応じた明るさをラインアップ。材質本体/アルミダイカスト質量(kg)0.5周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100定格消費電力(W)13.7(100V)首振角度(°)90保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(mA)213(100V)回転角度(°)360調光方式不可振幅角度(°)90カテゴリースポットライトエコロジー商品省エネ
シーリングダウン9000シリーズ
東芝ライテック¥109,800税込¥120,7801個47日以内出荷ハイパワーな明るさで、大型商業施設や工場・倉庫などにおすすめ。器具効率141.2 lm/Wの高効率を実現。付属品落下防止ワイヤー仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト幅(mm)Φ213質量(kg)5.4周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)77.8(100V)77.8(200V)77.8(242V)保護等級IP20光源寿命60000時間(光束維持率80%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)799(100V) 392(200V) 328(242V)配光角度(°)50適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3カテゴリーシーリングダウンライト配光タイプ中角タイプ調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
シーリングダウン7500シリーズ
東芝ライテック¥82,980税込¥91,2781個47日以内出荷ハイパワーな明るさで、大型商業施設や工場・倉庫などにおすすめ。器具効率141.2 lm/W※の高効率を実現。器具光束アップ。高効率で長寿命。スリムでスッキリとしたデザイン付属品落下防止ワイヤー仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト幅(mm)Φ213質量(kg)5.4周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)59.1(100V)59.1(200V)59.1(242V)保護等級IP20エネルギー消費効率(Lm/W)141.2(100V) 141.2(200V) 141.2(242V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)593(100V) 300(200V) 249(242V)光束(Lm)8345配光角度(°)50光色昼白色(5000K Ra:70)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3カテゴリーシーリングダウンライト配光タイプ中角タイプ調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ・長寿命
シーリングダウン7500シリーズ
東芝ライテック¥82,980税込¥91,2781個47日以内出荷ハイパワーな明るさで、大型商業施設や工場・倉庫などにおすすめ。器具効率141.2 lm/W※1の高効率を実現付属品落下防止ワイヤー仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト幅(mm)Φ213質量(kg)5.4周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)59.1(100V)59.1(200V)59.1(242V)保護等級IP20エネルギー消費効率(Lm/W)126.9(100V) 126.9(200V) 126.9(242V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)593(100V) 300(200V) 249(242V)光束(Lm)7505配光角度(°)50光色白色(4000K Ra:85)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3カテゴリーシーリングダウンライト配光タイプ中角タイプ調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
シーリングダウン6000シリーズ
東芝ライテック¥64,980税込¥71,4781個47日以内出荷ハイパワーな明るさで、大型商業施設や工場・倉庫などにおすすめ。器具効率141.2 lm/W※1の高効率を実現付属品落下防止ワイヤー仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト幅(mm)Φ213質量(kg)5.5周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)42.4(100V)42.4(200V)42.4(242V)保護等級IP20光源寿命60000時間(光束維持率80%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)430(100V) 220(200V) 180(242V)配光角度(°)50適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御距離照射面:0.3カテゴリーシーリングダウンライト配光タイプ中角タイプ調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
LED非常灯専用形電源別置防湿防雨形
東芝ライテック¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷から47日以内出荷小形化により施工性を向上。消費電力を大幅に削減。従来品同等以上の明るさで配置間隔を確保。施工性に配慮した器具設計用途水平天井取付専用周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70電源電圧(V)AC100/DC100保護等級IP23防湿調光方式不可点灯方法常時消灯/非常時LED点灯
LED非常灯専用形電源別置反射笠
東芝ライテック¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷消費電力の低いLED光源の採用で、直流電源装置(蓄電池設備)のバッテリー容量を低減可能。LEDベースライトTENQOOシリーズとの連結設置で、一体形に近い意匠性を実現。従来の白熱電球タイプのように電球の突出がなく、すっきりとしたデザイン用途水平天井取付専用材質本体/CGC、化粧枠/ADC、レンズ/ガラス厚さ(mm)本体/0色本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4)区分直付周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)6.3(DC100V)相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70電源電圧(V)AC100/DC100付加機能SL端子台/送り端子台付型式承認番号LCLE-006調光方式不可点灯方法常時消灯/非常時LED点灯カテゴリー電源別置専用形・低天井用(~3m)エコロジー商品省エネ
LED非常灯専用形電源別置HACCP
東芝ライテック¥65,980~税込¥72,578~1個4日以内出荷から47日以内出荷小形化により施工性を向上。消費電力を大幅に削減。従来品同等以上の明るさで配置間隔を確保。施工性に配慮した器具設計用途水平天井取付専用材質本体/SPC、化粧枠/SUS、反射板/SPC、レンズ/ガラス厚さ(mm)本体/1、化粧枠/1、反射板/1区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70電源電圧(V)AC100/DC100保護等級IP65天井下面側・クラス1000推奨付加機能口出し線式調光方式不可点灯方法常時消灯/非常時LED点灯
LED非常灯専用形電源別置
東芝ライテック¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷消費電力の低いLED光源の採用で、直流電源装置(蓄電池設備)のバッテリー容量を低減可能。LEDベースライトTENQOOシリーズとの連結設置で、一体形に近い意匠性を実現。従来の白熱電球タイプのように電球の突出がなく、すっきりとしたデザイン用途水平天井取付専用材質本体/CGC、化粧枠/ADC、レンズ/ガラス厚さ(mm)本体/0色本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、化粧枠/白(0.2PB 9.2/0.4)区分直付周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)6.3(DC100V)相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70電源電圧(V)AC100/DC100付加機能SL端子台/送り端子台付型式承認番号LCLE-006調光方式不可点灯方法常時消灯/非常時LED点灯カテゴリー電源別置専用形・低天井用(~3m)エコロジー商品省エネ
TENQOOスクエア埋込ソライロ調色
東芝ライテック¥149,800税込¥164,7801個47日以内出荷開放感やリラックス感を高めるコンセプトの照明。空をイメージした美しい光のグラデーション。人のこころに情緒的にはたらきかけて開放感やリラックス感を感じる今までにない空間を創造仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/鋼板、化粧枠/鋼板、カバー/アクリル幅(mm)615質量(kg)11色化粧枠/白、カバー/乳白区分埋込備考FHP45形×3灯省電力タイプ周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)67.6(100V)66.1(200V)66.1(242V)保護等級IP20始動方式LC9エネルギー消費効率(Lm/W)70.2(100V) 71.8(200V) 71.8(242V)光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能調光信号用端子台関連部品LEER-76031BN-LC9、LEEM-70652BC-125入力電流(mA)686(100V) 354(200V) 303(242V)光束(Lm)4747埋め込み寸法(mm)600光色調色(2700K~5000K Ra:83)コントローラー型式DF-70801C-SO調光方式PWM制御カテゴリースクエア器具調光範囲約25%~100%エコロジー商品省エネ
TENQOOスクエア埋込□600調色
東芝ライテック¥39,980~税込¥43,978~1個47日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。周波数(Hz)50/60
TENQOOスクエア□450乳白
東芝ライテック¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷から47日以内出荷TENQOOシリーズは、器具本体と多彩なLEDバーとを組み合わせてご使用いただけるLEDベースライト。器具が選べる、明るさが選べる、光色が選べる。TENQOOシリーズなら、空間の規模や用途、さらに雰囲気に応じたあかり環境の創出が可能です。仕様FHP32形×4灯高出力器具相当適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/鋼板、下面カバー/アクリル幅(mm)470質量(kg)5.4色本体/白、下面カバー/乳白区分埋込備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)54.0(100V)52.5(200V)52.5(242V)始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付入力電流(mA)540(100V) 263(200V) 217(242V)埋め込み寸法(mm)450調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約5%~100%
LED投光器重耐塩仕様
東芝ライテック¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷から47日以内出荷豊富なラインアップをご用意。幅広い明るさ、配光、光色から選択可能。/看板照明や駐車場、店舗のエクステリア照明など幅広い用途に対応できるよう、明るさ、配光、光色のラインアップを充実しました。保護等級IP65(防塵(耐塵)形・防噴流形)と重耐塩形が標準仕様。/耐塩害仕様が耐塩形から重耐塩形になり、また、保護等級もIP55からIP65にグレードアップしました。重塩害地域の沿岸部や粉塵の多い場所でもご使用いただけます。照明器具の存在感を抑える、コンパクトデザイン。/電源内蔵のコンパクトでシンプルなデザイン。設置場所の景観に溶け込むよう考慮しました。オプションとの組合せでさまざまな屋外照明に対応。方向を問わず取付可能。/水平面・天井面・壁面(下向き・上向き)だけでなく、傾斜天井にもご使用いただけます。仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、前面ガラス/強化ガラス周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃定格電圧(V)100~242保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率90%)調光方式不可カテゴリー投光器耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED器具防水ブラケット
東芝ライテック¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷防湿・防雨形 LEDブラケットの特長/耐風速性能40m/s仕様/補強金具を端部に設け、カバーの端を本体で押さえる構造とし、風速40m/sに耐え得る構造です。防湿・防雨形/軒下や屋側でご使用いただけます。屋外通路やアーケード、駐輪場におすすめです。天井・壁面の縦・横に取付可能/取り付け方向を問わないため、場所に合わせて自在な設置が可能。スペースの限られた軒下にもおすすめです。40タイプと20タイプをラインアップ/定格電圧AC100V~242V、ステンレス製の本体を採用し、公共施設照明(LBF3MP/RP(確認外))に対応します。光源別梱仕様/光源にLEDベースライト TENQOOシリーズ防湿・防雨LEDバーを使用する構造です。お手入れ等がしやすいように、カバーを単品でご購入いただけます。用途天井、壁(縦・横)取付可能材質本体/ステンレス、カバー/アクリル、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)120色本体/白、カバー/乳白、LEDバー/乳白電圧始動:LS9区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP23防湿調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵カテゴリーブラケットエコロジー商品省エネ
LED器具丸形防水ブラケット
東芝ライテック¥41,980~税込¥46,178~1個47日以内出荷一般灯と非常用照明器具が同デザイン/一般灯と非常用照明器具が同意匠なので、集合住宅などで組み合わせて使用いただけます。光源は安心な交換可能形!光色や明るさをシーンに合わせて気軽に交換できます。/点灯時間が長い集合住宅の共用部分(廊下や階段など)のメンテナンス、シーンによって明るさや光色を気軽に変えたいとき、光源交換可能形だと大変便利です。用途水平天井・壁取付専用仕様光源交換:可材質本体/ADC、グローブ/ガラス色本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、グローブ/乳白フロスト電圧始動:LS1区分直付周波数(Hz)50/60平均演色評価数(Ra)83電源電圧(V)100保護等級IP23防湿光源寿命40000時間(光束維持率85%)調光方式不可カテゴリーブラケット
LED器具ホスピタルブラケット
東芝ライテック¥74,980~税込¥82,478~1個47日以内出荷から87日以内出荷セパレート点灯のベース照明。常夜灯タイプもラインアップ適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/溶融亜鉛メッキ鋼板、灯体/アルミ、カバー/アクリル色灯体/白区分直付周波数(Hz)50/60光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台調光方式PWM制御カテゴリーホスピタルブラケット
LED器具センサブラケット壁縦
東芝ライテック¥44,980税込¥49,4781個47日以内出荷防湿・防雨形 一体形LEDブラケット センサー付タイプの特長/設置環境に合わせて選べるラインアップ/天井、壁面(壁・横)の取付方向からお選びください。20タイプにおいては昼白色、電球色をそれぞれラインアップ。防湿・防雨形/下図のような軒下・屋外通路・アーケードなど、雨線内の天井面もしくは壁面にお使いいただけます。あかり人感センサーで、センサーモード選択が可能/ON/OFFモード、調光モード、照度センサーモードの3つのモードから選択可能。省エネはもちろん、防犯にも役立ちます。仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 あかり・人感センサー付適合木ネジ取付可 アウトレットボックス取付可材質本体/ステンレス、カバー/アクリル幅(mm)78質量(kg)2.5色本体/白、カバー/乳白区分直付備考Hf16形器具相当周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)15.9(100V)15.9(200V)15.9(242V)保護等級IP33 / IP23防湿始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能マルチセンサー入力電流(mA)161(100V) 86(200V) 74(242V)カテゴリーブラケットエコロジー商品省エネ
LED器具センサブラケット壁横
東芝ライテック¥39,980税込¥43,9781個47日以内出荷防湿・防雨形 一体形LEDブラケット センサー付タイプの特長/設置環境に合わせて選べるラインアップ/天井、壁面(壁・横)の取付方向からお選びください。20タイプにおいては昼白色、電球色をそれぞれラインアップ。防湿・防雨形/下図のような軒下・屋外通路・アーケードなど、雨線内の天井面もしくは壁面にお使いいただけます。あかり人感センサーで、センサーモード選択が可能/ON/OFFモード、調光モード、照度センサーモードの3つのモードから選択可能。省エネはもちろん、防犯にも役立ちます。仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 あかり・人感センサー付材質本体:ステンレス、カバー:アクリル幅(mm)78色本体:白、カバー:乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP33 / IP23防湿器具・セットセット品始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能マルチセンサー演色指数(Ra)83取付面位置壁面カテゴリーブラケット調色の可否×エコロジー商品省エネ
40形長時間電池内蔵階段灯
東芝ライテック¥179,800税込¥197,7801個47日以内出荷天井面と壁面のどちらにも設置可能。電波センサーにより、物体の感知度を向上。施工性・メンテナンス性を向上。双方向リモコンによる自己点検機能搭載用途水平天井・壁取付兼用、専用LEDバー以外取付不可材質本体/CGC、反射板/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス厚さ(mm)本体/1、反射板/0色本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、反射板/白(0.2PB 9.2/0.4)、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60電源電圧(V)AC100~242電池内蔵形(ニッケル水素電池)始動方式LS光源寿命40000時間(光束維持率90%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付内蔵電池3HR-CY-SL型式承認番号3AE-1069、LALE-042光色-(- Ra:70)調光方式不可点灯方法非常時定格光束 1110 lm 非常時60分間点灯カテゴリー階段通路誘導灯併用形非常灯
20形電池内蔵階段灯
東芝ライテック¥79,980~税込¥87,978~1個4日以内出荷用途に合わせて選べる、全12機種をラインアップ。リニューアルから新設まで対応できる明るさラインアップ。双方向リモコンでラクラク点検材質本体/CGC、反射板/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス厚さ(mm)本体/1、反射板/0色本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、反射板/白(0.2PB 9.2/0.4)、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60電源電圧(V)AC100~242電池内蔵形(ニッケル水素電池)始動方式LS調光方式不可点灯方法非常時30分間点灯
ダウンライトE17
東芝ライテック¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷意匠性を重視した白枠に統一。天井との一体感が高まります。埋込穴サイズのバリエーションが豊富。仕様ご注文の際にワット違いのLED電球もお選びいただけます。適合適合補償装置用ランプ:ランプ別材質本体/鋼板質量(kg)0.2色本体/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100相関色温度(K)2700平均演色評価数(Ra)80ランプLDA4L-G-E17/S/40W、LDA4L-G-E17/S/40W2、LDA4L-H-E17/S/40W、LDA4L-H-E17/S/40W2、LDA4N-G-E17/S/40W、LDA4N-G-E17/S/40W2、LDA4N-H-E17/S/40W、LDA4N-H-E17/S/40W2、LDA5L-G-E17/S/D40W、LDA5N-G-E17/S/D40W、LDA6L-G-E17/S/60W2、LDA6L-H-E17/S50W/2、LDA6L-H-E17/S/60W2、LDA6N-G-E17/S/60W2、LDA6N-H-E17/S/60W、LDA6N-H-E17/S/60W2、LDA7L-G-E17/S/60W、LDA7N-G-E17/S/60W、LDT6L-G-E17/S/50W、LDT6N-G-E17/S/50W適合ランプE17口金 LDA7まで距離照射面:0.1カテゴリーベースダウンライト