カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 東芝ライテック
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,076)
- DAYTONA(デイトナ)(5,455)
- EBM(江部松商事)(7,630)
- Kawasaki(8,651)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,484)
- SHIMANO(シマノ)(6,755)
- TAKEGAWA(武川)(6,475)
- TRUSCO(12,445)
- エスコ(39,886)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- コガネイ(5,666)
- スバル(14,583)
- ホンダ(58,210)
- メディアカバーマーケット(41,411)
- 三菱電機(11,679)
- 大阪魂(26,700)
- 工進(6,820)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 東芝ライテック
- 39ページ目
39ページ目: 東芝ライテックのすべての商品

LEDガーデンライト・門柱灯・ポール
東芝ライテック¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷お好みに合わせて灯具とポールをチョイスLED電球一般電球形ガーデンライト。お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。幅(mm)Φ80保護等級IP23幅(Φmm)80カテゴリーガーデンライト
LEDガーデンライト・門柱灯
東芝ライテック¥8,998~税込¥9,898~1個4日以内出荷定格電圧(V)100相関色温度(K)2700平均演色評価数Ra:80保護等級IP23ランプLDA4L-G-E17/S/40W2、LDA4L-H-E17/S/40W2、LDA4N-G-E17/S/40W2、LDA4N-H-E17/S/40W2、LDA6L-G-E17/S/60W2、LDA6L-H-E17/S/60W2、LDA6N-G-E17/S/60W2、LDA6N-H-E17/S/60W2光色電球色適合ランプLDA4L-G-E17/S/40W2、LDA4L-H-E17/S/40W2、LDA4N-G-E17/S/40W2、LDA4N-H-E17/S/40W2、LDA6L-G-E17/S/60W2、LDA6L-H-E17/S/60W2、LDA6N-G-E17/S/60W2、LDA6N-H-E17/S/60W2
LED光源交換形ダウンライト
東芝ライテック¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷定格電源電圧AC100V-242Vグリーン購入法適合埋込穴(Φmm)Φ125(±2mm)適合ユニットLEDユニット(東芝製)LEEU-25まで(別梱)エコロジー商品省エネ
LED光源交換形ダウンライト
東芝ライテック¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷定格電源電圧AC100V-242V付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサー、調光タイプグリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150(±2)エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
東芝ライテック¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70%幅(mm)【器具】Φ178質量(kg)0.4タイプ昼白色定格電圧(V)100~242平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz保護等級保護等級:IP43色温度(K)5000定格消費電力5.7W(100V) 5.8W(200V) 6.0W(242V)エネルギー消費効率(Lm/W)140.3(100V) / 137.9(200V) / 133.3(242V)入力電流(mA)60(100V) / 35(200V) / 33(242V)光束(Lm)800埋め込み寸法(mm)Φ150調光方式調光不可グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LED電球ハロゲン形
東芝ライテック¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷定格電圧(V)100定格消費電力(W)3.0(100V)相関色温度(K)4000平均演色評価数(Ra)92エネルギー消費効率(Lm/W)108.3(100V)光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(mA)52(100V)光束(Lm)(器具)325配光角度(°)35光色白色グリーン購入法適合
ユニット交換形DL一般形銀色Φ125
東芝ライテック¥6,898税込¥7,5881個6日以内出荷定格電圧(V)AC100-242付加機能SL端子台/送り端子台付グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125±2適合ユニットLEDユニット(東芝製) LEEU-25まで(別梱)エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
東芝ライテック¥5,898税込¥6,4881個6日以内出荷質量(kg)0.4周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)5.7(100V)、5.8(200V)、6.0(242V)相関色温度(K)2700平均演色評価数(Ra)83保護等級IP43幅(Φmm)(器具)178エネルギー消費効率(Lm/W)121(100V)、118.9(200V)、115(242V)光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(mA)60(100V)、35(200V)、33(242V)光束(Lm)(器具)690埋め込み寸法(mm)Φ150光色電球色調光方式調光不可グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDユニット35K広角
東芝ライテック¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷材質取付けばね :SUS (ステンレス鋼)質量(kg)0.2材質(本体)ADC (アルミダイカスト)材質(カバー)PC (ポリカーボネート樹脂) 透明材質(固定金具)コネクタ :SGC (亜鉛めっき) 11.0グリーン購入法適合材質(コネクタ)PA (ポリアミド樹脂)エコロジー商品省エネ
LEDユニット30K中角
東芝ライテック¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷材質取付けばね :SUS (ステンレス鋼)質量(kg)0.2材質(本体)ADC (アルミダイカスト)材質(カバー)PC (ポリカーボネート樹脂) 透明材質(固定金具)コネクタ:SGC (亜鉛めっき) 11.0グリーン購入法適合材質(コネクタ)PA (ポリアミド樹脂)エコロジー商品省エネ
LED電球ハロゲン形
東芝ライテック¥3,500税込¥3,8501個当日出荷全長(mm)66質量(g)58タイプ広角タイプ周波数(Hz)50/60明るさ(W)60形相当口金E11定格消費電力(W)3.4全光束(Lm)280定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)35定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)92ビーム光束(Lm)170色温度(K)2700定格入力電流(A)0.06最大光度(cd)810光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)82.3色(本体)白外径(mm)50グリーン購入法適合
LEDユニット40K広角
東芝ライテック¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷質量(kg)0.2相関色温度(K)4000 ※保証値ではありません入力電源9.3W 144mAグリーン購入法適合演色指数(Ra)83 ※保証値ではありません
LEDダウンライト
東芝ライテック¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷質量(kg)0.2周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)5.7(100V)/5.8(200V)/6.0(242V)相関色温度(K)2700平均演色評価数(Ra)83保護等級IP43幅(Φmm)85エネルギー消費効率(Lm/W)115.7(100V)/113.7(200V)/110(242V)入力電流(mA)60(100V)/35(200V)/33(242V)光束(Lm)660(光束維持時間:40000時間/光束維持率70%)埋め込み寸法(mm)Φ75光色電球色調光方式調光不可グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
東芝ライテック¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷質量(kg)0.2周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)5.7(100V)/5.8(200V)/6.0(242V)相関色温度(K)2700平均演色評価数(Ra)83保護等級IP43幅(Φmm)110エネルギー消費効率(Lm/W)110.5(100V)/108.6(200V)/105(242V)入力電流(mA)60(100V)/35(200V)/33(242V)光束(Lm)630(光束維持時間:40000時間/光束維持率70%)埋め込み寸法(mm)Φ100光色電球色調光方式調光不可グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LED点灯装置
東芝ライテック¥19,980税込¥21,9781個92日以内出荷仕様調光不可材質鋼板、アルミ寸法(mm)348×82.5×74.1使用温度範囲(℃)-20~40定格電圧(V)AC100 200/242出力電流(A)0.49定格消費電力32.7W(100V時)31.7W(200V時)31.8W(242V時)入力電流(A)0.33(100V時)、0.17(200V時)、0.14(242V時)口出線(mm)700グリーン購入法適合適合ポール径(Φmm)139.8以上耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
東芝ライテック¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様【光束維持】40000時間(光束維持率70%)幅(mm)【器具】110質量(kg)0.2周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)4.4(100V)/4.6(200V)/4.7(242V)平均演色評価数(Ra)83保護等級IP43色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)136.3(100V)/130.4(200V)/127.6(242V)入力電流(mA)47(100V)/30(200V)/30(242V)光束(Lm)600埋め込み寸法(mm)100光色昼白色調光方式調光不可グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
東芝ライテック¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷幅(mm)【器具】Φ110質量(kg)0.2定格電圧(V)100~242平均演色評価数Ra:83周波数50/60Hz保護等級IP43色温度3500K定格消費電力5.7W(100V) / 5.8W(200V) / 6.0W(242V)寿命40,000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)126.3(100V) / 124.1(200V) / 120(242V)入力電流(mA)60(100V) / 35 / (200V) 33(242V)光束(Lm)720埋め込み寸法(mm)Φ100光色温白色調光方式調光不可グリーン購入法適合電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
東芝ライテック¥2,798税込¥3,0781個13日以内出荷仕様天井材の厚さ5~25mm以内、送り負荷6Aまで、一般住宅用(公衆浴場取付不可)幅(mm)【器具】Φ110材質/仕上枠・反射板:アルミ(バージンホワイト)、カバー:プラスチック(乳白)質量(kg)0.2消費電力(W)5.1(100V)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)周波数50/60Hz保護等級IP43(枠側)・防湿、IP30(天井裏側)色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)125(100V)入力電流(mA)47(100V) / 30(200V) / 30(242V)光束(Lm)550埋め込み寸法(mm)100グリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
東芝ライテック¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷仕様天井材の厚さ5~25mm以内、送り負荷6Aまで、一般住宅用(公衆浴場取付不可)材質/仕上枠・反射板:アルミ(バージンホワイト)、カバー:プラスチック(乳白)質量(kg)0.3定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)周波数50/60Hz保護等級IP43(枠側)・防湿、IP30(天井裏側)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)112グリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
ユニット交換形DL一般形
東芝ライテック¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷質量(kg)0.8タイプ配光角:中角周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)17.5(100V)/17.1(200V)/17.1(242V)相関色温度(K)3000平均演色評価数(Ra)83保護等級IP20エネルギー消費効率(Lm/W)140(100V)/143.2(200V)/143.2(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付幅W(mm)器具幅:169入力電流(mA)178(100V)/88(200V)/74(242V)光束(Lm)器具光束:2450埋め込み寸法(mm)Φ150光色電球色調光方式調光不可グリーン購入法適合点灯時間光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)遮光(°)15
一体形DL3500軒下用Φ150
東芝ライテック¥34,980税込¥38,4781個92日以内出荷材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ幅(mm)Φ165質量(kg)1.7周波数(Hz)50/60消費電力(W)28.5(100V) 28.2(200V) 28.5(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色梨地保護等級IP23色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)126.3(100V) 127.6(200V) 126.3(242V)入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V)光束(Lm)3600埋め込み寸法(mm)Φ150配光角度(°)75グリーン購入法適合演色指数(Ra)83配光タイプ広角
オフィス用配線システム
東芝ライテック¥6,298税込¥6,9281個6日以内出荷ハーネスOAタップ抜止 6コ口3m仕様ハーネスフラグ付、電源表示付、磁石付電流(A)15電圧(V)125ケーブル長(m)【VCT】3差込口6グリーン購入法適合
オフィス用配線システム
東芝ライテック¥5,598税込¥6,1581個6日以内出荷ハーネスOAタップ抜止 4コ口3m仕様ハーネスフラグ付、電源表示付、磁石付電流(A)15電圧(V)125ケーブル長(m)【VCT】3差込口4グリーン購入法適合
オフィス用配線システム
東芝ライテック¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷ハーネスOAタップ(4コ口3m)仕様ハーネスフラグ付、電源表示付、磁石付電流(A)15電圧(V)125ケーブル長(m)【VCT】3差込口4グリーン購入法適合
オフィス用配線システム
東芝ライテック¥6,198税込¥6,8181個6日以内出荷ハーネスOAタップ(6コ口3m)仕様ハーネスフラグ付、電源表示付、磁石付電流(A)15電圧(V)125ケーブル長(m)【VCT】3差込口6グリーン購入法適合
LED電球ハロゲン形
東芝ライテック¥3,500税込¥3,8501個当日出荷全長(mm)66材質(本体)PBT樹脂質量(g)38周波数(Hz)50/60消費電力(W)3.0(100V)定格電圧(V)100口金E11定格消費電力(W)3相関色温度(K)4000全光束(Lm)325ビームの開き(°)20定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)92ビーム光束(Lm)165グローブ種別ポリカーボネート樹脂最大光度(cd)2420光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)108.3(100V)入力電流(mA)52mA(100V)光束(Lm)325外径(mm)50配光角度(°)20グリーン購入法適合