カテゴリ

  • 空調・電設資材(692)
  • 照明(34)
  • 電気材料(25)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 制御機器(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • 東芝ライテック
  • モノタロウ(54)
  • Panasonic(パナソニック)(9,637)
  • SMC(8,768)
  • ODELIC(オーデリック)(1,682)
  • 三菱電機(1,630)
  • エスコ(1,428)
  • アズワン(1,366)
  • RS PRO(946)
  • omron(オムロン)(853)
  • CKD(819)
  • KEMET(673)
  • DAIKO(大光電機)(648)
  • オーム電機(626)
  • 岩崎電気(595)
  • VISHAY(560)
  • アイリスオーヤマ(535)
  • ENDO(遠藤照明)(533)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(520)
  • IDEC(和泉電気)(457)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(186)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100v」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
758件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防雨形100V6A用フォトスイッチ 東芝ライテック防雨形100V6A用フォトスイッチ東芝ライテック(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
仕様JIS I 形適合(しゃ光フード)OSC-5007消費電力(W)1定格電圧(V)AC100動作方式光導電素子+バイメタルスイッチ式定格周波数(Hz)50/60結線方式リード線式負荷電流(A)6動作照度(点灯)10~80lx(消灯)点灯照度の5倍以下
防雨形100V3A用フォトスイッチ 東芝ライテック防雨形100V3A用フォトスイッチ東芝ライテック(30件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
欠品中
仕様JIS I 形適合(しゃ光フード)OSC-5007消費電力(W)1定格電圧(V)AC100動作方式光導電素子+バイメタルスイッチ式定格周波数(Hz)50/60結線方式リード線式負荷電流(A)3動作照度(点灯)10~80lx(消灯)点灯照度の5倍以下
増幅器100V用 東芝ライテック増幅器100V用東芝ライテック
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
MESL〈メッスル〉システムは、照明設備の集中管理、各種センサー制御、タイムスケジュール機能など多彩な制御で省エネしながら快適性を高めます。施設の規模や用途に応じてシステムを構築する2線式多重伝送方式の照明制御システムです。
LED組み合せ器具スパイク黒100V 東芝ライテックLED組み合せ器具スパイク黒100V東芝ライテック
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
LED組み合せ器具スパイク黒100V 東芝ライテックLED組み合せ器具スパイク黒100V東芝ライテック
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
セット内容BVP150LED42WW1B3/CF-BVP0S(K)/CF-BVP0AT(K)VL
LED組み合せ器具スパイク黒100V 東芝ライテックLED組み合せ器具スパイク黒100V東芝ライテック
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
セット内容BVP150LED8NW1B3/CF-BVP0S(K)/CF-BVP0AT(K)VS
LED組み合せ器具スパイク黒100V 東芝ライテックLED組み合せ器具スパイク黒100V東芝ライテック
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
セット内容BVP150LED63NW1B18/CF-BVP0S(K)/CF-BVP0AT(K)VL
LED組み合せ器具バイス黒/100V 東芝ライテックLED組み合せ器具バイス黒/100V東芝ライテック
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
LED組み合せ器具バイス黒/100V 東芝ライテックLED組み合せ器具バイス黒/100V東芝ライテック
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
セット内容BVP150LED63NW1B18/CF-BVP0V(K)/CF-BVP0AT(K)VL
LED組み合せ器具バイス黒/100V 東芝ライテックLED組み合せ器具バイス黒/100V東芝ライテック
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
防雨形 100Vプラグインフォトスイッチ 東芝ライテック防雨形 100Vプラグインフォトスイッチ東芝ライテック
4,598税込5,058
1個
12日以内出荷
本体はワンタッチで取付、取り外しができ保守点検等に便利です。 しゃ光フードは一体となっているため、不要です。
消費電力(W)1定格電圧(V)AC100V仕様JIS1P形、適合受台:OSS-1063N、OSS-1062、テストカバー付動作方式光導電素子+バイメタルスイッチ式定格周波数(Hz)50/60結線方式プラグ式負荷電流(A)6A動作照度(点灯)10~80lx、(消灯)点灯照度の5倍以下
調光増幅器100V用センサ別置形 東芝ライテック調光増幅器100V用センサ別置形東芝ライテック
49,980税込54,978
1個
29日以内出荷
TENQOO直付110形W70防水 東芝ライテックTENQOO直付110形W70防水東芝ライテック
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
LEDベースライトTENQOOシリーズ 用途別 防湿・防雨形の特長/用途に合わせて選べる充実のラインアップ/器具タイプや明るさなど豊富なラインアップから、使用環境に合わせた組み合わせをお選びいただけます。片反射笠器具も新たにラインアップ/隣家と距離の近い軒先などにおすすめ。遮光ができる片反射笠器具も新たにラインアップしました。ビス止め構造でバーの保持力アップ/風の吹き込む軒下などでも、LEDバーの浮きや外れを防ぐことができます。器具構造と施工110タイプの電圧フリー化(100V~242V対応)/今まで対応が困難であった電源電圧100Vの中小規模の工場や倉庫の軒下などにもご提案が可能になります。20タイプの電源穴センター化/20タイプの電源穴を器具センターに配置。リニューアル時の施工性を改善することが可能です。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合吊装置:PW-418WPN材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)67質量(kg)3.6本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP23防湿始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-91000距離照射面:0.05
TENQOO直付110形W230防水 東芝ライテックTENQOO直付110形W230防水東芝ライテック
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
LEDベースライトTENQOOシリーズ 用途別 防湿・防雨形の特長/用途に合わせて選べる充実のラインアップ/器具タイプや明るさなど豊富なラインアップから、使用環境に合わせた組み合わせをお選びいただけます。片反射笠器具も新たにラインアップ/隣家と距離の近い軒先などにおすすめ。遮光ができる片反射笠器具も新たにラインアップしました。ビス止め構造でバーの保持力アップ/風の吹き込む軒下などでも、LEDバーの浮きや外れを防ぐことができます。器具構造と施工110タイプの電圧フリー化(100V~242V対応)/今まで対応が困難であった電源電圧100Vの中小規模の工場や倉庫の軒下などにもご提案が可能になります。20タイプの電源穴センター化/20タイプの電源穴を器具センターに配置。リニューアル時の施工性を改善することが可能です。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合吊装置:PW-418WPN材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)230質量(kg)5.2本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP23防湿始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-92000距離照射面:0.05カテゴリー逆富士器具
TENQOO直付40形W120SUS 東芝ライテックTENQOO直付40形W120SUS東芝ライテック
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
LEDベースライトTENQOOシリーズ 用途別 防湿・防雨形の特長/用途に合わせて選べる充実のラインアップ/器具タイプや明るさなど豊富なラインアップから、使用環境に合わせた組み合わせをお選びいただけます。片反射笠器具も新たにラインアップ/隣家と距離の近い軒先などにおすすめ。遮光ができる片反射笠器具も新たにラインアップしました。ビス止め構造でバーの保持力アップ/風の吹き込む軒下などでも、LEDバーの浮きや外れを防ぐことができます。器具構造と施工110タイプの電圧フリー化(100V~242V対応)/今まで対応が困難であった電源電圧100Vの中小規模の工場や倉庫の軒下などにもご提案が可能になります。20タイプの電源穴センター化/20タイプの電源穴を器具センターに配置。リニューアル時の施工性を改善することが可能です。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/ステンレス、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)120質量(kg)2.7本体/白塗装、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP23防湿始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)調光方式不可ガードFBG-42000S距離照射面:0.05カテゴリーステンレス逆富士器具
TENQOO直付110形反射笠防水 東芝ライテックTENQOO直付110形反射笠防水東芝ライテック
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
LEDベースライトTENQOOシリーズ 用途別 防湿・防雨形の特長/用途に合わせて選べる充実のラインアップ/器具タイプや明るさなど豊富なラインアップから、使用環境に合わせた組み合わせをお選びいただけます。片反射笠器具も新たにラインアップ/隣家と距離の近い軒先などにおすすめ。遮光ができる片反射笠器具も新たにラインアップしました。ビス止め構造でバーの保持力アップ/風の吹き込む軒下などでも、LEDバーの浮きや外れを防ぐことができます。器具構造と施工110タイプの電圧フリー化(100V~242V対応)/今まで対応が困難であった電源電圧100Vの中小規模の工場や倉庫の軒下などにもご提案が可能になります。20タイプの電源穴センター化/20タイプの電源穴を器具センターに配置。リニューアル時の施工性を改善することが可能です。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合吊装置:PW-418WPN材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)67質量(kg)4.3本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP23防湿始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-91000距離照射面:0.05カテゴリー反射笠器具
TENQOO直付110形W120防水 東芝ライテックTENQOO直付110形W120防水東芝ライテック
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
LEDベースライトTENQOOシリーズ 用途別 防湿・防雨形の特長/用途に合わせて選べる充実のラインアップ/器具タイプや明るさなど豊富なラインアップから、使用環境に合わせた組み合わせをお選びいただけます。片反射笠器具も新たにラインアップ/隣家と距離の近い軒先などにおすすめ。遮光ができる片反射笠器具も新たにラインアップしました。ビス止め構造でバーの保持力アップ/風の吹き込む軒下などでも、LEDバーの浮きや外れを防ぐことができます。器具構造と施工110タイプの電圧フリー化(100V~242V対応)/今まで対応が困難であった電源電圧100Vの中小規模の工場や倉庫の軒下などにもご提案が可能になります。20タイプの電源穴センター化/20タイプの電源穴を器具センターに配置。リニューアル時の施工性を改善することが可能です。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵適合吊装置:PW-418WPN材質本体/鋼板、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)120質量(kg)4.5本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP23防湿始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率90%)光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式不可ガードFBG-91000距離照射面:0.05カテゴリー逆富士器具
LED小形投光器光源色3色搭載タイプ 東芝ライテックLED小形投光器光源色3色搭載タイプ東芝ライテック
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
シンプルなのに選びやすい全10機種のラインアップ/1台の器具に3色の光源色を搭載。また、定格電圧100V、200Vを共通化しました。従来のフラッドライトの使い勝手はそのままにシンプルな10機種のラインアップになりました。1台に3色の光源色を搭載。施工時に背面スイッチを切り替えることで光源色を選択できます薄形・軽量・コンパクトでスタイリッシュ/存在感を抑えたフラットなデザインで建物や景観に馴染みます。雷サージ・プロテクタ(SPD)をオプションにラインアップ/別売の雷サージプロテクターとの組み合せで耐雷サージ性能15kV(コモンモード)。雷(誘導雷)の影響を受けやすい場所では組み合わせてご使用ください。オプション部品と組み合わせて/看板用アームやフランジ、スパイクなど、オプションとの組み合わせで様々な用途にご使用いただけます。
カテゴリー投光器
漏電ブレーカー 東芝ライテック漏電ブレーカー東芝ライテック(11件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
定格電流(A)15
LEDライトバー TENQOOシリーズ 直付形 東芝ライテックLEDライトバー TENQOOシリーズ 直付形東芝ライテック
4,898税込5,388
1台
当日出荷から92日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白種類一般タイプ定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
分岐ブレーカ 東芝ライテック分岐ブレーカ東芝ライテック(6件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
質量(kg)0.1寸法d(mm)56寸法a(mm)32端子ねじM5寸法b(mm)70寸法c(mm)38端子構造当座金付定格遮断容量(kA)1.5過電流引きはずし方式熱動周囲温度(℃)25適合電線最大接続可能8mm2フレーム(AF)30
LED電球 ミニクリプトン形 東芝ライテックLED電球 ミニクリプトン形東芝ライテック
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質樹脂周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000グローブ種別樹脂(乳白)グリーン購入法適合
LED器具防水ブラケット 東芝ライテックLED器具防水ブラケット東芝ライテック
19,980税込21,978
1個
欠品中
防湿・防雨形 LEDブラケットの特長/耐風速性能40m/s仕様/補強金具を端部に設け、カバーの端を本体で押さえる構造とし、風速40m/sに耐え得る構造です。防湿・防雨形/軒下や屋側でご使用いただけます。屋外通路やアーケード、駐輪場におすすめです。天井・壁面の縦・横に取付可能/取り付け方向を問わないため、場所に合わせて自在な設置が可能。スペースの限られた軒下にもおすすめです。40タイプと20タイプをラインアップ/定格電圧AC100V~242V、ステンレス製の本体を採用し、公共施設照明(LBF3MP/RP(確認外))に対応します。光源別梱仕様/光源にLEDベースライト TENQOOシリーズ防湿・防雨LEDバーを使用する構造です。お手入れ等がしやすいように、カバーを単品でご購入いただけます。
用途天井、壁(縦・横)取付可能材質本体/ステンレス、カバー/アクリル、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)120本体/白、カバー/乳白、LEDバー/乳白電圧始動:LS9区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP23防湿調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵カテゴリーブラケット
器具内蔵用フォトスイッチ 東芝ライテック器具内蔵用フォトスイッチ東芝ライテック(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
タイプJIS 1P 形電源3A-100V
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 非調光 40タイプ 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 非調光 40タイプ東芝ライテック(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷から32日以内出荷
材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白器具・セットセット品LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否×電源ユニット内蔵
電源内蔵直管形 LED流し元灯 棚下・壁面兼用タイプ (ランプ別売) 東芝ライテック電源内蔵直管形 LED流し元灯 棚下・壁面兼用タイプ (ランプ別売)東芝ライテック(6件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷から26日以内出荷
キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率70%)照射距離(m)(最低)0.1スイッチプルスイッチ付(全光→消)定格電圧(V)AC100器具・セット器具のみ光源色昼白色演色指数(Ra)83取付面位置壁面・棚下
オンピカスイッチ 東芝ライテックオンピカスイッチ東芝ライテック(5件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から8日以内出荷
E's WIDEシリーズ 浴室用換気扇タイマースイッチ 東芝ライテックE's WIDEシリーズ 浴室用換気扇タイマースイッチ東芝ライテック(8件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
仕様通電表示付ニューホワイト定格遅動回路0.6A100V
LEDユニット 東芝ライテックLEDユニット東芝ライテック
2,098税込2,308
1個
当日出荷
全長(mm)40質量(g)72周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)75消費電力(W)4.0(100V)定格電圧(V)100口金GX53-1本体樹脂定格消費電力(W)4相関色温度(K)5000全光束(Lm)580定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)93グローブ種別樹脂(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)145(100V)入力電流(mA)68(100V)光束(Lm)580配光角度(°)100光色昼白色グリーン購入法適合
LED電球 ビームランプ形 150W形相当 東芝ライテックLED電球 ビームランプ形 150W形相当東芝ライテック(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
口金E26電球の種類LED電球形状ビームランプ形定格消費電力(W)11.7定格入力電圧(V)100質量(g)420ビームの開き(°)30定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83ビーム光束(Lm)475外径(Φ)×全長(mm)121×135定格入力電流(A)0.195グローブ種別クリヤーエネルギー消費効率(Lm/W)85.0ビーム角度(°)30
LEDベースライト TENQOOシリーズ 器具本体  直付形 東芝ライテックLEDベースライト TENQOOシリーズ 器具本体 直付形東芝ライテック
3,598税込3,958
1台
当日出荷から9日以内出荷
材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
LEDユニット 東芝ライテックLEDユニット東芝ライテック
3,098税込3,408
1個
当日出荷
質量(g)72全高(mm)38口金GX53-1外径(Φmm)75定格消費電力(W)5.8相関色温度(K)5000全光束(Lm)850定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)93定格入力電流(A)0.1電源周波数(Hz)50/60共用最大光度(cd)335光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)146.5グリーン購入法適合
直管形LEDベースライト 逆富士器具 東芝ライテック直管形LEDベースライト 逆富士器具東芝ライテック(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷から10日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242仕様調光信号用端子台付色温度(K)5000光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
LEDユニット 東芝ライテックLEDユニット東芝ライテック
3,998税込4,398
1個
当日出荷
イエロー質量(g)72全高(mm)38口金GX53-1外径(Φmm)75定格消費電力(W)5.8全光束(Lm)850定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)93色温度(K)2700定格入力電流(A)0.1グローブ種別樹脂乳白最大光度(cd)335光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)146.5グリーン購入法適合
人感スイッチ屋内壁取付形 東芝ライテック人感スイッチ屋内壁取付形東芝ライテック
7,998税込8,798
1個
当日出荷
ニューホワイトタイプ屋内壁付専用適合プレートWDG5111(WW)
LED非常灯 東芝ライテックLED非常灯東芝ライテック
18,980税込20,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
調光方式調光不可光色昼白色相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70タイプ水平天井取付専用適合周波数50/60Hz
オフピカスイッチ 東芝ライテックオフピカスイッチ東芝ライテック(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から6日以内出荷
LED保安灯ナイトライト 東芝ライテックLED保安灯ナイトライト東芝ライテック
3,490税込3,839
1個
当日出荷
材質プラスチックニューホワイトタイプナイトライト入切付消費電力(W)0.3電源AC100V方式コンセント式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×68×27パネルポリカーポネート(内面シルク塗装)
LEDユニット 東芝ライテックLEDユニット東芝ライテック
3,098税込3,408
1個
当日出荷
消費電力(W)5.8定格電圧(V)100相関色温度(K)5000定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)93エネルギー消費効率(Lm/W)146.5入力電流(mA)100光束(Lm)850(光束維持率70%)配光角度(°)100光色昼白色グリーン購入法適合
点灯官 東芝ライテック点灯官東芝ライテック
759税込835
1個
当日出荷
蛍光ランプの点灯管
口金E17全長(mm)40質量(g)8種類15‐30ワット用使用電圧(V)100金具ねじ込み式形態ブリスターパック動作回数60000以上形名E形平均点灯所要時間(秒)1.2直径(mm)16.8適合ランプ(蛍光)FL10,FL15,FL20SS/18,FL20S,FL20,FL30S,FCL15,FCL20/18,FCL20,FCL30/28,FCL30,GL15,GL20,FPL9,13,18,27,30
...