カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 東芝ライテック
- JEFCOM(ジェフコム)(11)
- 未来工業(6)
- 富士インパルス(5)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(3)
- オーム電機(2)
- フジキン(2)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- 四国電線(1)
- GENTOS(1)
- 長岡特殊電線(1)
- IRC(1)
- DXアンテナ(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- 協和ハーモネット(1)
- サン電子(1)
- ブランドをもっと見る
「5c-fv」の検索結果

LED小形投光器光源色3色搭載タイプ
東芝ライテック¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から3日以内出荷シンプルなのに選びやすい全10機種のラインアップ/1台の器具に3色の光源色を搭載。また、定格電圧100V、200Vを共通化しました。従来のフラッドライトの使い勝手はそのままにシンプルな10機種のラインアップになりました。1台に3色の光源色を搭載。施工時に背面スイッチを切り替えることで光源色を選択できます。薄形・軽量・コンパクトでスタイリッシュ/存在感を抑えたフラットなデザインで建物や景観に馴染みます。雷サージ・プロテクタ(SPD)をオプションにラインアップ/別売の雷サージプロテクターとの組み合せで耐雷サージ性能15kV(コモンモード)。雷(誘導雷)の影響を受けやすい場所では組み合わせてご使用ください。オプション部品と組み合わせて/看板用アームやフランジ、スパイクなど、オプションとの組み合わせで様々な用途にご使用いただけます。使用温度範囲(℃)-40~45定格電圧(V)100~200平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65カテゴリー投光器耐雷サージ2kV(コモンモード)