カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電気材料(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 自転車部品(1)

「5cfv」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 700Cチューブ IRC

    700Cチューブ

    IRC(64件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途自転車用チューブ
  • 75Ω系テレビ受信用 同軸ケーブル 四国電線

    75Ω系テレビ受信用 同軸ケーブル

    四国電線
    ¥33,980税込¥37,378
    1巻(100m)
    4日以内出荷から62日以内出荷
    主にテレビ受信用機器の接続、内部配線に使用します
    用途テレビ受信用機器及び関連機器。一般家庭の屋内配線。アンテナ給電線。高周波機器間の接続および内部配線色黒特性インピーダンス(Ω)75
  • テレビジョン受信用発泡ポリエチレン同軸ケ-ブル 長岡特殊電線

    テレビジョン受信用発泡ポリエチレン同軸ケ-ブル

    長岡特殊電線
    ¥21,980税込¥24,178
    1巻(100m)
    7日以内出荷
    全長(m)100シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISOテーパーめねじ(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISOテーパーめねじ(インチ)

    フジキン
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ゲージユニオン(G)
  • 2圧縮リング継手_ニューV-Lokチューブゲージアダプター フジキン

    2圧縮リング継手_ニューV-Lokチューブゲージアダプター

    フジキン
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
    材質(本体)ASTM A479 316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)接続方式ASTM A479 316/単管Xねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応
  • LED小形投光器光源色3色搭載タイプ 東芝ライテック

    LED小形投光器光源色3色搭載タイプ

    東芝ライテック
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シンプルなのに選びやすい全10機種のラインアップ/1台の器具に3色の光源色を搭載。また、定格電圧100V、200Vを共通化しました。従来のフラッドライトの使い勝手はそのままにシンプルな10機種のラインアップになりました。1台に3色の光源色を搭載。施工時に背面スイッチを切り替えることで光源色を選択できます。薄形・軽量・コンパクトでスタイリッシュ/存在感を抑えたフラットなデザインで建物や景観に馴染みます。雷サージ・プロテクタ(SPD)をオプションにラインアップ/別売の雷サージプロテクターとの組み合せで耐雷サージ性能15kV(コモンモード)。雷(誘導雷)の影響を受けやすい場所では組み合わせてご使用ください。オプション部品と組み合わせて/看板用アームやフランジ、スパイクなど、オプションとの組み合わせで様々な用途にご使用いただけます。
    使用温度範囲(℃)-40~45定格電圧(V)100~200平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65カテゴリー投光器耐雷サージ2kV(コモンモード)
  • C15形 F型プラグ マスプロ電工

    C15形 F型プラグ

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷
  • C15形 防水F型プラグ マスプロ電工

    C15形 防水F型プラグ

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    コンタクトピン付き。
    種別防水F型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター パナソニック レッツノート FV5 CF-FV5 14インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター パナソニック レッツノート FV5 CF-FV5 14インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥3,998税込¥4,398
    1枚
    当日出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種パナソニック レッツノート FV5 CF-FV5サイズ14インチ(2160×1440)取付方式両面テープ/スライド式タッチパネル方式非対応のぞき見防止対応(180度)反射防止対応ブルーライトカット対応
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム パナソニック レッツノート FV5 CF-FV5 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム パナソニック レッツノート FV5 CF-FV5 14インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥4,998税込¥5,498
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種パナソニック レッツノート FV5 CF-FV5サイズ14インチ(2160x1440)取付方式貼付タイプ/シリコン吸着特性のぞき見防止180度
  • 液晶保護フィルム Panasonic レッツノート FV5 CF-FV5 14インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Panasonic レッツノート FV5 CF-FV5 14インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥2,298税込¥2,528
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種パナソニック レッツノート FV5 CF-FV5サイズ14インチ(2160x1440)取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット反射防止