カテゴリ

  • 空調・電設資材(16)
絞り込み
ブランド
  • 東芝ライテック
  • Panasonic(パナソニック)(310)
  • KTM(281)
  • ホンダ(214)
  • BMW(202)
  • 三菱ふそう(124)
  • ミルウォーキーツール(64)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(60)
  • DUCATI(59)
  • RS PRO(55)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(40)
  • SPARKFUN(24)
  • Triumph(23)
  • SKF(日本エスケイエフ)(22)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(22)
  • CKD(20)
  • 三菱電機(18)
  • KOITO(小糸製作所)(18)
  • LED LENSER(17)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「EDL」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライン器具L600屋内用器具 東芝ライテックライン器具L600屋内用器具東芝ライテック
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
幅25mmのコンパクトサイズで、タイトなスペースにも施工可能。幅25mmのコンパクトサイズで省スペース対応送りコネクタ付きで簡単結線結線BOXや圧着作業不用の器具内結線可能!(入力時)取付金具で傾斜取付、壁面取付も可能高い演色性で美しい空間を演出間接照明によりさまざまな空間を演出
材質本体/アルミ、カバー/ポリカーボネート周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)93始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率70%)付加機能間接光、電源用端子台調光方式不可
ライン器具L300屋内用器具 東芝ライテックライン器具L300屋内用器具東芝ライテック
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
幅25mmのコンパクトサイズで、タイトなスペースにも施工可能。幅25mmのコンパクトサイズで省スペース対応送りコネクタ付きで簡単結線結線BOXや圧着作業不用の器具内結線可能!(入力時)取付金具で傾斜取付、壁面取付も可能高い演色性で美しい空間を演出間接照明によりさまざまな空間を演出
材質本体/アルミ、カバー/ポリカーボネート周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)93始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率70%)付加機能間接光、電源用端子台調光方式不可
ライン器具L1500屋内用器具 東芝ライテックライン器具L1500屋内用器具東芝ライテック
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
幅25mmのコンパクトサイズで、タイトなスペースにも施工可能。幅25mmのコンパクトサイズで省スペース対応送りコネクタ付きで簡単結線結線BOXや圧着作業不用の器具内結線可能!(入力時)取付金具で傾斜取付、壁面取付も可能高い演色性で美しい空間を演出間接照明によりさまざまな空間を演出
付属品送りコネクタ材質本体/アルミ、カバー/ポリカーボネート周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)93始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率70%)付加機能間接光調光方式不可
ライン器具L1200屋内用器具 東芝ライテックライン器具L1200屋内用器具東芝ライテック
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
幅25mmのコンパクトサイズで、タイトなスペースにも施工可能。幅25mmのコンパクトサイズで省スペース対応送りコネクタ付きで簡単結線結線BOXや圧着作業不用の器具内結線可能!(入力時)取付金具で傾斜取付、壁面取付も可能高い演色性で美しい空間を演出間接照明によりさまざまな空間を演出
付属品送りコネクタ材質本体/アルミ、カバー/ポリカーボネート周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)93始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率70%)付加機能間接光調光方式不可
ライン器具L900屋内用器具 東芝ライテックライン器具L900屋内用器具東芝ライテック
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
幅25mmのコンパクトサイズで、タイトなスペースにも施工可能。幅25mmのコンパクトサイズで省スペース対応送りコネクタ付きで簡単結線結線BOXや圧着作業不用の器具内結線可能!(入力時)取付金具で傾斜取付、壁面取付も可能高い演色性で美しい空間を演出間接照明によりさまざまな空間を演出
付属品送りコネクタ材質本体/アルミ、カバー/ポリカーボネート周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)93始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率70%)付加機能間接光調光方式不可
LED屋内用ライン器具 東芝ライテックLED屋内用ライン器具東芝ライテック
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵、調光可能(約5~100%)材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート、取付金具:ステンレス平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間調光方式PWM
LEDライン器具調光L600昼白色 東芝ライテックLEDライン器具調光L600昼白色東芝ライテック
39,980税込43,978
1個
29日以内出荷
用途に合わせて調光タイプと非調光タイプの選択が可能連続した均一な光送り配線が可能電圧フリー高い防塵・防水性能
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵付属品取付金具適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質カバー/アクリル樹脂幅(mm)60質量(kg)1.1電圧始動:LD9周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)10.3(100V)10.3(200V)10.3(242V)保護等級IP54エネルギー消費効率(Lm/W)125.2(100V) 125.2(200V) 125.2(242V)光源寿命40000時間光束維持率70%)入力電流(mA)105(100V) 54(200V) 46(242V)光束(Lm)1290使用上の注意必ず電源ケーブル(LEB-L10003(別売))と合せてご使用ください。調光機器を接続せず、電源線のみ接続すれば非調光としてご使用頂けます。その際は調光線の防水・絶縁処理を確実に行ってください。光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式PWM制御カテゴリーライン器具
LEDライン器具 東芝ライテックLEDライン器具東芝ライテック
18,980税込20,878
1個
29日以内出荷
用途に合わせて調光タイプと非調光タイプの選択が可能連続した均一な光送り配線が可能電圧フリー高い防塵・防水性能
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵付属品取付金具材質カバー/アクリル樹脂幅(mm)60電圧始動:LS9周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP54光源寿命40000時間(光束維持率70%)調光方式不可カテゴリーライン器具
LEDライン器具調光L600電球色 東芝ライテックLEDライン器具調光L600電球色東芝ライテック
39,980税込43,978
1個
29日以内出荷
用途に合わせて調光タイプと非調光タイプの選択が可能連続した均一な光送り配線が可能電圧フリー高い防塵・防水性能
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵付属品取付金具適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質カバー/アクリル樹脂幅(mm)60質量(kg)1.1電圧始動:LD9周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)10.3(100V)10.3(200V)10.3(242V)保護等級IP54エネルギー消費効率(Lm/W)116.5(100V) 116.5(200V) 116.5(242V)光源寿命40000時間光束維持率70%)入力電流(mA)105(100V) 54(200V) 46(242V)光束(Lm)1200使用上の注意必ず電源ケーブル(LEB-L10003(別売))と合せてご使用ください。調光機器を接続せず、電源線のみ接続すれば非調光としてご使用頂けます。その際は調光線の防水・絶縁処理を確実に行ってください。光色電球色(3000K Ra:83)調光方式PWM制御カテゴリーライン器具
LEDライン器具調光L1500昼白色 東芝ライテックLEDライン器具調光L1500昼白色東芝ライテック
51,980税込57,178
1個
29日以内出荷
用途に合わせて調光タイプと非調光タイプの選択が可能連続した均一な光送り配線が可能電圧フリー高い防塵・防水性能
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵付属品取付金具適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質カバー/アクリル樹脂幅(mm)60質量(kg)2.5電圧始動:LD9周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)30.0(100V)30.0(200V)30.0(242V)保護等級IP54エネルギー消費効率(Lm/W)116.6(100V) 116.6(200V) 116.6(242V)光源寿命40000時間光束維持率70%)入力電流(mA)299(100V) 150(200V) 126(242V)光束(Lm)3500使用上の注意必ず電源ケーブル(LEB-L10003(別売))と合せてご使用ください。調光機器を接続せず、電源線のみ接続すれば非調光としてご使用頂けます。その際は調光線の防水・絶縁処理を確実に行ってください。光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式PWM制御カテゴリーライン器具
LEDライン器具調光L1200電球色 東芝ライテックLEDライン器具調光L1200電球色東芝ライテック
47,980税込52,778
1個
29日以内出荷
用途に合わせて調光タイプと非調光タイプの選択が可能連続した均一な光送り配線が可能電圧フリー高い防塵・防水性能
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵付属品取付金具適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質カバー/アクリル樹脂幅(mm)60質量(kg)1.8電圧始動:LD9周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)20.5(100V)20.5(200V)20.5(242V)保護等級IP54エネルギー消費効率(Lm/W)112.1(100V) 112.1(200V) 112.1(242V)光源寿命40000時間光束維持率70%)入力電流(mA)206(100V) 105(200V) 87(242V)光束(Lm)2300使用上の注意必ず電源ケーブル(LEB-L10003(別売))と合せてご使用ください。調光機器を接続せず、電源線のみ接続すれば非調光としてご使用頂けます。その際は調光線の防水・絶縁処理を確実に行ってください。光色電球色(3000K Ra:83)調光方式PWM制御カテゴリーライン器具
LEDライン器具調光L900昼白色 東芝ライテックLEDライン器具調光L900昼白色東芝ライテック
41,980税込46,178
1個
29日以内出荷
用途に合わせて調光タイプと非調光タイプの選択が可能連続した均一な光送り配線が可能電圧フリー高い防塵・防水性能
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵付属品取付金具適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質カバー/アクリル樹脂幅(mm)60質量(kg)1.5電圧始動:LD9周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)15.6(100V)15.6(200V)15.6(242V)保護等級IP54エネルギー消費効率(Lm/W)125.6(100V) 125.6(200V) 125.6(242V)光源寿命40000時間光束維持率70%)入力電流(mA)158(100V) 80(200V) 67(242V)光束(Lm)1960使用上の注意必ず電源ケーブル(LEB-L10003(別売))と合せてご使用ください。調光機器を接続せず、電源線のみ接続すれば非調光としてご使用頂けます。その際は調光線の防水・絶縁処理を確実に行ってください。光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式PWM制御カテゴリーライン器具
LEDライン器具調光L1200昼白色 東芝ライテックLEDライン器具調光L1200昼白色東芝ライテック
47,980税込52,778
1個
29日以内出荷
用途に合わせて調光タイプと非調光タイプの選択が可能連続した均一な光送り配線が可能電圧フリー高い防塵・防水性能
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵付属品取付金具適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質カバー/アクリル樹脂幅(mm)60質量(kg)1.8電圧始動:LD9周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)20.5(100V)20.5(200V)20.5(242V)保護等級IP54エネルギー消費効率(Lm/W)125.8(100V) 125.8(200V) 125.8(242V)光源寿命40000時間光束維持率70%)入力電流(mA)260(100V) 105(200V) 87(242V)光束(Lm)2580使用上の注意必ず電源ケーブル(LEB-L10003(別売))と合せてご使用ください。調光機器を接続せず、電源線のみ接続すれば非調光としてご使用頂けます。その際は調光線の防水・絶縁処理を確実に行ってください。光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式PWM制御カテゴリーライン器具
LEDライン器具調光L900電球色 東芝ライテックLEDライン器具調光L900電球色東芝ライテック
41,980税込46,178
1個
29日以内出荷
用途に合わせて調光タイプと非調光タイプの選択が可能連続した均一な光送り配線が可能電圧フリー高い防塵・防水性能
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵付属品取付金具適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質カバー/アクリル樹脂幅(mm)60質量(kg)1.5電圧始動:LD9周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)15.6(100V)15.6(200V)15.6(242V)保護等級IP54エネルギー消費効率(Lm/W)112.1(100V) 112.1(200V) 112.1(242V)光源寿命40000時間光束維持率70%)入力電流(mA)158(100V) 80(200V) 67(242V)光束(Lm)1750使用上の注意必ず電源ケーブル(LEB-L10003(別売))と合せてご使用ください。調光機器を接続せず、電源線のみ接続すれば非調光としてご使用頂けます。その際は調光線の防水・絶縁処理を確実に行ってください。光色電球色(3000K Ra:83)調光方式PWM制御カテゴリーライン器具
LEDライン器具調光L1500電球色 東芝ライテックLEDライン器具調光L1500電球色東芝ライテック
51,980税込57,178
1個
29日以内出荷
用途に合わせて調光タイプと非調光タイプの選択が可能連続した均一な光送り配線が可能電圧フリー高い防塵・防水性能
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵付属品取付金具適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質カバー/アクリル樹脂幅(mm)60質量(kg)2.5電圧始動:LD9周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)30.0(100V)30.0(200V)30.0(242V)保護等級IP54エネルギー消費効率(Lm/W)104(100V) 104(200V) 104(242V)光源寿命40000時間光束維持率70%)入力電流(mA)299(100V) 150(200V) 126(242V)光束(Lm)3120使用上の注意必ず電源ケーブル(LEB-L10003(別売))と合せてご使用ください。調光機器を接続せず、電源線のみ接続すれば非調光としてご使用頂けます。その際は調光線の防水・絶縁処理を確実に行ってください。光色電球色(3000K Ra:83)調光方式PWM制御カテゴリーライン器具
LEDライン器具L1200 東芝ライテックLEDライン器具L1200東芝ライテック
29,980税込32,978
1個
29日以内出荷
連結時に光がとぎれにくく、均一な光を演出。階段下や手すり、植栽、ビルのライトアップなど様々な場所でお使いいただけます。豊富なラインアップ。連続した均一な光。送り配線が可能。電圧フリー。高い演色性。高い防塵・防水性能。天井・壁面・床面使用可。
付属品取付金具材質カバー/アクリル樹脂電圧始動:LS9周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83保護等級IP54光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(mA)206(100V)105(200V)87(242V)調光方式不可点灯方法補助点灯:電源ユニット内蔵カテゴリーライン器具
関連キーワード
照明器具カテゴリ
関連カテゴリ