カテゴリ

  • 照明(6)
  • 空調・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • 東芝ライテック
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(287)
  • 岩崎電気(136)
  • ODELIC(オーデリック)(124)
  • SMC(48)
  • 星和電機(SEIWA)(21)
  • ENDO(遠藤照明)(19)
  • 日立(15)
  • DAIKO(大光電機)(14)
  • オカムラ(岡村製作所)(12)
  • エスコ(11)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • 三菱電機(7)
  • RIDEA(7)
  • シャープ(4)
  • タンガロイ(4)
  • CHINO(チノー)(4)
  • HotaluX(ホタルクス)(4)
  • SIEMENS(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HF32」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三波長形昼白色 東芝ライテック三波長形昼白色東芝ライテック
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
管径(Φmm)26口金G13相関色温度(K)5000ランプ電流(A)[1]0.255、[2]0.425定格ランプ電力(W)32平均演色評価数(Ra)84管長(mm)1198光源寿命12000時間光色3波長形昼白色電球の種類蛍光灯
メロウライン 東芝ライテックメロウライン東芝ライテック(3件のレビュー)
54,980税込60,478
1箱(25本)
3日以内出荷
Hfインバータとの組み合わせにより、高効率を実現。管径25.5mmのスリムでスマートなあかり。
質量(g)198管径(Φmm)25.5口金G13定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)(定格点灯時)0.255/(高出力点灯時)0.425定格ランプ電力(W)(定格点灯時)32/(高出力点灯時)45平均演色評価数(Ra)84管長(mm)1198種別32W形電球の種類蛍光ランプ
三波長形電球色 東芝ライテック三波長形電球色東芝ライテック
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
質量(kg)0.2管径(Φmm)26口金G13相関色温度(K)3000全光束(Lm)[1-1]3520、[1-2]4950ランプ電流(A)[1]0.255、[2]0.425定格ランプ電力(W)32平均演色評価数(Ra)84光源寿命12000時間光色3波長形電球色
三波長形昼光色 東芝ライテック三波長形昼光色東芝ライテック
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
質量(kg)0.2管径(Φmm)26口金G13全光束(Lm)[1-1]3310、[1-2]4650ランプ電流(A)[1]0.255、[2]0.425定格ランプ電力(W)32光源色3波長形昼光色光源寿命12000時間光色昼光色(6500K Ra:84)
三波長形白色 東芝ライテック三波長形白色東芝ライテック
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
質量(g)198管径(Φmm)26口金G13全光束(Lm)1-1:3520、1-2:4950ランプ電流(A)1:0.255、2:0.425定格ランプ電力(W)45管長(mm)1198光源色3波長形白色光源寿命12000時間適合点灯管-光色白色(4200K Ra:84)
三波長形温白色 東芝ライテック三波長形温白色東芝ライテック
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
質量(g)198管径(Φmm)26口金G13全光束(Lm)1-1:3520、1-2:4950ランプ電流(A)1:0.255、2:0.425定格ランプ電力(W)45管長(mm)1198光源色3波長形温白色光源寿命12000時間適合点灯管-光色温白色(3500K Ra:84)
LED器具センサブラケット天井 東芝ライテックLED器具センサブラケット天井東芝ライテック
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
防湿・防雨形 一体形LEDブラケット センサー付タイプの特長/設置環境に合わせて選べるラインアップ/天井、壁面(壁・横)の取付方向からお選びください。20タイプにおいては昼白色、電球色をそれぞれラインアップ。防湿・防雨形/下図のような軒下・屋外通路・アーケードなど、雨線内の天井面もしくは壁面にお使いいただけます。あかり人感センサーで、センサーモード選択が可能/ON/OFFモード、調光モード、照度センサーモードの3つのモードから選択可能。省エネはもちろん、防犯にも役立ちます。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 あかり・人感センサー付材質本体/ステンレス、カバー/アクリル幅(mm)78本体/白、カバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP33 / IP23防湿始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能マルチセンサーカテゴリーブラケット
LED器具センサブラケット壁横 東芝ライテックLED器具センサブラケット壁横東芝ライテック
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
防湿・防雨形 一体形LEDブラケット センサー付タイプの特長/設置環境に合わせて選べるラインアップ/天井、壁面(壁・横)の取付方向からお選びください。20タイプにおいては昼白色、電球色をそれぞれラインアップ。防湿・防雨形/下図のような軒下・屋外通路・アーケードなど、雨線内の天井面もしくは壁面にお使いいただけます。あかり人感センサーで、センサーモード選択が可能/ON/OFFモード、調光モード、照度センサーモードの3つのモードから選択可能。省エネはもちろん、防犯にも役立ちます。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 あかり・人感センサー付材質本体/ステンレス、カバー/アクリル幅(mm)78本体/白、カバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP33 / IP23防湿始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能マルチセンサーカテゴリーブラケット
fhf32 安定器特集