カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(8)
絞り込み
ブランド
  • 東芝ライテック
  • SMC(363)
  • オカムラ(岡村製作所)(32)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(30)
  • onsemi(29)
  • フエニックス・コンタクト(28)
  • 三菱ふそう(12)
  • KEMET(10)
  • AMPHENOL(8)
  • 住友電工ハードメタル(8)
  • omron(オムロン)(7)
  • 自重堂(7)
  • TENRYU(天龍製鋸)(7)
  • ホンダ(7)
  • ワルター(7)
  • PROST's(6)
  • Simplism(6)
  • オーハウス(5)
  • LINKMAN(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LDM」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直管形LEDベースライト 東芝ライテック

    直管形LEDベースライト

    東芝ライテック
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    材質カバー:PC (ポリカーボネート樹脂)、口金ボディ:PBT樹脂、口金ピン:BsBM(黄銅)形状直管管径(Φmm)27.4口金GZ16定格入力電圧(V)100、200、242定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83周波数50/60共用給電方式片側給電電球の種類LED調光の可否非調光
  • 電源内蔵直管形 LED流し元灯 棚下・壁面兼用タイプ (ランプ別売) 東芝ライテック

    電源内蔵直管形 LED流し元灯 棚下・壁面兼用タイプ (ランプ別売)

    東芝ライテック(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷から26日以内出荷
    キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
    スイッチプルスイッチ付(全光→消)定格電圧(V)AC100器具・セット器具のみ色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率70%)照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83取付面位置壁面・棚下エコロジー商品省エネ
  • LEDブラケット 東芝ライテック

    LEDブラケット

    東芝ライテック
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    光源寿命40000時間(光束維持率70%)カテゴリーミラー灯エコロジー商品省エネ
  • LED流し元灯 東芝ライテック

    LED流し元灯

    東芝ライテック
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    幅(mm)75質量(kg)1定格電圧(V)100~200定格消費電力(W)10.0(100V)10.0(200V)エネルギー消費効率(Lm/W)81(100V) 81(200V)光源寿命40000時間(光束維持率70%)付加機能SL端子台入力電流(mA)105(100V) 53(200V)光束(Lm)810光色昼白色(5000K Ra:83)適合ランプLDM20SSL/10/8-01、LDM20SSN/10/10-01調光方式不可カテゴリー流し元灯エコロジー商品省エネ
  • 防湿・防雨形 電源内蔵直管形LEDベースライト ブラケット 東芝ライテック

    防湿・防雨形 電源内蔵直管形LEDベースライト ブラケット

    東芝ライテック
    11,980税込13,178
    1台
    6日以内出荷
    仕様電源ユニット内蔵材質本体:ステンレス、枠:ステンレス/ヘアーライン仕上電圧(V)AC100~242保護等級IP23防湿色温度(K)5000推奨ランプLDM20SS・N/10/10-01、LDM20SS・L/10/8-01光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • 吹き抜け・高天井ブラケット 東芝ライテック

    吹き抜け・高天井ブラケット

    東芝ライテック
    25,980税込28,578
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    LEDランプ別売照射距離(m)(最低)0.1
  • 直管形LEDベースライト 反射笠器具(本体のみ)(反射笠別売)(ランプ別売) 東芝ライテック

    直管形LEDベースライト 反射笠器具(本体のみ)(反射笠別売)(ランプ別売)

    東芝ライテック
    2,798税込3,078
    1台
    7日以内出荷から11日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
  • 床の間灯 東芝ライテック

    床の間灯

    東芝ライテック
    4,898税込5,388
    1台
    8日以内出荷
    置物などを照らす、アクセント照明の一つです。 造りや照射物により取付け位置を工夫すると床の間全体を明るくできます。
    仕様SL端子台付、天井・壁面兼用、縦向取付不可材質鋼板/ホワイト幅(mm)260質量(kg)0.6高さ(mm)55タイプ蛍光ランプ器具20Wクラス色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)67LEDランプ別売LED寿命(時間)40000適合ランプLED直管ランプ(LDM20SS)電源内蔵直管形LEDランプ専用照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
関連キーワード
dmf特集
  • おすすめ人気ランキング
  • dmf