カテゴリ

  • 照明(5)
絞り込み
ブランド
  • 東芝ライテック
  • SMC(101)
  • ホンダ(10)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(9)
  • ノーブランド(6)
  • マキタ(6)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • エスコ(5)
  • azbil(旧:山武)(4)
  • SK11(4)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(3)
  • FKD(フクダ精工)(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • 理研製鋼(2)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(2)
  • 岡崎精工(1)
  • KTC(1)
  • CKD(1)
  • NACHI(不二越)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TD021」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直管ランプシステム笠付 東芝ライテック直管ランプシステム笠付東芝ライテック
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
電源を器具側に搭載したタイプと電源をランプ側に内蔵した2タイプをラインアップ
適合連結金具:C-79材質本体/鋼板、反射笠/鋼板幅(mm)150本体/白、反射笠/白 高反射区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~242ランプLDL40SD/19/23-G2、LDL40SD/29/35-G2、LDL40SL/19/21-G2、LDL40SL/29/33-G2、LDL40SN/19/23P-G2、LDL40SN/19/25-G2、LDL40SN/29/35P-G2、LDL40SN/29/38-G2、LDL40SW/19/21P-G2、LDL40SW/19/23-G2、LDL40SW/29/34P-G2、LDL40SW/29/37-G2、LDL40SWW/19/22-G2、LDL40SWW/29/35-G2、LDL40TD/17/24-S、LDL40TD/24/34-H、LDL40TL/17/21-S、LDL40TL/24/30-H、LDL40TN/17/25-S、LDL40TN/23/35-H、LDL40TW/17/23-S、LDL40TW/24/33-H、LDL40TWW/17/22-S、LDL40TWW/24/33-H、LDL40TY/17/21-Y2始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付光色-(- Ra:83)距離照射面:0.1カテゴリー反射笠器具
直管ランプシステム防湿防雨乳白カバー 東芝ライテック直管ランプシステム防湿防雨乳白カバー東芝ライテック
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
用途天井直付専用材質本体/ステンレス、カバー/アクリル幅(mm)266質量(kg)4.8本体/高反射 白色塗装、カバー/乳白(帯電防止剤入り)区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)41.5(100V)41.0(200V)41.0(242V)保護等級IP23防湿ランプLDL40SD/19/23-G2、LDL40SD/29/35-G2、LDL40SL/19/21-G2、LDL40SL/29/33-G2、LDL40SN/19/23P-G2、LDL40SN/19/25-G2、LDL40SN/29/35P-G2、LDL40SN/29/38-G2、LDL40SW/19/21P-G2、LDL40SW/19/23-G2、LDL40SW/29/34P-G2、LDL40SW/29/37-G2、LDL40SWW/19/22-G2、LDL40SWW/29/35-G2、LDL40TD/17/24-S、LDL40TD/24/34-H、LDL40TL/17/21-S、LDL40TL/24/30-H、LDL40TN/17/25-S、LDL40TN/23/35-H、LDL40TW/17/23-S、LDL40TW/24/33-H、LDL40TWW/17/22-S、LDL40TWW/24/33-H、LDL40TY/17/21-Y2始動方式LS9エネルギー消費効率(Lm/W)81.6(100V) 82.6(200V) 82.6(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3390光色昼白色(5000K Ra:83)距離照射面:0.2カテゴリー業務用浴室灯
直管ランプシステム片反射笠 東芝ライテック直管ランプシステム片反射笠東芝ライテック
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
電源を器具側に搭載したタイプと電源をランプ側に内蔵した2タイプをラインアップ
材質本体/鋼板、反射笠/鋼板幅(mm)59本体/白、反射笠/白 高反射区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付距離照射面:0.1カテゴリー片反射笠器具
直管ランプシステム直付2灯 東芝ライテック直管ランプシステム直付2灯東芝ライテック
58,980税込64,878
1個
29日以内出荷
高度なクリーンルームの清浄空間に適合する快適な照明器具。
材質本体/溶融亜鉛メッキ鋼板、反射板/鋼板、下面カバー/アクリル幅(mm)260質量(kg)5.4本体/白、反射板/白 高反射、下面カバー/透明(帯電防止剤入り)区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)41.5(100V)41.0(200V)41.0(242V)ランプLDL40SD/19/23-G2、LDL40SD/29/35-G2、LDL40SL/19/21-G2、LDL40SL/29/33-G2、LDL40SN/19/23P-G2、LDL40SN/19/25-G2、LDL40SN/29/35P-G2、LDL40SN/29/38-G2、LDL40SW/19/21P-G2、LDL40SW/19/23-G2、LDL40SW/29/34P-G2、LDL40SW/29/37-G2、LDL40SWW/19/22-G2、LDL40SWW/29/35-G2、LDL40TD/17/24-S、LDL40TD/24/34-H、LDL40TL/17/21-S、LDL40TL/24/30-H、LDL40TN/17/25-S、LDL40TN/23/35-H、LDL40TW/17/23-S、LDL40TW/24/33-H、LDL40TWW/17/22-S、LDL40TWW/24/33-H、LDL40TY/17/21-Y2始動方式LS9エネルギー消費効率(Lm/W)109.8(100V) 111.2(200V) 111.2(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4560ISOグレードクラス6~(1000~100000)光色昼白色(5000K Ra:83)距離照射面:0.2カテゴリーHACCP・クリーンルーム用器具
直管ランプシステム埋込2灯 東芝ライテック直管ランプシステム埋込2灯東芝ライテック
54,980税込60,478
1個
29日以内出荷
幅(mm)261区分埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)41.5(100V)41.0(200V)41.0(242V)ランプLDL40SD/19/23-G2、LDL40SD/29/35-G2、LDL40SL/19/21-G2、LDL40SL/29/33-G2、LDL40SN/19/23P-G2、LDL40SN/19/25-G2、LDL40SN/29/35P-G2、LDL40SN/29/38-G2、LDL40SW/19/21P-G2、LDL40SW/19/23-G2、LDL40SW/29/34P-G2、LDL40SW/29/37-G2、LDL40SWW/19/22-G2、LDL40SWW/29/35-G2、LDL40TD/17/24-S、LDL40TD/24/34-H、LDL40TL/17/21-S、LDL40TL/24/30-H、LDL40TN/17/25-S、LDL40TN/23/35-H、LDL40TW/17/23-S、LDL40TW/24/33-H、LDL40TWW/17/22-S、LDL40TWW/24/33-H、LDL40TY/17/21-Y2始動方式LS9エネルギー消費効率(Lm/W)86.5(100V) 87.5(200V) 87.5(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3590埋め込み寸法(mm)220ISOグレードクラス6~(1000~100000)光色昼白色(5000K Ra:83)距離照射面:0.2カテゴリーHACCP・クリーンルーム用器具
関連キーワード
マキタ td022特集