カテゴリ

  • 空調・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • 東芝ライテック
  • ハンマーキャスター(9)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(5)
  • エクセン(1)
  • 日動工業(1)
  • ホシモト(1)
  • KSフィルター(1)
  • ENUMA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ek-320」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED点灯装置 東芝ライテックLED点灯装置東芝ライテック
19,980税込21,978
1個
29日以内出荷
材質本体/鋼板、アルミ寸法(mm)348×82.5×74.1入力容量33VA 定格消費電力、入力電流、電力会社申請入力容量は28Wシリーズ(LDTS28N-G等)との組み合わせ時の値です。32Wシリーズ(LDTS32N-G等)との組み合わせは取扱説明書記載値をご確認ください。使用温度範囲-20℃~40℃定格電圧(V)AC100200/242定格消費電力(W)32.7(100V)31.7(200V)31.8(242V)入力電流(A)0.33(100V時)0.17(200V時)0.14(242V時)口出線(mm)700出力電流0.49A調光方式不可適合ポール径(Φmm)139.8以上耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED点灯装置 東芝ライテックLED点灯装置東芝ライテック
19,980税込21,978
1個
92日以内出荷
仕様調光不可材質鋼板、アルミ寸法(mm)348×82.5×74.1使用温度範囲(℃)-20~40定格電圧(V)AC100 200/242出力電流(A)0.49定格消費電力32.7W(100V時)31.7W(200V時)31.8W(242V時)入力電流(A)0.33(100V時)、0.17(200V時)、0.14(242V時)口出線(mm)700グリーン購入法適合適合ポール径(Φmm)139.8以上耐雷サージ15kV(コモンモード)
関連キーワード
cp-320特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cp-320