カテゴリ

  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • 東芝ライテック
  • SONY(4)
  • Vance&Hines(2)
  • TRUSCO(1)
  • デンカエレクトロン(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(1)
  • MIYOSHI(小西製作所)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fls-9」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED投光器重耐塩仕様 東芝ライテックLED投光器重耐塩仕様東芝ライテック
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
豊富なラインアップをご用意。幅広い明るさ、配光、光色から選択可能。/看板照明や駐車場、店舗のエクステリア照明など幅広い用途に対応できるよう、明るさ、配光、光色のラインアップを充実しました。保護等級IP65(防塵(耐塵)形・防噴流形)と重耐塩形が標準仕様。/耐塩害仕様が耐塩形から重耐塩形になり、また、保護等級もIP55からIP65にグレードアップしました。重塩害地域の沿岸部や粉塵の多い場所でもご使用いただけます。照明器具の存在感を抑える、コンパクトデザイン。/電源内蔵のコンパクトでシンプルなデザイン。設置場所の景観に溶け込むよう考慮しました。オプションとの組合せでさまざまな屋外照明に対応。方向を問わず取付可能。/水平面・天井面・壁面(下向き・上向き)だけでなく、傾斜天井にもご使用いただけます。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、前面ガラス/強化ガラス周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃定格電圧(V)100~242保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率90%)調光方式不可カテゴリー投光器耐雷サージ15kV(コモンモード)
作業灯カテゴリ
関連カテゴリ