「fml」の検索結果
特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
存在感を抑えたシンプルなデザイン。/独自の放熱設計で放熱フィンを隠し、小形でシンプルな形状を実現/アームと灯具の中心が揃う安定感のある美しいパランスを実現。多灯使いでもレールへの負担を軽減する軽量設計。/従来LED製品と比較して約65%*1の軽量化を実現。施工性の向上や多灯使用時にライティングレール(R)への負荷を軽減します。経済性に優れたあかり、自然光に近いあかり、鮮度をアビールするあかりを選べます。店舗の天井高と業態、用途に応じた明るさをラインアップ。
材質本体/アルミダイカスト
質量(kg)1
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
保護等級IP20
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
回転角度(°)360
調光方式不可
振幅角度(°)90
カテゴリースポットライト
存在感を抑えたシンプルなデザイン。/独自の放熱設計で放熱フィンを隠し、小形でシンプルな形状を実現/アームと灯具の中心が揃う安定感のある美しいパランスを実現。多灯使いでもレールへの負担を軽減する軽量設計。/従来LED製品と比較して約65%*1の軽量化を実現。施工性の向上や多灯使用時にライティングレール(R)への負荷を軽減します。経済性に優れたあかり、自然光に近いあかり、鮮度をアビールするあかりを選べます。店舗の天井高と業態、用途に応じた明るさをラインアップ。
材質本体/アルミダイカスト
質量(kg)1
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
保護等級IP20
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
回転角度(°)360
調光方式不可
振幅角度(°)90
カテゴリースポットライト
P21口金 フック包装仕様
全長(mm)39
質量(g)8
口金P21
使用電圧(V)200
ランプ1個
形態ブリスターパック
動作回数60000以上
平均点灯所要時間(秒)0.6
直径(mm)21
適合ランプ蛍光ランプ:FL40SS/37、FL40S、FL40、FCL40/38、FCL40、FL35SS、GL30、FML36、FPL36
1個
¥729
税込¥802
翌々日出荷
関連キーワード