カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(16)
- LED蛍光灯(1)
- 直管型LEDベースライト(6)
絞り込み
明るさ(Lm)
- 2000~3000未満(1)
光色
ホワイト(4)
昼光色(1)
昼白色(4)
温白色(1)
電球色(1)
定格電力(W)
- 10~20未満(1)
- 40~50未満(2)
種別
- 40W形(3)
- その他(1)
電球の種類
LED(2)
口金
- GX16t-5(2)
GX16t-5
ブランド
- 東芝ライテック
- Panasonic(パナソニック)(175)
- 三菱電機(316)
- 岩崎電気(20)
- コイズミ照明(9)
- ホンダ(1)
- 日進電子工業(1)
「ldl40」の検索結果
特価

LED直管ランプシステム
東芝ライテック¥9,198税込¥10,1181個当日出荷種別40形材質灯管:ガラス、口金ボディ:PBT樹脂、口金通電側ピン:BsBM(黄銅)、□金非通電側ピン:BsBM (黄銅)長さ(mm)1198形状直管質量(g)220消費電力(W)19.4管径(Φmm)29.9口金GX16t-5全光束(Lm)2500定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84色温度(K)5000定格入力電流(A)0.35明るさ(Lm)2500光色昼白色給電方式片側給電電球の種類LED
直管ランプシステム2灯用反射板
東芝ライテック¥3,398税込¥3,7381台7日以内出荷仕様断熱施工不可材質溶融亜鉛メッキ鋼板定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000推奨ランプLDL40光源寿命40000時間調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否可
直管ランプシステム1灯用反射板
東芝ライテック¥2,998税込¥3,2981台7日以内出荷仕様断熱施工不可材質鋼板/白定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000推奨ランプLDL40光源寿命40000時間調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否可
直管ランプシステム埋込2灯
東芝ライテック¥11,980~税込¥13,178~1台7日以内出荷仕様断熱施工不可材質溶融亜鉛メッキ鋼板定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000推奨ランプLDL40光源寿命40000時間調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否可
直管ランプシステム埋込1灯
東芝ライテック¥11,980~税込¥13,178~1台7日以内出荷仕様断熱施工不可材質溶融亜鉛メッキ鋼板定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000推奨ランプLDL40光源寿命40000時間調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否可
直管形LEDベースライト 反射笠器具(本体のみ)(反射笠別売)(ランプ別売)
東芝ライテック¥7,698~税込¥8,468~1台7日以内出荷から11日以内出荷定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
直管形LEDランプ シーリングライト
東芝ライテック¥28,980~税込¥31,878~1台7日以内出荷から8日以内出荷(一社)日本照明工業会の規格「JEL801]に適合し、蛍光ランプとほぼ同等の明るさや光の質を実現しました。照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83
直管ランプシステム埋込2灯
東芝ライテック¥63,980~税込¥70,378~1個47日以内出荷幅(mm)261区分埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)41.5(100V)41.0(200V)41.0(242V)ランプLDL40SD/19/23-G2、LDL40SD/29/35-G2、LDL40SL/19/21-G2、LDL40SL/29/33-G2、LDL40SN/19/23P-G2、LDL40SN/19/25-G2、LDL40SN/29/35P-G2、LDL40SN/29/38-G2、LDL40SW/19/21P-G2、LDL40SW/19/23-G2、LDL40SW/29/34P-G2、LDL40SW/29/37-G2、LDL40SWW/19/22-G2、LDL40SWW/29/35-G2、LDL40TD/17/24-S、LDL40TD/24/34-H、LDL40TL/17/21-S、LDL40TL/24/30-H、LDL40TN/17/25-S、LDL40TN/23/35-H、LDL40TW/17/23-S、LDL40TW/24/33-H、LDL40TWW/17/22-S、LDL40TWW/24/33-H、LDL40TY/17/21-Y2始動方式LS9エネルギー消費効率(Lm/W)86.5(100V) 87.5(200V) 87.5(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3590埋め込み寸法(mm)220ISOグレードクラス6~(1000~100000)光色昼白色(5000K Ra:83)カテゴリーHACCP・クリーンルーム用器具
直管ランプシステム直付2灯
東芝ライテック¥67,980税込¥74,7781個47日以内出荷高度なクリーンルームの清浄空間に適合する快適な照明器具。材質本体/溶融亜鉛メッキ鋼板、反射板/鋼板、下面カバー/アクリル幅(mm)260質量(kg)5.4色本体/白、反射板/白 高反射、下面カバー/透明(帯電防止剤入り)区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)41.5(100V)41.0(200V)41.0(242V)ランプLDL40SD/19/23-G2、LDL40SD/29/35-G2、LDL40SL/19/21-G2、LDL40SL/29/33-G2、LDL40SN/19/23P-G2、LDL40SN/19/25-G2、LDL40SN/29/35P-G2、LDL40SN/29/38-G2、LDL40SW/19/21P-G2、LDL40SW/19/23-G2、LDL40SW/29/34P-G2、LDL40SW/29/37-G2、LDL40SWW/19/22-G2、LDL40SWW/29/35-G2、LDL40TD/17/24-S、LDL40TD/24/34-H、LDL40TL/17/21-S、LDL40TL/24/30-H、LDL40TN/17/25-S、LDL40TN/23/35-H、LDL40TW/17/23-S、LDL40TW/24/33-H、LDL40TWW/17/22-S、LDL40TWW/24/33-H、LDL40TY/17/21-Y2始動方式LS9エネルギー消費効率(Lm/W)109.8(100V) 111.2(200V) 111.2(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4560ISOグレードクラス6~(1000~100000)光色昼白色(5000K Ra:83)距離照射面:0.2カテゴリーHACCP・クリーンルーム用器具
直管形LEDベースライト 笠なし器具(トラフ)
東芝ライテック(3件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281台92日以内出荷材質(本体)鋼板/白定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源寿命40000時間調光方式PWM演色指数(Ra)83