カテゴリ

  • 照明(9)
    • LED蛍光灯(1)
  • 空調・電設資材(10)
    • 直管型LED(反射笠付)(3)
    • 直管型LED(逆富士)(1)
    • 直管型LED(直付け笠なし)(1)
    • 直管型LED(埋込下面開放)(2)
絞り込み
光色
  • 光色その他(1)
  • 光色ホワイト(6)
  • 光色昼光色(1)
  • 光色昼白色(4)
  • 光色温白色(1)
  • 光色電球色(1)
定格電力(W)
  • 10~20未満(1)
  • 40~50未満(2)
明るさ(Lm)
  • 2000~3000未満(1)
種別
  • 40W形(1)
  • その他(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
口金
  • GX16t-5(2)
GX16t-5
ブランド
  • 東芝ライテック
  • Panasonic(パナソニック)(181)
  • 三菱電機(100)
  • 岩崎電気(2)
  • コイズミ(小泉成器)(9)
  • 日進電子工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ldl40」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED直管ランプシステム 東芝ライテックLED直管ランプシステム東芝ライテック
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
口金GX16t-5相関色温度(K)5000光色昼白色電球の種類LED
LED直管ランプシステム 東芝ライテックLED直管ランプシステム東芝ライテック
6,998税込7,698
1個
当日出荷
消費電力(W)19.4口金GX16t-5色温度(K)5000明るさ(Lm)2500光色昼白色電球の種類LED
直管形LEDベースライト 逆富士器具 東芝ライテック直管形LEDベースライト 逆富士器具東芝ライテック(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷から10日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242仕様調光信号用端子台付色温度(K)5000光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
直管形LEDベースライト 笠なし器具(トラフ) 東芝ライテック直管形LEDベースライト 笠なし器具(トラフ)東芝ライテック(3件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
6日以内出荷から92日以内出荷
材質(本体)鋼板/白定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源寿命40000時間調光方式PWM演色指数(Ra)83
直管ランプシステム笠付 東芝ライテック直管ランプシステム笠付東芝ライテック
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
電源を器具側に搭載したタイプと電源をランプ側に内蔵した2タイプをラインアップ
適合連結金具:C-79材質本体/鋼板、反射笠/鋼板幅(mm)150本体/白、反射笠/白 高反射区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~242ランプLDL40SD/19/23-G2、LDL40SD/29/35-G2、LDL40SL/19/21-G2、LDL40SL/29/33-G2、LDL40SN/19/23P-G2、LDL40SN/19/25-G2、LDL40SN/29/35P-G2、LDL40SN/29/38-G2、LDL40SW/19/21P-G2、LDL40SW/19/23-G2、LDL40SW/29/34P-G2、LDL40SW/29/37-G2、LDL40SWW/19/22-G2、LDL40SWW/29/35-G2、LDL40TD/17/24-S、LDL40TD/24/34-H、LDL40TL/17/21-S、LDL40TL/24/30-H、LDL40TN/17/25-S、LDL40TN/23/35-H、LDL40TW/17/23-S、LDL40TW/24/33-H、LDL40TWW/17/22-S、LDL40TWW/24/33-H、LDL40TY/17/21-Y2始動方式LS9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付光色-(- Ra:83)距離照射面:0.1カテゴリー反射笠器具
直管ランプシステム片反射笠 東芝ライテック直管ランプシステム片反射笠東芝ライテック
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
電源を器具側に搭載したタイプと電源をランプ側に内蔵した2タイプをラインアップ
材質本体/鋼板、反射笠/鋼板幅(mm)59本体/白、反射笠/白 高反射区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付距離照射面:0.1カテゴリー片反射笠器具
直管ランプシステム40一般形 東芝ライテック直管ランプシステム40一般形東芝ライテック
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
直管ランプシステム40高出力W飛散膜 東芝ライテック直管ランプシステム40高出力W飛散膜東芝ライテック
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
全光束(Lm)3400光色白色
直管ランプシステム40高出力 東芝ライテック直管ランプシステム40高出力東芝ライテック
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
直管形LEDランプ シーリングライト 東芝ライテック直管形LEDランプ シーリングライト東芝ライテック
28,980税込31,878
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
(一社)日本照明工業会の規格「JEL801]に適合し、蛍光ランプとほぼ同等の明るさや光の質を実現しました。
照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83
直管ランプシステム埋込2灯 東芝ライテック直管ランプシステム埋込2灯東芝ライテック
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
幅(mm)261区分埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)41.5(100V)41.0(200V)41.0(242V)ランプLDL40SD/19/23-G2、LDL40SD/29/35-G2、LDL40SL/19/21-G2、LDL40SL/29/33-G2、LDL40SN/19/23P-G2、LDL40SN/19/25-G2、LDL40SN/29/35P-G2、LDL40SN/29/38-G2、LDL40SW/19/21P-G2、LDL40SW/19/23-G2、LDL40SW/29/34P-G2、LDL40SW/29/37-G2、LDL40SWW/19/22-G2、LDL40SWW/29/35-G2、LDL40TD/17/24-S、LDL40TD/24/34-H、LDL40TL/17/21-S、LDL40TL/24/30-H、LDL40TN/17/25-S、LDL40TN/23/35-H、LDL40TW/17/23-S、LDL40TW/24/33-H、LDL40TWW/17/22-S、LDL40TWW/24/33-H、LDL40TY/17/21-Y2始動方式LS9エネルギー消費効率(Lm/W)86.5(100V) 87.5(200V) 87.5(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3590埋め込み寸法(mm)220ISOグレードクラス6~(1000~100000)光色昼白色(5000K Ra:83)距離照射面:0.2カテゴリーHACCP・クリーンルーム用器具
直管ランプシステム埋込1灯 東芝ライテック直管ランプシステム埋込1灯東芝ライテック
11,980税込13,178
1台
7日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242仕様断熱施工不可材質溶融亜鉛メッキ鋼板色温度(K)5000推奨ランプLDL40光源寿命40000時間調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否
直管ランプシステム2灯用反射板 東芝ライテック直管ランプシステム2灯用反射板東芝ライテック
3,398税込3,738
1台
7日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242仕様断熱施工不可材質溶融亜鉛メッキ鋼板色温度(K)5000推奨ランプLDL40光源寿命40000時間調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否
直管ランプシステム埋込2灯 東芝ライテック直管ランプシステム埋込2灯東芝ライテック
11,980税込13,178
1台
7日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242仕様断熱施工不可材質溶融亜鉛メッキ鋼板色温度(K)5000推奨ランプLDL40光源寿命40000時間調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否
直管ランプシステム1灯用反射板 東芝ライテック直管ランプシステム1灯用反射板東芝ライテック
2,998税込3,298
1台
7日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242仕様断熱施工不可材質鋼板/白色温度(K)5000推奨ランプLDL40光源寿命40000時間調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否
吹き抜け・高天井ブラケット 東芝ライテック吹き抜け・高天井ブラケット東芝ライテック
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
LEDランプ別売照射距離(m)(最低)0.1
LDL40ブラケット電池内蔵階段灯 東芝ライテックLDL40ブラケット電池内蔵階段灯東芝ライテック
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷
直管形LEDベースライト 反射笠器具(本体のみ)(反射笠別売)(ランプ別売) 東芝ライテック直管形LEDベースライト 反射笠器具(本体のみ)(反射笠別売)(ランプ別売)東芝ライテック
7,698税込8,468
1台
7日以内出荷から11日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
直管ランプシステム直付2灯 東芝ライテック直管ランプシステム直付2灯東芝ライテック
58,980税込64,878
1個
31日以内出荷
高度なクリーンルームの清浄空間に適合する快適な照明器具。
材質本体/溶融亜鉛メッキ鋼板、反射板/鋼板、下面カバー/アクリル幅(mm)260質量(kg)5.4本体/白、反射板/白 高反射、下面カバー/透明(帯電防止剤入り)区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)41.5(100V)41.0(200V)41.0(242V)ランプLDL40SD/19/23-G2、LDL40SD/29/35-G2、LDL40SL/19/21-G2、LDL40SL/29/33-G2、LDL40SN/19/23P-G2、LDL40SN/19/25-G2、LDL40SN/29/35P-G2、LDL40SN/29/38-G2、LDL40SW/19/21P-G2、LDL40SW/19/23-G2、LDL40SW/29/34P-G2、LDL40SW/29/37-G2、LDL40SWW/19/22-G2、LDL40SWW/29/35-G2、LDL40TD/17/24-S、LDL40TD/24/34-H、LDL40TL/17/21-S、LDL40TL/24/30-H、LDL40TN/17/25-S、LDL40TN/23/35-H、LDL40TW/17/23-S、LDL40TW/24/33-H、LDL40TWW/17/22-S、LDL40TWW/24/33-H、LDL40TY/17/21-Y2始動方式LS9エネルギー消費効率(Lm/W)109.8(100V) 111.2(200V) 111.2(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4560ISOグレードクラス6~(1000~100000)光色昼白色(5000K Ra:83)距離照射面:0.2カテゴリーHACCP・クリーンルーム用器具