絞り込み
電球の種類
LED(10)
蛍光灯(15)
ブランド
- 東芝ライテック
- モノタロウ(3)
- STAR Light(53)
- 山田照明(232)
- 玄々化学工業(1)
- 富士倉(2)
- オーツカ光学(47)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ENDO(遠藤照明)(984)
- トーエイライト(628)
- Qlight(395)
- DNライティング(351)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(183)
- ホンダ(117)
- 視覚デザイン研究所(98)
- D'Addario(91)
- ライト精機(87)
- ウシオライティング(81)
- エレコム(80)
- MARWI(78)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(250)
「light」の検索結果
特価

殺菌ランプ
東芝ライテック(11件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。用途空気、水、器材の殺菌用です。点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
ライティングレール(直付用)
東芝ライテック(10件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から4日以内出荷軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。材質アルミ定格電圧(V)125定格電流(A)15
フィードインキャップ
東芝ライテック(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷ライティングレール端から電源を引き込むときに使用します。 電源端子は、Φ1.6mm、Φ2.0mmの銅単線専用です。(接地極端子は巻締接続)仕様接地極端子付、送りなし定格電圧(V)125定格電流(A)15極性無
角形トリプルコンセント
東芝ライテック(17件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
LEDライトバー TENQOOシリーズ 直付形
東芝ライテック¥5,498~税込¥6,048~1台当日出荷から92日以内出荷仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白種類一般タイプ定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
蛍光灯ランプ メロウZプライド2
東芝ライテック(8件のレビュー)¥1,803~税込¥1,983~1本ほか当日出荷から3日以内出荷サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。口金G10q定格寿命(時間)15000電球の種類蛍光灯
接地極付ライティングレール(直付用)
東芝ライテック(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から4日以内出荷軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。材質アルミ定格電圧(V)125定格電流(A)15
LED電球 ミニクリプトン形
東芝ライテック(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷材質樹脂周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000グローブ種別樹脂(乳白)グリーン購入法適合
LED電球 一般電球形
東芝ライテック(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷一般電球60W形相当。光の広がり:約140度。LED電球に特有のまぶしさ感を低減。電球フォルムでコンパクト(外径55mm、全長98mm)。点灯直後からすぐに明るい。発熱量が少ない。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用。紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。密閉形器具対応。口金E26定格消費電力(W)7.3全光束(Lm)810電球形状一般球配光角度(°)140電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
スイッチカバー
東芝ライテック¥129~税込¥142~1個当日出荷から4日以内出荷住まいに必要なものだから”美しさ”にこだわりたい。みんなが使うものだから”使いやすさ”を求めたい。東芝ワイド配線器具[ワイド・アイ]は洗練されたフォルムと快適な使い心地で、多様な空間をスタイリッシュに演出します。
保護カバー付プレート
東芝ライテック(4件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から87日以内出荷材質カバー:ポリカーボネート、軸受・化粧板・アダプタ:ABS樹脂色ニューホワイト、透明(カバー部)
LED電球 一般電球形
東芝ライテック¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷白熱電球・電球形蛍光ランプに近い光の広がりで、光の広がりは約220度。LED電球に特有のまぶしさ感を低減します。電球フォルムでコンパクト(外径60mm、全長115mm)ながら、点灯直後からすぐに明るく、発熱量が少ないのが特長です。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用しており、紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球で、密閉形器具に対応しています。口金E26電球形状一般球電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
角形アース付抜け止めダブルコンセント
東芝ライテック(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷形状抜止タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
直管形LEDベースライト
東芝ライテック¥6,298~税込¥6,928~1台当日出荷から9日以内出荷材質カバー:PC (ポリカーボネート樹脂)、口金ボディ:PBT樹脂、口金ピン:BsBM(黄銅)形状直管管径(Φmm)27.4口金GZ16定格入力電圧(V)100、200、242定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83周波数50/60共用給電方式片側給電電球の種類LED調光の可否非調光
SL角形ダブルコンセント
東芝ライテック(10件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷SL(ねじなし)式電線接続です。 電源送り端子付きなので、器具を多数設置する場合の連結配線が簡単。 アース・接地極の表示が大きく見やすい。 器具の前面に電線リリースボタンがあるので、器具を固定したまま電線の取り外しができます。形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
SL角形アース付ダブルコンセント
東芝ライテック(2件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷SL(ねじなし)式電線接続です。 電源送り端子付きなので、器具を多数設置する場合の連結配線が簡単。 アース・接地極の表示が大きく見やすい。 器具の全面に電線リリースボタンがあるので、器具を固定したまま電線の取り外しができます。形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
LED電球ミニクリプトン形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト
東芝ライテック(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷から10日以内出荷コンパクトな器具で多灯配置もおすすめ。用途一般住宅用(公衆浴場使用不可)仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿材質プラスチック/ホワイト、プラスチック/乳白質量(kg)0.3取付場所天井・壁面兼用器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間適合ランプLED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
...