カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- 東芝ライテック
- DAIKO(大光電機)(1)
- ODELIC(オーデリック)(2)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- TAIGASHOJI(大河商事)(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
「lld2000n ce1」の検索結果

LEDユニット
東芝ライテック¥2,498税込¥2,7481個当日出荷消費電力(W)4.0定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)93色温度(K)2700光源色電球色光束(Lm)540調光方式なしグリーン購入法適合調光の可否不可
LEDユニット
東芝ライテック¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷種別グローブ:樹脂乳白色イエロー質量(g)72消費電力(W)5.8全高(mm)38口金GX53-1外径(Φmm)75全光束(Lm)850定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)100定格寿命(時間)40000色温度(K)3500定格入力電流(A)0.1最大光度(cd)335光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)146.5グリーン購入法適合
LEDユニットフラット形 ON/OFFセンサー ダウンライト
東芝ライテック(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷人の動きをセンサーが検知して照明をON/OFF。 夜でもスイッチを探す手間が省け、消し忘れ防止もできるので、省エネです。 センサー部分が目立たないデザインなので、玄関ホールから廊下、階段ホールなど、インテリアに合わせてお使いいただけます。 必ず壁スイッチと併用してお使いください。 連動負荷:LEDユニットフラット形8.0W以下ダウンライト7台まで。仕様SL端子台付、取付バネ、消灯時待機時電力約0.5W、材質枠・反射板:プラスチック/バージンホワイト厚さ(mm)(天井材)5~25質量(kg)0.4色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)86光源寿命40000時間適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125調光の可否否エコロジー商品省エネ