カテゴリ

  • 照明(3)
絞り込み
ブランド
  • 東芝ライテック
  • オカムラ(岡村製作所)(70)
  • COOPER BUSSMANN(3)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 水本機械製作所(1)
  • 三菱電機(1)
  • AIOULE(ふじわら)(1)
  • BLACK BOX(1)
  • EATON(イートン)(1)
  • 東都興業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lpj-1」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED小形投光器 中角配光 東芝ライテックLED小形投光器 中角配光東芝ライテック
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
スタイリッシュなフォルムと省エネを両立。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート使用温度範囲(℃)-20~40周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~40℃定格電圧(V)100~242ビームの開き(°)40(1/10)平均演色評価数(Ra)70保護等級IP66光源寿命60000時間(光束維持率85%)調光方式不可カテゴリー投光器耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED小形投光器 狭角配光 東芝ライテックLED小形投光器 狭角配光東芝ライテック
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
スタイリッシュなフォルムと省エネを両立。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート使用温度範囲(℃)-20~40周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~40℃定格電圧(V)100~242ビームの開き(°)21(1/10)平均演色評価数(Ra)70保護等級IP66光源寿命60000時間(光束維持率85%)調光方式不可カテゴリー投光器耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED小形投光器 広角配光 東芝ライテックLED小形投光器 広角配光東芝ライテック
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
スタイリッシュなフォルムと省エネを両立。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート使用温度範囲(℃)-20~40周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~40℃定格電圧(V)100~242ビームの開き(°)100(1/10)平均演色評価数(Ra)70保護等級IP66光源寿命60000時間(光束維持率85%)調光方式不可カテゴリー投光器耐雷サージ15kV(コモンモード)
tj-18特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tj-18